カテゴリ
- 機構部品(5)
- 自動車純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「568-333」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥116税込¥1281個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
サンコールドボックス 34 セット
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質[本体]外壁:PP/断熱材:硬質ウレタンフォーム、[フタ]外壁:PP/断熱材:硬質ウレタンフォーム色ブルー容量(L)34有効内寸(mm)450×275×264外寸(mm)568×361×333内寸(mm)464×289×264RoHS指令(10物質対応)対応