カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「568-025」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
玉付ファスナー YKK玉付ファスナーYKK(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
75税込83特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)森清化工
179税込197
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
寸法W(mm)3.53±0.10
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
16,700税込18,370
1巻
当日出荷から10日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)CKD
12,138税込13,352
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~)CKD
4,600税込5,060
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1Aノーブランド
28税込31
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
15,798税込17,378
1個
5日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-5~)SMC
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
パターン シート カバー LWR RH 56068-0025 Kawasakiパターン シート カバー LWR RH 56068-0025Kawasaki
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400E7F
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)CKD
9,100税込10,010
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
種別部品
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
14,698税込16,168
1個
5日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、インシュレータ、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
LSAパッチパネル Brand-Rex Brand-RexLSAパッチパネル Brand-RexBrand-Rex
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-25~)CKD
10,163税込11,179
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみCKD
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~)CKD
15,463税込17,009
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー椿本チエイン
12,980税込14,278
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TNG) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TNG)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ シグマ光機干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷
特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。透過帯域では非常に高い透過率が得られます。
ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ シグマ光機ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズシグマ光機
83,980税込92,378
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
励起レーザ光をカットし、鋭い立ち上がりで長波長側のラマンシフト光を高い透過率で抽出することができます。ラマン散乱の微弱な光を検出する際に使用することができます。
フラスコハンガー ナリカフラスコハンガーナリカ
36,500税込40,150
1個
13日以内出荷
安定の悪いフラスコが保管できる!器具を受けるフックに樹脂コーティングを施しているので、器具が傷つきにくい構造です。また、卓上型回転式のためスペースを有効利用できます。
材質ステンレスSUS304(支柱・受け皿)、スチール製PEコーティング(ネット・フラスコ掛け)寸法(mm)(本体)400×568、(受け皿)Φ410×25内容(フラスコ1個掛け)300~1,000mL用、(フラスコ4個掛け)50~200mL用
NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート グーリングNCスポットドリル90° レギュラ TiNコートグーリング
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
メスフラスコ PYREX(パイレックス)メスフラスコPYREX(パイレックス)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シャフト(L) ドライブ (G568) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (G568)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
シャフト(R) ドライブ (G568) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (G568)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
カバー(サイド) LH ホワイト 36001-0568-25Y Kawasakiカバー(サイド) LH ホワイト 36001-0568-25YKawasaki
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1400FEFB
シュラウド LH ホワイト 49125-0568-25Y Kawasakiシュラウド LH ホワイト 49125-0568-25YKawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
代表車種ER250CDS
ミーリングカッター チェイス12ミル テグテックジャパンミーリングカッター チェイス12ミルテグテックジャパン
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。 平面加工用。 傾斜面肩削り&面取り加工用。
フェースミル チェイス12ミル テグテックジャパンフェースミル チェイス12ミルテグテックジャパン
50,980税込56,078
1本
翌々日出荷
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
(31568)BRACKET 三菱ふそう(31568)BRACKET三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(25680)EGR クーラASSY トヨタ(25680)EGR クーラASSYトヨタ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)アガトン
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応