カテゴリ
- バイク純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「56a-w0041」の検索結果

ANV16S-41-A76Y56 (Ryz 7 260/W11H)
Acer(エイサー)¥389,800税込¥428,7801台8日以内出荷IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(107キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3530g、梱包サイズ:53.5(縦)x7.7(横)x32.2(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。