カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- トラック純正部品(4)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「57-10500」の検索結果

テーパシャンクドリル セミロング タイプN 257
グーリング¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のセミロングテーパドリルとなります。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプTi 657
グーリング¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から翌々日出荷X型シンニング採用。難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼、チタン合金の加工材質コバルトハイス
ナット フランジ 95707-10500
YAMAHA(ヤマハ)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番95706-10500主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-10-597-3-200-JF-C050
伊東電機¥22,040税込¥24,2441個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】10タイプPM570AS-10-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)597周速度(m/min)(50/60Hz)10.4/12.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)12.6