カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「57-20500」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105
テーパシャンクドリル セミロング タイプN 257 グーリングテーパシャンクドリル セミロング タイプN 257グーリング
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般穴あけ用のセミロングテーパドリルとなります。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
(75720)フロントドアベルトモール LH トヨタ(75720)フロントドアベルトモール LHトヨタ(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(35720)フロントプラネタリ ギヤASSY トヨタ(35720)フロントプラネタリ ギヤASSYトヨタ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
(25720)エアスイッチイング バルブASSY NO.1 トヨタ(25720)エアスイッチイング バルブASSY NO.1トヨタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
(35720)フロントプラネタリ ギヤASSY トヨタ(35720)フロントプラネタリ ギヤASSYトヨタ
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
(25720)エアスイッチイング バルブASSY NO.2 トヨタ(25720)エアスイッチイング バルブASSY NO.2トヨタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
(45720)WASHERS WIT 三菱ふそう(45720)WASHERS WIT三菱ふそう
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
(12257)SHAFT 三菱ふそう(12257)SHAFT三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
NUT, CASTLE, 10  90357205000 ホンダNUT, CASTLE, 10 90357205000ホンダ
929税込1,022
1個
5日以内出荷
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-10-597-3-200-JF-C050 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-10-597-3-200-JF-C050伊東電機
22,040税込24,244
1個
41日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM570AS-10-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)597周速度(m/min)(50/60Hz)10.4/12.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)12.6