「57-40500」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)5/コンタクト使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1200V(rms) 1分間ケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
DDK はんだ付け用リボンタイプコネクタ  パネルマウント 57 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)DDK はんだ付け用リボンタイプコネクタ パネルマウント 57フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
769税込846
1個
当日出荷
パイプ フロントエグゾースト (B557) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (B557)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
パイプ フロントエグゾースト (B657) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (B657)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
(75740)リヤドアベルトモール トヨタ(75740)リヤドアベルトモールトヨタ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
パイプ フロントエグゾースト (SL57) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (SL57)MAZDA(マツダ)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
パイプ フロントエグゾースト (WL57) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (WL57)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
EXTENSION PARASPRUZZI P 125 LIGHT MP3 657405000C piaggio(ピアッジオグループ)EXTENSION PARASPRUZZI P 125 LIGHT MP3 657405000Cpiaggio(ピアッジオグループ)
5,398税込5,938
1個
31日以内出荷
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCNシリーズ)東洋技研
6,998税込7,698
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC250(r.m.s.)定格電流(A)1/コンタクト仕様樹脂ストレインリリーフ添付
フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプノンシールドオープンエンドカバー、青使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)東洋技研
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール