カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「570h150」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH150形

    三ツ星ベルト
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
  • シンクロベルト H150形 バンドー化学

    シンクロベルト H150形

    バンドー化学
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • プラ舟 リス興業

    プラ舟

    リス興業(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
    材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
  • 無地雨よけカバー HEADS(ヘッズ)

    無地雨よけカバー

    HEADS(ヘッズ)
    1,098税込1,208
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ぴったりサイズの紙袋には被せるだけでOK。カバーの裾が長めの場合は底をテープで止めると綺麗に仕上がります。 半透明のフロスト素材ですが薄手で無地タイプなので、紙袋のデザインを損なうことはありません。 1枚ずつ取り出しやすいように、袋表面にエンボス加工を施して使いやすさにもこだわりました。 お客様の大切なお荷物を雨から守り、綺麗な状態でお持ち帰りいただけます。
    用途紙袋用のリーズナブルな雨よけカバー材質ポリエチレン(ハード)[半透明]厚さ(mm)0.015
  • 積み重ね本棚 YAMAZEN(山善)

    積み重ね本棚

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本を無駄なく収納する薄型本棚 2台あれば積み重ねも可能(連結用パーツもれなく付属) 底板は22cmの長めのつくりで安定性もクリア 本体は17cmの薄型で、壁面の圧迫感も緩和するスッキリデザイン
    用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
  • 収納家具 フィッツチェスト フルフラット グレー + 差込式キャスター CSP-40 グレー セット TENMA(天馬)

    収納家具 フィッツチェスト フルフラット グレー + 差込式キャスター CSP-40 グレー セット

    TENMA(天馬)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。
    グレー奥行(mm)410キャスター(mm)40×55×75色(天板)グレー引出しの色グレー色(車輪)グレー
  • EBM 18-8 バンケットスタンド 小判 EBM(江部松商事)

    EBM 18-8 バンケットスタンド 小判

    EBM(江部松商事)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様特殊合金ヒートプレート付
  • シンクサイド幅の広がる2段水切り ヨシカワ

    シンクサイド幅の広がる2段水切り

    ヨシカワ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    シンクサイドのわずかなスペースに設置できる2段水切り。下段は伸縮するので大容量にも対応しています。上段もトレー付きなので水が下に落ちず、下段は斜めトレーでシンクに直接流れていきます。便利な小物ポケット付きです。
    材質水切りバスケット(A・B)・小物ポケット/18-8ステンレス、脚ゴム・クッションチューブ/シリコーンゴム、斜めトレイ・トレイ/18-0ステンレス質量(g)1900縦×横×高さH(mm)約150×570×450
  • シンクサイド幅の広がる水切りハイ ヨシカワ

    シンクサイド幅の広がる水切りハイ

    ヨシカワ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    シンクサイドのわずかなスペースに設置できる水切り。スライド式なので、洗い物の量に応じて便利に使えます。斜めトレーなので、水が溜まらず衛生的で手間もかかりません。取り外して洗えるので、お手入れも簡単です。ハイタイプなので、シンク内を広々使え、洗い桶も邪魔になりにくいです。水切り下のお手入れもしやすく、衛生的に使えます。便利な小物ポケット付きです。