カテゴリ
- 切削工具(2)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「571-714」の検索結果

ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523
セコ・ツールズ・ジャパン¥98,980税込¥108,8781個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化
グーリング¥20,980税込¥23,0781本10日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSCO先端角(°)130
(#71457511)71-L用リングC45-75
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。質量(kg)0.05リング寸法C45-75