カテゴリ

  • 自動車純正部品(19)
  • メカニカル部品(14)
  • 厨房用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「573-501」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップバンド カクダイクリップバンドカクダイ(2件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
材質PA
CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー 宇部樹脂加工CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー宇部樹脂加工
4,310税込4,741
1個
5日以内出荷
ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。 軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。 屋外使用には黒色をお薦めいたします。
シリーズCR材質(ローラー部)ABS樹脂
(48257)リヤコイルスプリング インシュレータ トヨタ(48257)リヤコイルスプリング インシュレータトヨタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(64757)デッキサイドガーニッシュ プロテクタ RR RH トヨタ(64757)デッキサイドガーニッシュ プロテクタ RR RHトヨタ
749税込824
1個
3日以内出荷
(89257)クーリングファン コンピュータ トヨタ(89257)クーリングファン コンピュータトヨタ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
(75557)ルーフドリップモール RH トヨタ(75557)ルーフドリップモール RHトヨタ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
バック リヤー シート (M015) MAZDA(マツダ)バック リヤー シート (M015)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
(69957)バックドアガラス チャンネル トヨタ(69957)バックドアガラス チャンネルトヨタ
889税込978
1個
3日以内出荷
(75357)サイドパネル マーク トヨタ(75357)サイドパネル マークトヨタ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
(36157)トランスファ コントロールシフトレバー リテーナ ガスケット トヨタ(36157)トランスファ コントロールシフトレバー リテーナ ガスケットトヨタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
(33357)サブギヤ スラストスプリング NO.1 トヨタ(33357)サブギヤ スラストスプリング NO.1トヨタ
609税込670
1個
3日以内出荷
バック リヤー シート (H350) MAZDA(マツダ)バック リヤー シート (H350)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
バック リヤー シート (H338) MAZDA(マツダ)バック リヤー シート (H338)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
(35557)パーキングロックポール トヨタ(35557)パーキングロックポールトヨタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(67857)リヤドアパネル プロテクタ RH トヨタ(67857)リヤドアパネル プロテクタ RHトヨタ
329税込362
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(68857)PROTECTOR, BACK トヨタ(68857)PROTECTOR, BACKトヨタ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
(17557)ROD 三菱ふそう(17557)ROD三菱ふそう
999,800税込1,099,780
1個
5日以内出荷
(57350)エアポンプ アッセンブリー ニッサン(57350)エアポンプ アッセンブリーニッサン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
モーターローラ 三相200V級V溝350 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝350KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級丸溝350 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝350KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級V溝350 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝350KYOWA(協和製作所)
28,980税込31,878
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級丸溝350 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝350KYOWA(協和製作所)
28,980税込31,878
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級Vプーリ350 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ350KYOWA(協和製作所)
26,980税込29,678
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級Vプーリ350 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ350KYOWA(協和製作所)
29,980税込32,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級350 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級350KYOWA(協和製作所)
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級350 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級350KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級スプロケット350 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級スプロケット350KYOWA(協和製作所)
35,980税込39,578
1本
15日以内出荷
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)タイプスプロケット電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級スプロケット350 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級スプロケット350KYOWA(協和製作所)
29,980税込32,978
1本
15日以内出荷
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)タイプスプロケット電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
FOOT SX C GIL RUN 573501 piaggio(ピアッジオグループ)FOOT SX C GIL RUN 573501piaggio(ピアッジオグループ)
8,398税込9,238
1個
31日以内出荷
モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 400V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 400V級KYOWA(協和製作所)
39,980税込43,978
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
35,980税込39,578
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
43,980税込48,378
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなどシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
レズレー 18-10ガーリッククラッシャー レズレーレズレー 18-10ガーリッククラッシャーレズレー
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
TKG品番9-0573-0501
ロボ・クープ マジミックス エフ・エム・アイロボ・クープ マジミックスエフ・エム・アイ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。 業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。
タイプミキサーとスライサーの多機能タイプ付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800