カテゴリ
- 自動車純正部品(34)
- バイク純正部品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Clover(クロバー)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- GEDORE(1)
- Kawasaki(1)
- METCASE(1)
- Niagara Cutter(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SIGNET(シグネット)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- いすゞ自動車(1)
- アズワン(1)
- カクダイ(1)
- スバル(1)
- トヨタ(20)
- ホンダ(5)
- ミツビシ(8)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三菱ふそう(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「573-52」の検索結果

ドリップチューブ 573-52シリーズ
カクダイ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷中低木の密植に適しています。公園・ビル周りの緑地帯、道路の植樹帯、学校、工場の敷地など幅広く使用できます。水圧の変化に影響されない低流量ドリッパーで点滴潅水します。また傾斜地でも均一に潅水できます。1個の取水口から最大125mまで潅水できます。効率的に水を使用できるので、大幅な節水効果があります。地表面から100ミリ以内で埋設施工できます。専用接手(別売り)・クリップバンド(別売り)を使用することで敷地にあわせて自由に配管できます。
ストレートドリル (TiNコート)
SIGNET(シグネット)¥3,598税込¥3,9581パック(10本)当日出荷から翌日出荷TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適材質ハイス先端角(°)118コーティングTiNシャンク形状ストレート
絶縁片口スパナ
GEDORE¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷スパナ部は15°の角度付き仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
パワーグリップレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。用途シートメタルの曲げ作業にも最適。仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
バッグテンプレート スクエア
Clover(クロバー)¥1,098税込¥1,2081枚6日以内出荷人気のバッグがかんたんキレイに!8種類のベーシックなバッグが作れるテンプレート!特に人気の高いバッグソーイングの基本デザインを1枚のテンプレートに集約しました。セット内容テンプレート1枚
ヘイコウキー 5X5X21 カタマル
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格5X5X21カタマル部品名称ヘイコウキー 5X5X21 カタマル図解NoMKW1116B 減速機部品_No.14
小型シャンデリア【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。幅(mm)Φ386質量(kg)2.1色アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186材質(本体)ブラックニッケル仕上消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)509調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ