カテゴリ
- 自動車純正部品(199)
- 油圧機器・油圧ホース(56)
- 医療(18)
- バイク純正部品(16)
- トラック純正部品(16)
- 切削工具(15)
- 科学研究・開発用品(6)
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 農業機械(4)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(173)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(56)
- 高田ベッド製作所(19)
- ホンダ(14)
- 三菱ふそう(13)
- ダイハツ(9)
- ワルター(8)
- 工進(7)
- スバル(7)
- SMC(5)
- 日野自動車(5)
- 三鈴工機(4)
- イスカル(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- いすゞ自動車(3)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(3)
- カクダイ(2)
- スズキ(2)
- ダイヘン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5740-1」の検索結果

57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクトケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)青適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
共通摺合セパラブルカバー 120mm
SIBATA(柴田科学)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から17日以内出荷仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)122ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
YAYOIホワイトカット
ヤヨイ化学¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から7日以内出荷サビにくいステンレス製で、表面にフッ素加工を施していますので、糊の拭き取りが容易です。 樹脂製ハンドルで手によくなじみ、扱い易いはさみです。 YAYOIホワイトカットミニは軽く、収納に便利な210mmサイズです。
D.A.D コンテナBOX
D.A.D(GARSON)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から11日以内出荷アウトドアグッズや子供の遊具などのレジャー用品。 洗車用具、シューズ、工具などの愛車のメンテナンス用品などなど、 小さなものから大型品までまとめて収納できる大容量コンテナボックスです。 使用しない時は薄く折りたためるので、愛車のトランクやシート下に収納可能です。 製品本体の全てが樹脂製で設計されていることにより、濡れた金属によるサビの発生などは一切ございません。 またフタ部分には簡易ロック機能が付いている為、倒れた際の中身の飛び出しを防ぐことができます。
サインプレート ナンバーサイン UP357
光(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷部屋番号や用途の標示に適しています。用途部屋番号や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色数字黒 プレート白取付粘着テープ付質量(g)7タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)35横(mm)70取付け方法貼付タイプ(テープ付)
スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズ
ワゴジャパン¥7,798税込¥8,5781パック(100個)5日以内出荷から46日以内出荷取付方式プリント基板極数1P適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1276
ATOM GLOVE
Alpinestars(アルパインスターズ)(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281双5日以内出荷から6日以内出荷「とにかく軽い、とにかくやさしい」。ストレッチ素材、メッシュ、レザーのメインシェル構造は軽量でありながらCE 規格をクリアした安全性能も高いグローブです。一度装着したら癖になる快適で柔軟なカジュアルグローブ。材質(甲)ポリエステル/レザー色(掌部)レザーカテゴリーRoad Riding
VARTA ブルーダイナミックバッテリー(Blue Dynamic)
VARTA(バルタ)(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷標準液式タイプ 充電制御車対応 メンテナンスフリー ワンランク上の大容量と長寿命のエキストラパワー用途自動車用バッテリー
シグナルコンディショナ
ワゴジャパン¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷。857シリーズ絶縁アンプ。Wagoの857シリーズJUMPFLEX設定変更可能絶縁アンプは、標準アナログ信号を変換、増幅、フィルタリング、電気的絶縁します。特長と利点。クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映。較正済みスケールの切り替え。PC構成インターフェイス。EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → +30 V, -10 → +10 V, -20 → +20mA●出力レンジ:0 → 10 V 、0 → 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7392アズワン品番65-8077-91