カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 切削工具(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5740-1」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクトケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • 精密鉄鋼ヤスリ NSK(ナカニシ)

    精密鉄鋼ヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1セット(3本)
    当日出荷
  • 共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバー 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)122ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
  • YAYOIホワイトカット ヤヨイ化学

    YAYOIホワイトカット

    ヤヨイ化学
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サビにくいステンレス製で、表面にフッ素加工を施していますので、糊の拭き取りが容易です。 樹脂製ハンドルで手によくなじみ、扱い易いはさみです。 YAYOIホワイトカットミニは軽く、収納に便利な210mmサイズです。
  • D.A.D コンテナBOX D.A.D(GARSON)

    D.A.D コンテナBOX

    D.A.D(GARSON)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    アウトドアグッズや子供の遊具などのレジャー用品。 洗車用具、シューズ、工具などの愛車のメンテナンス用品などなど、 小さなものから大型品までまとめて収納できる大容量コンテナボックスです。 使用しない時は薄く折りたためるので、愛車のトランクやシート下に収納可能です。 製品本体の全てが樹脂製で設計されていることにより、濡れた金属によるサビの発生などは一切ございません。 またフタ部分には簡易ロック機能が付いている為、倒れた際の中身の飛び出しを防ぐことができます。
  • サインプレート ナンバーサイン UP357 光

    サインプレート ナンバーサイン UP357

    (1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    部屋番号や用途の標示に適しています。
    用途部屋番号や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル数字黒 プレート白取付粘着テープ付質量(g)7タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)35横(mm)70取付け方法貼付タイプ(テープ付)
  • 金枠繰出しルーペ ナリカ

    金枠繰出しルーペ

    ナリカ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    倍率10×直径(mm)21
  • ワンタッチしつけピン Clover(クロバー)

    ワンタッチしつけピン

    Clover(クロバー)
    3,298税込3,628
    1袋(50本)
    6日以内出荷
    押すだけ簡単!キルティングやミシンキルトのしつけに!
    材質ポリカーボネート、ステンレス長さ(mm)32
  • スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズ

    ワゴジャパン
    7,798税込8,578
    1パック(100個)
    5日以内出荷から46日以内出荷
    取付方式プリント基板極数1P適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • Oリング ダイヘン

    Oリング

    ダイヘン
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    適合P-8 バイトン
  • ブラシキャップ 工進

    ブラシキャップ

    工進
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FA-100-AAA-3など部品番号4057401
  • Oリング ダイヘン

    Oリング

    ダイヘン
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • 蛇腹ホース 工進

    蛇腹ホース

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番HD-20-AAA-0など部品番号45357401
  • SR400(FI) テンショナーキャップ OVER RACING

    SR400(FI) テンショナーキャップ

    OVER RACING
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • SR400(FI) スプロケットカバー チェンジアシスト付 OVER RACING

    SR400(FI) スプロケットカバー チェンジアシスト付

    OVER RACING
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
  • ATOM GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)

    ATOM GLOVE

    Alpinestars(アルパインスターズ)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1双
    5日以内出荷から6日以内出荷
    「とにかく軽い、とにかくやさしい」。ストレッチ素材、メッシュ、レザーのメインシェル構造は軽量でありながらCE 規格をクリアした安全性能も高いグローブです。一度装着したら癖になる快適で柔軟なカジュアルグローブ。
    材質(甲)ポリエステル/レザー色(掌部)レザーカテゴリーRoad Riding
  • ホース押サエ 工進

    ホース押サエ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GT-2D-AAA-0など部品番号50057401
  • 制振パッド 工進

    制振パッド

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番PHT-1825-AAA-0など部品番号56157401
  • オープンフレーム APJ(アートプリントジャパン)

    オープンフレーム

    APJ(アートプリントジャパン)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    5日以内出荷
    ロック機能付(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているのでフレームの開閉がとってもラク。フロント開閉タイプで作品の出し入れが簡単。吊下げパーツ兼用のスプリングパーツを使用しているので薄いものからジグソーパズルまでフレームの中でシワになりません。裏面もスッキリ。壁掛け専用。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • VARTA ブルーダイナミックバッテリー(Blue Dynamic) VARTA(バルタ)

    VARTA ブルーダイナミックバッテリー(Blue Dynamic)

    VARTA(バルタ)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    標準液式タイプ 充電制御車対応 メンテナンスフリー ワンランク上の大容量と長寿命のエキストラパワー
    用途自動車用バッテリー
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
  • エンジンオイル抜きガイド 工進

    エンジンオイル抜きガイド

    工進
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途クランクケース、ケースカバー適合品番GV-16SE-AAA-0など
  • 雪かき棒 工進

    雪かき棒

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ESB-1170-AAA-0など
  • スマートラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    スマートラック

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    ブラック使用箇所車体後部、シートレール等
  • 取付ナット(前用/18.0mm) SHIMANO(シマノ)

    取付ナット(前用/18.0mm)

    SHIMANO(シマノ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • ちらし梅和飾り 東京堂

    ちらし梅和飾り

    東京堂
    549税込604
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質水引分類水引飾り寸法(Φ×奥行D)(cm)約11.5×3
  • トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    トップケースキャリア イージーラック

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
  • トップケースキャリア アルラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    トップケースキャリア アルラック

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
  • スタビライザーGPラジアスエンドミル Niagara Cutter

    スタビライザーGPラジアスエンドミル

    Niagara Cutter
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
    用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
  • 面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター

    面取りカッタ ボディ 45°タイプ

    ワルター
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
  • ツーリング Aタイプ用サイドカッタホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング Aタイプ用サイドカッタホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    スリムなクランプフランジにより、先端の飛び出しが少ないです。ドライビングキー付きのアジャスタブルスライディングシャフトにより、幅広いサイドカッタ幅を取り付けることができます。アーバとサイドカッタは引きねじにより固定されています。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング HSK E9306565740190 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング HSK E9306565740190

    セコ・ツールズ・ジャパン
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    スリムなクランプフランジにより、先端の飛び出しが少ないです。ドライビングキー付きのアジャスタブルスライディングシャフトにより、幅広いサイドカッタ幅を取り付けることができます。アーバとサイドカッタは引きねじにより固定されています。
    トラスコ品番428-9376寸法LB(mm)161RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)240
  • 中圧ホース L35 25(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 25(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,194税込9,013
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
  • ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15 イスカル

    ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15

    イスカル
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取りカッタ ボディ 60°タイプ ワルター

    面取りカッタ ボディ 60°タイプ

    ワルター
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
  • 面取りカッタ ボディ 30°タイプ ワルター

    面取りカッタ ボディ 30°タイプ

    ワルター
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
  • Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATG8 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATG8

    WURTH ELEKTRONIK
    19,980税込21,978
    1箱(800個)
    7日以内出荷
  • 中圧ホース L35 25(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 25(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,194税込9,013
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
  • レベックス SWP70 25(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 25(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,533税込10,486
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)32.3内径(mm)25.4