カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「575-805」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁 カクダイウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁カクダイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護
材質(本体)ABS使用圧力(MPa)0.6以下接続方式ねじ込み式取付ねじG3/4
(MC575)ハーネス,ABS 三菱ふそう(MC575)ハーネス,ABS三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(72057)LEVER SUBーASSY, RR トヨタ(72057)LEVER SUBーASSY, RRトヨタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(72057)LEVER SUB-ASSY, RR トヨタ(72057)LEVER SUB-ASSY, RRトヨタ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
アダプター カクダイアダプターカクダイ
809税込890
1個
3日以内出荷
ホーセンドとウォータースプレイパイプの接続用接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
材質ABS/POM
コックつき分岐接手 カクダイコックつき分岐接手カクダイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ホーセンドからウォータースプレイパイプを二方向に分水接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
材質ABS/POM
コックつき接手 カクダイコックつき接手カクダイ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ホーセンドとウォータースプレイパイプの接続用一時止水(完全止水しません)接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
材質ABS/POM
GRID SUP SHIELD P ZIP H2O 575805 piaggio(ピアッジオグループ)GRID SUP SHIELD P ZIP H2O 575805piaggio(ピアッジオグループ)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
19,900税込21,890
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
保管庫 浅型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 浅型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ(15件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管ナチュラルグレー設置形態下置き専用均等耐荷重(kg/段)40
保管庫 深型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 深型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
54,980税込60,478
1台
12日以内出荷から17日以内出荷
連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理適合(棚)A-S65DF1N材質引き手/樹脂成型品(ABS)ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体タイプ両開きタイプ種類両開き奥行(mm)515間口(mm)880シリーズ保管庫深型棚板耐荷重(kg)50材質(棚板)スチール材質(扉)スチールベース取付不可耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50)材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き専用シリンダー錠グリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×450材質(鏡板)引き出し:スチールサービス分類組立・設置・取付
swingy(スインギー) ハイタイプ(非スイングタイプ)<配送時組立サービス付> イトーキswingy(スインギー) ハイタイプ(非スイングタイプ)<配送時組立サービス付>イトーキ
44,980税込49,478
1台
23日以内出荷
スインギー ハイタイプ KSW-10317-T1 座合板タイプ [フレーム:T1/ブラックT x 座:17 / ウォールナット]。”仕事にも健康にも良い行動”を推進するイトーキのワークサイズ。左右の運動に対し視点が変わらないスツール、それが「swingy(スインギー)」です。頭の位置は動かさず腰から下だけをストレッチすることが可能。視点が変わらないので会話やパソコン作業をしながら運動することができます。座面に使用した成型合板、および突板は材料の特性上、木目・色合いに若干の差異がある場合があります。特に追加購入時などは色や柄が合わない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※ハイタイプは左右に動きませんのであらかじめご了承ください。
用途ミーティングチェア スインギーシリーズ種別スツール背もたれなし高さ調節不可
オフィスチェア_タスクチェア アイリスチトセオフィスチェア_タスクチェアアイリスチトセ
64,980税込71,478
1脚
31日以内出荷
キャスターあり肘掛なし
キャスター (スティール車輪・レール用) エスコキャスター (スティール車輪・レール用)エスコ
32,600税込35,860
1個
105日以内出荷
工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。グリスニップル付車輪。取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。
仕様固定車輪寸法(mm)車輪径×幅:100×36質量(g)4200材質(車輪)鋳鉄硬度タイヤ:180~220HB全高(mm)157耐荷重(kg)800耐熱温度(℃)-20~120材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコキャスター (ナイロン車輪・レール用)エスコ
50,000税込55,000
1個
105日以内出荷
取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪寸法(mm)車輪径×幅:100×36質量(kg)2.4材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80ショアD全高(mm)157耐荷重(kg)600耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)