カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • トラック純正部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 照明(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「576-100」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から52日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト三ツ星ベルト
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ エスコ軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
LANケーブル UTP カテゴリー6A フラット ホーリックLANケーブル UTP カテゴリー6A フラットホーリック
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
UTPケーブル屋内配線用
規格【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T構造より線ツイストペアコネクタ形状RJ-45コネクタコネクタありケーブル外径(Φmm)約6結線方式ストレート結線使用場所屋内通信速度最大:10Gbps伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])32ケーブルタイプUTPケーブルコネクタサイズW約11.3 × H約12.8 × D約37.4 mm
(55905)KNOB SUB-ASSY, トヨタ(55905)KNOB SUB-ASSY,トヨタ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ日本バルカー
7,198税込7,918
1枚
当日出荷
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
とっても静かな回診車 ナビス(アズワン)とっても静かな回診車ナビス(アズワン)
159,800税込175,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~)CKD
18,288税込20,117
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
ストッパー (C1) MAZDA(マツダ)ストッパー (C1)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
スクエアマックス600Wスポット 重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス600Wスポット 重耐塩仕様日動工業
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)22タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×357×483レンズスポット電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:95640/3m:12990/5m:5060ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.4(100V)、157.9(200V)LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)75定格光束(Lm)91000比較メタルハイド1000Wクラス
スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様日動工業
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型で、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)22タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71比較メタルハイド1000Wクラス
革ポンチセット エスコ革ポンチセットエスコ
15,900税込17,490
1セット(12個)
翌日出荷
仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~)CKD
3,525税込3,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)CKD
27,150税込29,865
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
種別部品
ビスロンファスナー YKKビスロンファスナーYKK
8,998税込9,898
1セット(100本)
4日以内出荷
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂長さ(cm)30
スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット 日動工業スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット日動工業
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
消費電力(W)100V:605/200V:576トラスコ品番161-8910幅(mm)524質量(kg)22高さ(mm)483奥行(mm)357電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)45明るさ(Lm)91000光色昼白色演色指数(Ra)Ra75標準消費電力料金(50Hz)16.3
GEF 環境対応マーキングフィルム ケイエヌトレーディングGEF 環境対応マーキングフィルムケイエヌトレーディング
879税込967
1本
4日以内出荷
焼却時の有害ガス発生を抑える為、塩化ビニールを一切使用せず"ポリオレフィン"を材料としたマーキングフィルムです。ポリオレフィンを使用しながら塩ビと同等の使用感を実現しました。中期屋外使用にも耐える耐候を誇りながら、今まで塩ビが使えなかったポリスチレン・ポリカーボネートにも使用できます。
パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示、大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます。
仕様●大型LED表示●環境マーク●測定範囲●▼CO2:0~3000ppm●▼気温:0~40℃●▼湿度:20~90%RH●測定精度●▼CO2:±70ppmまたは±5%rdg、(2000ppm未満)±7%rdg、(2000ppm以上)●▼気温:±1℃●▼湿度:±5%RHrdg(23℃において)●表示分解能●▼CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)●▼気温:0.1℃●▼湿度:1%RH●応答速度●▼CO2:120秒以内(63%応答)●▼気温:30秒以内●▼湿度:300秒以内(63%応答)●使用環境:温度0~40℃湿度95%RH以下(結露しないこと)●電源:100~240VAC(アダプタ付属)●標準付属品:ACアダプタ・取扱説明書(保証書付)●サイズ/質量:576×426×D55mm/質量約5.3kgアズワン品番67-4752-80
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~)CKD
30,775税込33,853
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~)CKD
17,938税込19,732
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~)CKD
3,525税込3,878
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D~)CKD
29,413税込32,354
1個
8日以内出荷から52日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μmアズワン
46,800税込51,480
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
4,288税込4,717
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
(11576)ポンプ; プライミング,フユーエル フイー いすゞ自動車(11576)ポンプ; プライミング,フユーエル フイーいすゞ自動車
3,698税込4,068
1個
当日出荷
CRUISETEC METZELER(メッツラー)CRUISETECMETZELER(メッツラー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!
M10 シンプソンM10シンプソン
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
SG規格
用途限定生産ラスティゴールド
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R125mm 1500.100.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R125mm 1500.100.125.0シリーズIgus(イグス)
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1個
52日以内出荷
スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。
材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS3M
マイクロフローセンサ用 ミストセパレータ azbil(旧:山武)マイクロフローセンサ用 ミストセパレータazbil(旧:山武)
1,498,000税込1,647,800
1個
52日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)CKD
13,538税込14,892
1個
28日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100
マイクロフローセンサ用 交換用エレメント azbil(旧:山武)マイクロフローセンサ用 交換用エレメントazbil(旧:山武)
279,800税込307,780
1個
52日以内出荷
形状エレメント単品形番種類ミストセパレータ識別ミストセパレータ用補助部品
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら