カテゴリ
- 農業機械(19)
- 制御機器(10)
- 溶接用品(2)
- バイク部品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「57y02m」の検索結果

トーチ・キャップ
ウエルドテック社(13件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個当日出荷質量(kg)0.08電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間表示RD、SD、POWER通信方式全二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-232C準拠適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス)伝送距離(m)最大15相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下
RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個当日出荷適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
プログラマブルコントローラ 電源ユニット
omron(オムロン)¥73,980~税込¥81,378~1個翌々日出荷質量(kg)(各装置共)6以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃性JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと接地D種接地(第3種接地)
SYSMAC CJシリーズ FL-netユニット
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。 CJシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。 広く普及した標準規格であるFL-netに準拠しています。 Ethernetベース(UDP/IP使用)のコントローラ/マシンレベルのマルチベンダFAネットワークです。 サイクリック伝送とメッセージ伝送をサポートしています。(メッセージ伝送はFINS通信も可能です。) CJシリーズPLCを中継局として、情報系Ethernet、オムロン製FAネットワークController Link、フィールドバスDeviceNet間のインタフェースを実現可能です。質量(g)100以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65保存温度(℃)-20~+75消費電流(mA)370以下(DC5V)使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS 0040に準拠、10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)実装可能位置CPU装置または増設装置(最大4台/増設装置も含む)アクセス方式(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS 0041に準拠、147m/s2 X/Y/Z各方向3回変調方式ベースバンドカスケード接続数2段/100Mビット/s(100BASE-TX)、4段/10Mビット/s(10BASE-T)
プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段質量(g)200以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101保存温度(℃)-20~+75消費電流(mA)380以下(DC5V)インターフェース100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能)使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%(結露のないこと)通信機能FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CPU装置または増設装置アクセス方式(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS 0041に準拠147m/s2 X/Y/Z各方向3回占有号機数1号機分耐振動(Hz)JIS 0040に準拠10~57/振幅0.075mm、57~150/加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
プログラマブルコントローラ Xタイプ
omron(オムロン)¥86,980~税込¥95,678~1個翌々日出荷から69日以内出荷仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個)適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式出力点数16点保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)データメモリ32Kワード使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)雰囲気腐食性ガスのないことリレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット)ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用基本割り込み機能入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回高速カウンタ機能100kHz 4軸共通処理時間0.7ms電池寿命(年)25℃で5命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
プログラマブルコントローラ XAタイプ
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷から69日以内出荷仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個)適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式出力点数16点(アナログ/2点)保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)データメモリ容量20Kステップ使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)10~90(結露のないこと)使用時耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)耐衝撃(m/s2)JIS C60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z方向に各3回雰囲気腐食性ガスのないことリレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH)アナログ入力範囲(内蔵)0200~0203CHアナログ出力範囲(内蔵)0210~0211CHメモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット)ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用基本割り込み機能入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点高速カウンタ機能100kHz 4軸共通処理時間0.7ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)トレースメモリ4000ワードメモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
プログラマブルコントローラ Yタイプ
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個)質量(g)590以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令出力点数8点+ラインドライバ出力 2軸保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)絶縁抵抗(MΩ)DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁データメモリ32Kワードパルス出力1MHz 2軸、100kHz 2軸使用周囲温度(℃)0~55許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4(増設台数が4台以上のとき/DC21.6~26.4)使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)突入電流(A)30以下(常温にてコールドスタート時)20ms以下命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)雰囲気腐食性ガスのないこと保持時間(ms)(電源)2以上リレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)供給電源(外部)なしレジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット)ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用耐電圧(V/min)DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁基本割り込み機能入力割込:6点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:6点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回高速カウンタ機能1MHz 2軸、100kHz 2軸共通処理時間0.7ms電池寿命(年)25℃で5命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ)
三菱電機¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷仕様●伝送クロック:27.0kHz適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること)I/O点数最大接続128点
ボールバルブ
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個8日以内出荷部品名称ボールバルブ図解NoMS310ESL-2M 調圧装置部品_No.61、MS410DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.57、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.59、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.58、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.50、MS310EA-K 調圧装置部品_No.58、SD31EA 調圧装置部品_No.58、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.59、MS410EA-H 調圧装置部品_No.58、SD41 調圧装置部品_No.61、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.58、MS410ESL-3M 調圧装置部品_No.58、MK41EC-2 調圧装置部品_No.58、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.59、MS310EW-2K 調圧装置部品_No.56、MSA410-K 調圧装置部品_No.57、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.57、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.59、MK31 調圧装置部品_No.61、MS410R2-K 調圧装置部品_No.59など
フックボルト
BIGM(丸山製作所)¥729税込¥8021個8日以内出荷規格M6X80図解NoMS410RC-M3 フレーム部品_No.33、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.57、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.48、MSV413B-K-1 マキトリソウチ部品_No.59、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.57、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.48、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.56、MSV413B-M-1 マキトリソウチ部品_No.59、MSV313B-K-1 マキトリソウチ部品_No.59、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.48、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.57、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.48、MSV413B-K-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.56、MS550RCY-3 カバー、テンション部品_No.66、GS28MX-1 マキトリソウチ部品 フツクボルト_No.55、MSV413B-K マキトリソウチ部品_No.56、MSV313-K マキトリソウチ部品_No.57、MSV313B-M-1 マキトリソウチ部品_No.59、MSV313B-M マキトリソウチ部品_No.56、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.48、MS410RC-K3 フレーム部品_No.33、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.56、MS450RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.48、MSV313B-K マキトリソウチ部品_No.56、MSV413B-K(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.56
トグルスイッチASSY
BIGM(丸山製作所)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷規格P25032A部品名称トグルスイツチASSY図解NoMS510RC-5K RC装置部品_No.64、MS510RC-6M RC装置部品_No.57、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.1、MS650RC-2K RC装置部品_No.1、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.1、MS410RC-K3 RC装置部品_No.2、MS511RC-K RC装置部品_No.57、MS550RCY-3 RC装置部品_No.7、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.78、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.78、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.1、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.78、MS510RC-6K RC装置部品_No.57、MS410RC-M3 RC装置部品_No.2、MS510RC-5M RC装置部品_No.64、MS450RC-2K RC装置部品_No.1、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.78、MS550RC-2K RC装置部品_No.1、MS511RC-M RC装置部品_No.57
ホースオネジ
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷部品名称ホースオネジ図解NoMS511ENR-M ホース巻取機部品_No.54、MS511R2-K ホースリール部品_No.42、MSA613-M ドラム組立部品_No.37、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.5、MS653DR4T-Y 配管部品_No.5、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.45、MS334CNA-M ドラムクミタテ部品_No.19、MS653DNR-Y 配管部品_No.16、MS510ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.42、MS510RC-2M ホース巻取機部品_No.34、MS650RC-2K 希望付属品部品_No.19、MS510RC-2K ホース巻取機部品_No.34、MSA613-K ドラム組立部品_No.37、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.5、MS413EW-2M -A ガンノズル部品_No.24、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.19、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.45、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.57、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.13など
ジユシンアンテナ(T)
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格IM38A07301部品名称ジユシンアンテナ(T)図解NoMSA613R2T-K ラジコンソウチ部品_No.4、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.4、MSA410R2T-M ラジコン装置部品_No.4、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.57、MS653DR4T-K 電装品部品_No.44、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.4、MS753DR4T-K 電装品部品_No.44、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.44、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.59、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.57、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.59、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.4、MS753DR6S-2Y -A 電装品部品_No.4、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.4、MS410R4T-M 電装品部品_No.44、MS651DR4T-K 電装品部品_No.44、MS613R4T-K 電装品部品_No.44、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.59、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.4など
コイルチユーブ
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格P6X100L(クロ)部品名称コイルチユーブ図解NoMS450DR6T-Y 電装品部品_No.70、MS613R4T-M 電装品部品_No.57、MS653DR4T-K 電装品部品_No.57、MS511R4T-K 電装品部品_No.57、MS651DR4T-K 電装品部品_No.57、MS410R4T-K 電装品部品_No.57、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.70、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.72、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.57、MS551DR4T-K 電装品部品_No.57、MS753DR6T-K 電装品部品_No.72、MS753DR4T-K 電装品部品_No.57、MS410R2-M カバー及びRC装置部品_No.42、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.72、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.72、MS653DR6T-K 電装品部品_No.72、MS651DR6T-K 電装品部品_No.70、MS551DR6T-K 電装品部品_No.70、MS513DR4T-Y 電装品部品_No.57、MS511R2-K カバー及びRC装置部品_No.26、MS410R2-K カバー及びRC装置部品_No.42、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.72、MS511R2-M カバー及びRC装置部品_No.26、MS753DR4T-Y 電装品部品_No.57、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.57、MS551DR6T-Y 電装品部品_No.70、MS410R4T-M 電装品部品_No.57、MS613R4T-K 電装品部品_No.57、MS511R4T-M 電装品部品_No.57、MS653DR4T-Y 電装品部品_No.57
6カクボルト M8X50X26
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格M8X50X26部品名称6カクボルト M8X50X26図解NoMS650DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.8、MS510ESR-S フレーム部品_No.57、MS410ENR-2M-1 フレーム部品_No.54、MS410ESR-2M フレーム部品_No.57、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W ボンネット部品_No.32、MS410ENR-S フレーム部品_No.53、BSA-650シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.21、MS613DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.8、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.22、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.8、BSA-950シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.21、MS513DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.8、MS410DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.8など
ニツプル 3/4
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷部品名称ニツプル 3/4図解NoVSM-1010 作動油タンク・転落防止組立部品_No.23、MS651DR4-Y 調圧装置部品_No.72、MS651DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.70、CGA-6 調圧弁部品_No.41、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.57、SSA-F600I 希望付属品(2)部品_No.46、SSA-G600 希望付属品(2)部品_No.46、MS650DR4 調圧装置部品_No.67、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.13、CSD-600NR 調圧弁部品_No.48、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.70、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.72、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.57、MS651DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.67、MS650DNR-3Y 調圧装置部品_No.71、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.67、GX-1500J フィールドノズル部品_No.10、VSM-1020 作動油タンク・転落防止組立部品_No.22
6カクボルトW
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷規格M6X35(M)図解NoMS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.36、MP5030E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.36、MS410RC-M3 フレーム部品_No.37、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.46、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.35、MP4130E-M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS513DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MS450RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.46、AS51TR-20 本体部品 6カクボルトW_No.32、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.46、MS410ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.36、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.46、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.36、MP8030E-M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MKW1010MD 本体部品_No.25、MS410ESR-2M-1 ホース巻取機部品_No.35、MS753DNR-Y フレーム部品_No.23、MS613DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.36、MS653DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MP8030E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS550RCY-3 カバー、テンション部品_No.64、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.25、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.46、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.46、MS410RC-K3 フレーム部品_No.37、MP5030E-M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS650DNR-3Y フレーム部品_No.46、BP504A 本体、付属品部品 6カクボルトW_No.28、MS413DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MS510ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.36、MP4130E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(10個)8日以内出荷規格R-150部品名称アロンバンド図解NoMS651DR4T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.18、MS511R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.16、MS410R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.16、MS410R2-K カバー及びRC装置部品_No.43、MS550DR4 ホース巻取機部品_No.56、MS511R4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.16、MSA410-K ドラム組立部品_No.51、MSA410R2T-M ラジコン装置部品_No.20、MS410RCL-2M 噴霧ホース部品_No.18、MS650DR4 RC装置部品_No.57、MS450DR6T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.18、MS651DR4-Y RC装置部品_No.60、MS551DR4 ホース巻取機部品_No.53、MS450ADR4 RC装置部品_No.57、MS551DR6T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.18、MS410ENA-3M ホースリール部品_No.49、MS651DR4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.18、MS551DR4 RC装置部品_No.60、MSA410-M ドラム組立部品_No.51など
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格2.9-62L部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoMS753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.41、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.57、MS513R3S-Kアワジ ドラムクミタテ部品_No.18、MS513DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.48、MS551DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.48、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.36、MSA410R2T-K 走行部組立部品_No.55、MRS90D-500SLT ユアツポンプ部品_No.20、MS413R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.36、MS653DR6T2-Y 整列巻組立2部品_No.48、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.36、MSA613R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.36、MS551DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.48、MS651DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.48、MS653DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.48、MSA413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.36、MS613R4T-M ホースガイドクミタテ部品_No.48など
ヒラザガネ M6 コガタマル
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(10個)8日以内出荷規格M6コガタマル図解NoMP2500EW-K 本体部品_No.29、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.13、MS410ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.21、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.59、MS510DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.43、FP250 羽根車部品 ヒラザガネ M6 コガタマル_No.54、MS057T 本体部品_No.6、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.18、SD31ED-3 動力噴霧機部品_No.13、MSA410ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.38、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.18、MS450ADR4 セイレツマキ部品_No.49、BSM-1300L-2 動力噴霧機1部品_No.39、MS410ENA-3M レバー部品_No.42、MS410EC-3K 動力噴霧機部品_No.13、AD572 羽根車部品 ヒラザガネ M6 コガタマル_No.30、SSA-α510 動力噴霧機部品_No.12、MS511RC-M チェーンケース部品_No.48など
トリツケカナグ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称トリツケカナグ図解NoMS450RCY-2Y RC装置部品_No.25、MS410R2-M カバー及びRC装置部品_No.29、MS410R2-K カバー及びRC装置部品_No.29、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.57、MS410ESR-2M-1 希望付属品2部品_No.7、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.57、MS410RCL-K RC装置部品_No.8、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.25、MS651DR4-Y RC装置部品_No.25、MS650RC-2K RC装置部品_No.25、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.25、MS450RC-2K RC装置部品_No.25、MS550DR4 RC装置部品_No.26、MS510RC-5K RC装置部品_No.45、MS550RC-2K RC装置部品_No.25、MS410ENR-2M-1 希望付属品2部品_No.7、MS410RCL-2M RC装置部品_No.10、MS511RC-K RC装置部品_No.39、MS510RC-6M RC装置部品_No.39、MS410RCL-2K RC装置部品_No.10、MS410RCA-K ラジコン装置部品_No.7、MS510RC-6K RC装置部品_No.39、MS511R2-M カバー及びRC装置部品_No.13、MS511R2-K カバー及びRC装置部品_No.13、MS551DR4 RC装置部品_No.25、MS450ADR4 RC装置部品_No.26、MS650DR4 RC装置部品_No.26、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.57、MS511RC-M RC装置部品_No.39、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.57、MS410RC-K3 RC装置部品_No.18、MS410RCL-M RC装置部品_No.8、MS550RCY-3 RC装置部品_No.34、MS410RC-M3 RC装置部品_No.18、MS650RCY-3 RC装置部品_No.41、MS510RC-5M RC装置部品_No.45
ドウリョクモトコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷備考16,17フクム部品名称ドウリヨクモトコツククミタテ図解NoSSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.54、MS410EA-H 調圧装置部品_No.15、MK41EC-2 調圧装置部品_No.16、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.16、MS310EC-3M 調圧装置部品_No.16、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.57、MS410EA-K 調圧装置部品_No.15、SD31 調圧装置部品_No.19、MS410RCL-2M 調圧装置部品_No.18、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.16、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.57、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.18、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.65、MRS90-500BSLT チョウアツベン ハキダシベン部品_No.8、MS410R2-M 調圧装置部品_No.18、MS410EC-2K 調圧装置部品_No.16、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.16、MS410ESL-2K 調圧装置部品_No.15、MRS60-300クミタテ 調圧装置部品_No.14など
6カクボルト M6X20
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格M6X20図解NoSSA-F1010 オイルポンプ部品_No.32、VSA100-11 1992ネン カウンタシャフト部品_No.57、MJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、VSM100-11 カウンタシャフト部品_No.57、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.74、VSA-310M 風筒部品_No.41、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.24、MSC1-102D 巻取機部品_No.35、VSA100-11 1990ネン カウンタシャフト部品_No.57、MSC1-62 巻取機部品_No.35、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.24、MSC1-105S 巻取機部品 6カクボルト M6X20_No.48、VSA100-11 1990ネン 水分器部品_No.57、MSC1-102DW 巻取機部品 6カクボルト M6X20_No.35、VSM100-11 メータパネル部品_No.74、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、MSC1-73HW 巻取機部品_No.31、VSA100-11 1990ネン メータパネル部品_No.74
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格6.1X25XT3.2図解NoMS653DR6T2-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.14、MS510RC-6M チェーンケース部品_No.57、MS450ADR4 セイレツマキ部品_No.59、MS551DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.15、MSA410-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.7、MS511R4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.15、MS651DR6T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.15、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 左部品_No.17、CBM-520A 整列巻取機部品_No.24、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.26、BSA-650C -1シリーズ 送風機部品_No.64、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.28、MS511R2-M ホース送り出し装置部品_No.48、MS651DR4-Y セイレツマキ部品_No.59、MS413DNR-Y 整列巻組立部品_No.26、MS413EFR-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.6など
スプロケツト
BIGM(丸山製作所)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷規格RS35-25TシンB部品名称スプロケツト図解NoMS510ENR-S 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS550RCY-3 自動整列巻取装置(1)部品_No.25、MS510RC-5M 自動整列巻取装置1部品_No.55、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.55、MS510RC-6K チェーンケース部品_No.55、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.25、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(1)部品_No.24、MS511ENR-K 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS650RC-2K 希望付属品部品_No.25、MS613DNR-Y 整列巻組立部品_No.24、MS511RC-M チェーンケース部品_No.55、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(1)部品_No.24、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS510RC-6M チェーンケース部品_No.55、MS511RC-K チェーンケース部品_No.55、MS511ENR-M 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS510ENR-2M-1 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS550DR4 セイレツマキ部品_No.57、MS653DNR-Y 整列巻組立部品_No.24、MS650DNR-2Y 希望付属品部品_No.22、MS510DNR-2K 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS551DR4 セイレツマキ部品_No.57、MS510DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS510ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.24
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951セット(5個)8日以内出荷規格M6X20(ISO)図解NoMS410ESR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.50、MS071H 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、SSA-K400A 台車 ケイキパネル部品_No.11、SD057S 動力噴霧機(減速機)部品 ナベコネジ(+)_No.12、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.74、SP-M055T 動力噴霧機(減速機)部品 ナベコネジ(+)_No.12、MS057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.34、MK055 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.18、MS071EHR 動力噴霧機 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.35、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.34、MS410RCL-M 自動整列巻取装置(1)部品_No.18、MS058-25 ポンプ(減速機)部品_No.11、MS753DR6T-K 電装品部品_No.30など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611個8日以内出荷規格M10X140X32部品名称6カクボルト図解NoMS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.58、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.50、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.53、MSA613R2T-K ヤクエキハイカン部品_No.16、SD65 本体部品_No.58、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.31、MK753 クランクケース,吸水弁部品_No.58、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.53、SD55-1 本体部品_No.58、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.53、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.49、MS753DR6S-K -A ヤクエキハイカン部品_No.7、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.21、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MK51-1 本体部品_No.58、SD51 本体部品_No.58など
コーディネータモジュール
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個31日以内出荷仕様●プログラム言語:ラダーチャート方式●タスク数:1(サイクル実行タスク)/50(割込タスク)品名コーディネータモジュール制御方式ストアードプログラム方式構造盤内蔵型耐電圧AC外部端子一括とGR端子間、AC2300V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下/DC外部端子一括とGR端子間、AC720V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49(W)×90(H)×80(D)消費電流(A)0.37(5V系)絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)JIS C0041に準拠 147/X、Y、Z 各方向 3回耐振動JIS C0040に準拠 振幅0.075mm(10~57Hz)/加速度 9.8(m/s2)(57~150Hz)/X、Y、Z 各方向/80分掃引時間 8分×掃引回数 10回=合計80分入出力制御方式サイクリックスキャン方式処理速度0.1μs(基本)/0.3μs~(応用)I/O点数24点(基本)サブルーチン数256命令語長1~7ステップ/1命令