カテゴリ

  • 農業機械(578)
  • ねじ・ボルト・釘(170)
  • 配管・水廻り設備部材(138)
  • 制御機器(115)
  • 自動車補修部品(108)
  • メカニカル部品(90)
  • 切削工具(90)
  • 機構部品(81)
  • 作業工具(69)
  • バイク部品(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 物流用品(57)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 測定用品(28)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 建築金物(25)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • オフィス家具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 食品・飲料(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 家電(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 電気材料(8)
  • 日用品(8)
  • 事務用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 縫製用品(5)
  • テープ(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • エンジン工具(4)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「58-001」の検索結果

関連キーワード
2,089件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル

    耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD

    アンセル
    ¥2,598税込¥2,858
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
    用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.38色ダークグラスグリーン入数(双)1機能耐薬品全長(cm)33
  • 58mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    58mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-58全長(mm)90質量(g)2510対辺(mm)58外径(Φmm)88寸法D1(mm)88寸法D2(mm)86寸法I(mm)44差込角(inch)1/2
  • ワツシヤ(30X58X01) BIGM(丸山製作所)

    ワツシヤ(30X58X01)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ワツシヤ(30X58X01)図解NoMF-651 カリトリフレーム,シュジク部品_No.3、MF-653 ハンマーナイフ(1)部品_No.3
  • CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1

    RADIALL
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • JISハンドブック2023 58-1ISO 9000 日本規格協会

    JISハンドブック2023 58-1ISO 9000

    日本規格協会
    ¥16,400税込¥18,040
    1冊
    12日以内出荷
    JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
    判型A5ページ数1056ジャンル専門著者名日本規格協会初版年月2023/07
  • PCケース Q58用 メッシュサイドパネル  ホワイト Q58-1W LIAN LI

    PCケース Q58用 メッシュサイドパネル ホワイト Q58-1W

    LIAN LI
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    7日以内出荷
    「Q58-1X/1W」は、Q58専用のメッシュサイドパネルです。Q58は強化ガラスサイドパネル2枚+メッシュサイドパネル2枚という構成ですが、本製品をご利用いただくことでサイドパネルを全面メッシュ化することが可能になり、さらに高い通気性を得られます。また、LEDを内部に施している場合は、メッシュの隙間から光が放たれ間接照明のような趣になります。
  • PCケース Q58用 メッシュサイドパネル  ブラック Q58-1X LIAN LI

    PCケース Q58用 メッシュサイドパネル ブラック Q58-1X

    LIAN LI
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    7日以内出荷
    「Q58-1X/1W」は、Q58専用のメッシュサイドパネルです。Q58は強化ガラスサイドパネル2枚+メッシュサイドパネル2枚という構成ですが、本製品をご利用いただくことでサイドパネルを全面メッシュ化することが可能になり、さらに高い通気性を得られます。また、LEDを内部に施している場合は、メッシュの隙間から光が放たれ間接照明のような趣になります。
  • JISハンドブック2024 58-1 ISO9000 日本規格協会

    JISハンドブック2024 58-1 ISO9000

    日本規格協会
    ¥18,200税込¥20,020
    1冊
    16日以内出荷
    仕様(版型)A5ページ数1104ジャンル専門著者名日本規格協会初版年月2024年7月
  • レシプロソーブレード マキタ

    レシプロソーブレード

    マキタ(18件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • VP吊タン付 アカギ

    VP吊タン付

    アカギ(6件のレビュー)
    ¥108税込¥119
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
    用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
  • エイムS型 アカギ

    エイムS型

    アカギ(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。トラスコ品番284-1011タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70kg材質/処理めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
  • マルチボックス クルーズ

    マルチボックス

    クルーズ(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて使えるシールが付属しています。 背面から開けられる仕様。 南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
    用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシールアズワン品番65-1922-52外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200投入口サイズ(mm)120×8
  • D-subコネクタダストキャップ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタダストキャップ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状ダストキャップ材料ポリエチレン色相赤色
  • 4アーティスト マーカー 2mmラウンド ペベオ

    4アーティスト マーカー 2mmラウンド

    ペベオ
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
    用途キャンバス、紙、プラスティック、木、金属、アクリル、油彩画面などに。材質顔料、樹脂、炭化水素系有機溶剤芯径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不透明ドキュメントファイル リヒトラブ

    不透明ドキュメントファイル

    リヒトラブ
    ¥729税込¥802
    1冊
    当日出荷
    不透明だから、大切な証券類など貴重品の整理に便利。 分類整理に便利な差し替え式見出し紙付き。 開閉しやすい面ファスナー式。
    厚さ(mm)35サイズA4縦(mm)245横(mm)330
  • デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) アカギ

    デッキ用吊金具(合成スラブ構造用)

    アカギ(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    用途合成スラブ構造用
  • スライドレール(重荷重) 高千穂交易

    スライドレール(重荷重)

    高千穂交易(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)16高さ(mm)63種類スライド形段数3取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • 共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116主管24/40
  • 省スペースパネルスタンド スリム 友屋

    省スペースパネルスタンド スリム

    友屋
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    付属品バリウエイト小 グレー×1ケ付材質スチール質量(kg)約3.2適合サイズ(mm)ヨコ450以上、タテ400~670(上段)・890~1100(下段)、パネル厚:30まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:510×300×960~1100
  • スロットルチューブ STD ZETA RACING(ジータレーシング)

    スロットルチューブ STD

    ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
  • オドレーザー 日本デオドール

    オドレーザー

    日本デオドール(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    室内はいつも森林浴空間。 。消臭効果の高い数十種類の植物から抽出してブレンドした植物精油消臭剤です。室内に漂うにおいを解消。常に植物精油を漂わせておくことで快適な環境に保ちます。 小さい樽型で、お部屋や玄関などどこにでも置ける消臭剤。車のドリンクホルダーにもぴったりのサイズです。 消臭剤は、デオドールの植物精油消臭剤の中で一番消臭能力があるニュートラルを使用。また、使用後はフィトンチッド成分がお部屋に残って、室内をさわやかにしてくれます。
    消臭剤有効期間2~3ヶ月設置方法卓上設置、または壁取付け(マジックテープ付き)使用場所室内、玄関、車内危険物の類別非危険物商品タイプ本体
  • 防水極寒ブルゾン 58001 Asahicho(旭蝶繊維)

    防水極寒ブルゾン 58001

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥22,900~税込¥25,190~
    1着
    3日以内出荷
    シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。
    仕様内ポケット、袖口マジックテープ、アウトフード(ドローコード付)、再帰反射テープ(収納式)、二重前立て、ダブルポケット、袖ポケット、衿フリース、裾シャーリング種別ブルゾン機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー、金属ボタン
  • ピーステンプレート Clover(クロバー)

    ピーステンプレート

    Clover(クロバー)
    ¥819税込¥901
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ピースパターンが約7mm幅と約4mm幅の縫いしろを付けて、簡単にしるし付けができるテンプレート。 ピーステンプレートを組み合わせることで、いろいろなパターンが楽しめます。
  • 防振セットフロアーナット付プレート アカギ

    防振セットフロアーナット付プレート

    アカギ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレール5800 高千穂交易

    スチール製スライドレール5800

    高千穂交易
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
    用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン防振立バンド3tゴム付 アカギ

    ステン防振立バンド3tゴム付

    アカギ
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルメッシュ くればぁ

    ポリエステルメッシュ

    くればぁ
    ¥6,798税込¥7,478
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    翌日出荷
    フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。ピンホールサイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野91°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
    レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSIP等級IP3Xストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
  • 噴霧器 クロマト用 TGK(東京硝子器械)

    噴霧器 クロマト用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様スプリング止め付き
  • ドクターニーライフ アクト

    ドクターニーライフ

    アクト
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    4日以内出荷
    金属支柱でしっかり固定。医療スタッフによって開発されました。快適素材、通気性クロロプレンラバーを採用。
    材質クロロプレンラバー・ナイロン・ポリウレタン色ブラック適合部位ひざ
  • Molex 端子付きリード線 0.3m 22AWG 日本モレックス(molex)

    Molex 端子付きリード線 0.3m 22AWG

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = SLコネクタ A タイプ = 圧着レセプタクルコネクタ B タイプ = 圧着レセプタクルケーブルサイズ = 22AWGケーブル長 = 0.3mコンタクトのめっき = 錫シリーズ番号 = 79758Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)15質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。
  • 交換用電池 Panasonic(パナソニック)

    交換用電池

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    付属品多回路エネルギーモニタ・エネミエールS用シリーズエネルギーモニタ商品タイプ交換用電池
  • Molex 圧着処理済みリード Molex Electronics

    Molex 圧着処理済みリード

    Molex Electronics
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • カードホルダー コンパクトアロー盤用 Panasonic(パナソニック)

    カードホルダー コンパクトアロー盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    寸法X(mm)50
  • プレパラート ナリカ

    プレパラート

    ナリカ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    4日以内出荷
    観察効果が充分あるように、品目・採集時期・固定方法・薄切方法・染色方法などをたえず研究し、入念に製作したものです。 各種類1枚ずつが、プレパラート保存ケースに入っています。
    種別植物プレパラート 20種 PP-20N内容酵母、カビ、シイタケ菌褶、アオミドロ正常、シダ類胞子、ワラビ地下茎横断、タマネギ表皮細胞、葉の表面気孔、シャガ気孔表面、葉の断面(ツバキ)、トウモロコシ茎横断、ホウセンカ茎横断、ムクゲ茎横断、裸子植物茎横断など
  • 弁当容器TRプレート フルレンジ 福助工業

    弁当容器TRプレート フルレンジ

    福助工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(800枚)
    4日以内出荷
    洋皿のような高級感とボリューム感。 広い天面。フタの天面を広くしました。メニューをはっきり見せる事ができます。 ボリューム設計。本体の内反り浅型底上げ形状で、ボリューム感のある商品づくりが可能です。 フォルムと光沢。洋食器のようなデザインを施した補強リブと光沢感で売場に並べた時の高級感を演出します。
  • レバーハンドル UL258 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL258

    UNION(ユニオン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ131×50×65仕上ステンレス ミラー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 軽量レディースリュック-A4ファイル対応 VALENTINO VISCANI

    軽量レディースリュック-A4ファイル対応

    VALENTINO VISCANI
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    5日以内出荷
    とっても軽い!約500gのレディースリュック。 2層タイプで整理もしやすく、タブレットにも対応します。 見た目はシンプル、なのに外ポケットも2箇所あります。
    仕様●本体正面:ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット●本体内部:ファスナーポケット、緩衝材付ポケット(タブレット収納可能)材質本体:PVC(塩ビ)質量(g)500容量(L)8寸法(cm)高さ34×横26×マチ幅10機能軽量
関連キーワード
...