カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • バイク部品(13)
  • 食品・飲料(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 農業機械(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 切削工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「58-102」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーン(フィード 58×102 ヤンマー

    チェーン(フィード 58×102

    ヤンマー
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    チェーン(フィード 58×102
  • GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
  • アンギュラSUJ2ベアリンク SMT(南海精工所)

    アンギュラSUJ2ベアリンク

    SMT(南海精工所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
    軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列
  • ダイヤモンドスチール棒 マスターカットラリー

    ダイヤモンドスチール棒

    マスターカットラリー(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドスチール棒の決定判!!庖丁研ぎに大変革!!ドイツ・ゾーリンゲンの数百年の刃物生産技術を元に、初めて200万個のダイヤモンド粒子を一本のスチール棒に加工することに成功しました。ダイヤモンド粒子がきわめて細かく、又均一になっている ので研いだ刃物の切れ味を持続させ、高品質に仕上げます。
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)250深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • HEリレー端子台 Panasonic(パナソニック)

    HEリレー端子台

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から83日以内出荷
  • スクリーン SRタイプ スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

    スクリーン SRタイプ スモーク

    ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
  • 金属板12x50x0.5mm ナリカ

    金属板12x50x0.5mm

    ナリカ
    5,300税込5,830
    1セット(25枚)
    当日出荷
    12×50×0.5mmの大きさの板(銅、亜鉛、アルミニウム、鉄、鉛)を各25枚セットにしたものです。加熱したときの変化、溶けるもの溶けないもの、酸・塩基の反応、イオン化傾向など、さまざまな実験に使用できます。
    種別金属板セット C(5種・各25枚)
  • セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
  • 電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258 日本モレックス(molex)

    電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    適合ハウジング:51067種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)5.5(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0
  • スロットルチューブ STD ZETA RACING(ジータレーシング)

    スロットルチューブ STD

    ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
  • 金属板(銅板) ナリカ

    金属板(銅板)

    ナリカ
    1,300税込1,430
    1セット(25枚)
    当日出荷
    種別銅板(25枚組)寸法(mm)12×50×0.5
  • 金属板(亜鉛板) ナリカ

    金属板(亜鉛板)

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1セット(25枚)
    当日出荷
    種別亜鉛板(25枚組)寸法(mm)12×50×0.5
  • Sタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット 両扉

    日東工業
    69,980税込76,978
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    保護等級IP2XC材質ボディ:鉄扉形式両開き設置場所屋内仕様露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密トルクスビット Wera

    精密トルクスビット

    Wera
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    TORXソケットネジ用高品質ビット、頑丈で汎用性があります。
    用途TORXソケットネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
  • Bタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット 両扉

    日東工業
    69,980税込76,978
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    保護等級IP2XC材質ボディ:鉄扉形式両開き設置場所屋内仕様露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属板(アルミニウム板) ナリカ

    金属板(アルミニウム板)

    ナリカ
    800税込880
    1セット(25枚)
    当日出荷
    種別アルミニウム板(25枚組)寸法(mm)12×50×0.5
  • S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付) 日東工業

    S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)

    日東工業
    76,980税込84,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付) 日東工業

    B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)

    日東工業
    77,980税込85,778
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属板(鉄板) ナリカ

    金属板(鉄板)

    ナリカ
    800税込880
    1セット(25枚)
    当日出荷
    寸法(mm)12×50×0.5
  • 深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    33,980税込37,378
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • フリーコーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フリーコーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。任意の長さに切断でき、ジャバラ部を切断することでダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~60
  • OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業
    77,980税込85,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法C1(mm)272材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(10MPa時)0.5締付力(kN)0.5/2.5
  • ストレートシャンクドリル 658  GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 658 GT100

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
    用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
  • ストレートブレードホース CEJN(セイン)

    ストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • 婦人ココピタ あったか実感レギュラー丈 岡本[靴下]

    婦人ココピタ あったか実感レギュラー丈

    岡本[靴下]
    779税込857
    1足
    当日出荷
    靴が履ける厚みなのにあたたかい。寒い日のおでかけにこれ1足。特許技術取得、独自の「つま先2層構造」で実感できる暖かさを実現しています。マイクロクッション編みで靴が履ける適度な厚み。ふんわり柔らかい肌触り。
    用途つらい妻先回りの寒さに悩んでいる方に。通勤・通学・おでかけで足元の寒さが気になる方に。重ね履きや分厚い靴下で冷え対策されている方に。材質アクリル、ポリエステル、その他ブラックタイプレギュラー丈入数1足指タイプ通常
  • フロントスプロケット 420-12 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 420-12

    AFAM(アファム)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:58102-12。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)。ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)。ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)。ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:420。材質[素材]:鉄
    材質歯数12Tチェーンサイズ420
  • S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付) 日東工業

    S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)

    日東工業
    78,980税込86,878
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付) 日東工業

    B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)

    日東工業
    76,980税込84,678
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 25cm Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 25cm

    Hirschmann Test & Measurement
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi #2458 グーリング

    ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi #2458

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    X型シンニング採用。難削材加工に最適なFIRE(TiAlN)コーティング付きドリルです。
    用途工具鋼/ステンレス鋼/チタン合金の加工材質コバルトハイス
  • ノズルアゲアームAマトメ BIGM(丸山製作所)

    ノズルアゲアームAマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノズルアゲアームAマトメ図解NoMI-A2502フレーム,ハンドル部品_No.40
  • 真空捕集瓶 ジーエルサイエンス

    真空捕集瓶

    ジーエルサイエンス
    32,499税込35,749
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • プレパラート製作材料 ナリカ

    プレパラート製作材料

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1個
    4日以内出荷
    プレパラート製作用 染色液
    仕様植物根端細胞用種別P容量(mL)50種類酢酸ゲンチアナバイオレット液
  • コードクランプNO.3 BIGM(丸山製作所)

    コードクランプNO.3

    BIGM(丸山製作所)
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    備考M10ヨウ部品名称コードクランプNO.3図解NoSSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.42、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.43、SSA-α1004 ステアリング部品_No.29、SSA-α1004MA ステアリング部品_No.29、SSA-G550 送風機駆動装置部品_No.62、SSA-α1001ST 薬液配管(2)部品_No.42、SSA-α603MA-1 ステアリング部品_No.29、SSA-α1000ST 薬液配管(2)部品_No.42、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.64、SSA-α603-1 ステアリング部品_No.29、SSA-S551 クラッチケース部品_No.35、SSA-α604MA ステアリング部品_No.29、SSA-E602 フロントアクスル部品_No.20、SSA-α1003MA-1 ステアリング部品_No.29、SSA-E602DX フロントアクスル部品_No.20、SSA-α1000S 薬液配管(2)部品_No.42、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.24、SSA-α603 ステアリング部品_No.29、SSA-α1003-1 ステアリング部品_No.29、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.64、SSA-α604 ステアリング部品_No.29、SSA-α1003 ステアリング部品_No.29
  • ボールベアリング BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボールベアリング図解NoMAZ50 プーリ関係部品_No.22、MGC-Q60 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.4
  • ボールベアリング BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボールベアリング図解NoMAZ50 プーリ関係部品_No.17
  • メチルグリーン・ピロニン染色液(プレパラート製作材料) ナリカ

    メチルグリーン・ピロニン染色液(プレパラート製作材料)

    ナリカ
    4,200税込4,620
    1個(25mL)
    5日以内出荷
    中学2年生 植物の体のつくりと働き 植物(タマネギやオオカナダモなど)と動物(ヒトのほおの内側)の細胞を比較観察する時に使う染色液です。 酢酸ダーリアバイオレットで細胞を鮮やかな青紫色に染色できます。
  • プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA

    プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN

    PUMA
    8,898税込9,788
    1足
    6日以内出荷
    長時間の仕事からちょっとした用事まで、このスニーカーは快適な履き心地を提供します。贅沢なSOFTRIDEミッドソールが一歩一歩を柔らかくし、グリップ力のあるアウトソールが足元を安定させます。今すぐ足を滑り込ませ、サポートを感じながら、一日を快適に過ごしましょう。
    仕様幅/レギュラー丈、つま先タイプ/ラウンドトゥ、クロージャー/シューレース式、サポートケージ、ヒールタイプ/フラットヒール、ゾーントラクション材質合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)+合成皮革、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底性別ユニセックス