カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電気材料(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 縫製用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「583-m」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

    TOWA(東和コーポレーション)(79件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(3双)
    当日出荷
    特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
  • (75114)グリル&シールセット NH583M ホンダ

    (75114)グリル&シールセット NH583M

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • (76810)ノズルASSY.,R.ウインドシールド             ウオツシヤー *NH583M* ホンダ

    (76810)ノズルASSY.,R.ウインドシールド ウオツシヤー *NH583M*

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(11件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3M
  • スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag

    スリングチェーン シングル(アイタイプ)

    pewag
    20,980税込23,078
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewag

    スリングチェーン クォード(アイタイプ)

    pewag
    74,980税込82,478
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    チェーン本数4
  • (76251)ミラーサブASSY.,L. NH583M ホンダ

    (76251)ミラーサブASSY.,L. NH583M

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本(83m)
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅5~99mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅5~99mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • アームコンプ(スイング) グレー 33001-0583-26M Kawasaki

    アームコンプ(スイング) グレー 33001-0583-26M

    Kawasaki
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX125DDF
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴム

    ニューハイスーパーウレタンホース

    弘進ゴム
    55,980税込61,578
    1本(83m)
    3日以内出荷
    特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートバー スタンダード ツムラ(末廣精工)

    ラミネートバー スタンダード

    ツムラ(末廣精工)
    6,198税込6,818
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
  • スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag

    スリングチェーン ダブル(アイタイプ)

    pewag
    39,980税込43,978
    1組
    8日以内出荷
    チェーン本数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン

    スクラブ 兼用 半袖

    住商モンブラン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    着脱が簡単な肩口スナップ仕様。前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック。左右の腰ポケットには小物類が整理しやすい内ポケット付き。胸ポケット口にはメッセージを込めた「Hello!」のピスネーム付き。軽さとサラリとした風合いに加え、程よいストレッチで動きやすく、シワになりにくいイージーケア素材です。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。本商品は、CO2削減+子どもたちの命を守る「浄水フィルター」プロジェクト対象商品です。ユニフォームが持つ力と可能性を創造し、誇りと信頼をもたらすユニフォームを提供する住商モンブラン の医療スクラブです。
    混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、ストレッチ、制電素材ストレッチツイル性別男女兼用
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/3m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/3m)

    DreamSound
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(3m)
  • パワフルホース 弘進ゴム

    パワフルホース

    弘進ゴム
    94,980税込104,478
    1本(83m)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルー
  • 手術スラックス(男女兼用) 155-83 KAZEN

    手術スラックス(男女兼用) 155-83

    KAZEN
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です 抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様
    仕様防透性:2.5ターコイズ混率(%)ポリエステル100生地高機能ポプリン
  • ジョグアプリオ(4JP/4LV) スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    ジョグアプリオ(4JP/4LV) スモークテールレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
    適合車種アプリオ(4JP/4LV)用
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅500~599mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅500~599mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    179,800税込197,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅500~599mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅500~599mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    249,800税込274,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • フェルトソールリペアキット PROX(プロックス)

    フェルトソールリペアキット

    PROX(プロックス)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    プロックスウェダー専用のフェルトソール補修キット。専用ボンドとブラシ、サンドペーパーがセットされすり減ったフェルトを交換できます。サイズはプロックスウェダーの対応足サイズに準じています。PX320、322、323、330、332、333、335、337、340、344、554、556、557、560、561、566、585,586、VC504シリーズに対応。※PX872、550シリーズには対応しておりません。「PX3393413汎用フェルトソールリペアキット」をお買いもとめください。
    用途釣り・漁具・農業
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅500~599mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅500~599mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    329,800税込362,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅500~599mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅500~599mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    399,800税込439,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • (08C52)タッチペン ホンダ

    (08C52)タッチペン

    ホンダ(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • スリングチェーン トリプル(アイタイプ) pewag

    スリングチェーン トリプル(アイタイプ)

    pewag
    59,980税込65,978
    1組
    8日以内出荷
    チェーン線径(Φmm)12チェーン本数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • (76258)ミラーASSY.,L.ドアー ホンダ

    (76258)ミラーASSY.,L.ドアー

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • (76258)ミラーASSY.,L.ドアー (EXCEPT MVC) ホンダ

    (76258)ミラーASSY.,L.ドアー (EXCEPT MVC)

    ホンダ
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
  • ステン円筒ツマミ SUGICO(スギコ)

    ステン円筒ツマミ

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品ステントラスビス材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面磨き
  • フード アドクリーン

    フード

    アドクリーン
    2,798税込3,078
    1枚
    9日以内出荷
    材質ポリエステル 100%グリーンサイズMRoHS指令(10物質対応)対応
  • STAY,L FR REFL    51583MZ2970 ホンダ

    STAY,L FR REFL 51583MZ2970

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • IIIIfit プランプフレーム iPhone17  MagSafe対応ケース グルマンディーズ

    IIIIfit プランプフレーム iPhone17 MagSafe対応ケース

    グルマンディーズ
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
  • レザー,ブラツク  53003-0583-MA Kawasaki

    レザー,ブラツク 53003-0583-MA

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:53003-0583-MA
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    169,800税込186,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)