カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- 建材・エクステリア(4)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「58410-12060」の検索結果

タキロンデッキ材 中空形 新グレー
タキロンシーアイ(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1組(3本)ほか当日出荷から6日以内出荷表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)仕様溝カバー付色新グレータイプ中空形
タキロンデッキ材 中空形 新木目調
タキロンシーアイ(5件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1組(3本)ほか当日出荷から6日以内出荷表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)仕様溝カバー付色新木目調タイプ中空形
エスウッドパネル スタンダードEタイプ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.5
簡易間仕切りシート(UVカットタイプ)
ユタカメイク(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット用途入り口・軒先・部屋の仕切り。形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15色透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応裾仕上げ切りっぱなし
樹脂製平板
大研化成工業(24件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。厚さ(mm)15