カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「585-h hakko」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)交換ニクロムヒーターgoot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
はんだこて RED HAKKO(白光)はんだこて REDHAKKO(白光)(85件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
はんだこて用 替ヒーター HAKKO(白光)はんだこて用 替ヒーターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合機種331(60W)
ハンダこてSB型替ヒーター SURE(石崎電機製作所)ハンダこてSB型替ヒーターSURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
ハンダゴテ 343・344用 替えヒーター HAKKO(白光)ハンダゴテ 343・344用 替えヒーターHAKKO(白光)(7件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷
適合343、344質量(g)20
交換セラミックヒーター goot(太洋電機産業)交換セラミックヒーターgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ニクロム線 オーム電機ニクロム線オーム電機(9件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100
PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光)PRESTO(ストレートタイプ)HAKKO(白光)(51件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け全長(mm)205消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)トラスコ品番351-4196種別ストレート質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
ニクロム線 600W ELPAニクロム線 600WELPA(5件のレビュー)
207税込228
1個
当日出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.7仕様600W質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
手動片手はんだ送りコテ HAKKO(白光)手動片手はんだ送りコテHAKKO(白光)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。電源(V)AC26消費電力(W)65付属品こて先/T18-CF3幅(mm)170奥行(mm)23高さ(mm)180制御温度(℃)200~480質量(g)390トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(16件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに消費電力(W)47セット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
即熱はんだこて(ガンタイプ) HISATOMI(久富電機産業)即熱はんだこて(ガンタイプ)HISATOMI(久富電機産業)(23件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Hiにすると、200Wのパワーが出て、約10数秒で立上がり、使用できます。 Hi・Loが表示ランプの照度で識別できます。 ヒーターはプリンテッドセラミックヒーターです。 国産品で高品質。
用途Lo(20W)は、IC基板などのはんだづけに最適。Hi(200W)は、立上がりを早くするときと、大きな端子などのはんだ付けができます。全長(mm)160消費電力(W)20、200本体質量(g)92こて先形状ロングライフ
カートリッジヒーター汎用型 加島カートリッジヒーター汎用型加島(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500関連資料図面(0.22MB)取扱説明書(0.37MB)
交換ヒーター HAKKO(白光)交換ヒーターHAKKO(白光)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
適合HAKKO DASH
ヒーター 100V-300W HAKKO(白光)ヒーター 100V-300WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
はんだ吸取器交換パーツ HAKKO(白光)はんだ吸取器交換パーツHAKKO(白光)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途FR301用 交換オプション
鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置goot(太洋電機産業)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
ハッコー373 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコー373 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215消費電力(W)6仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)適合1kg巻はんだまで使用可能質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hzはんだ送り速度(mm/s)4.5~26はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mmモードオート/マニュアルプラグ形状2極接地型プラグ