カテゴリ

  • 自動車純正部品(373)
  • メカニカル部品(70)
  • 自動車補修部品(27)
  • バイク純正部品(21)
  • 制御機器(20)
  • バイク部品(15)
  • 空調・電設資材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 作業服(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「58k」の検索結果

649件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクター (S58K) MAZDA(マツダ)プロテクター (S58K)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
(AC58K)リベット ニッサン(AC58K)リベットニッサン
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
キャップ 58K-22315-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ 58K-22315-00YAMAHA(ヤマハ)
849税込934
1個
3日以内出荷
アクスル ホイール 58K-25381-00 YAMAHA(ヤマハ)アクスル ホイール 58K-25381-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
シャフト メインスタンド 58K-27112-02 YAMAHA(ヤマハ)シャフト メインスタンド 58K-27112-02YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
安全刃折器ポキL型 オルファ安全刃折器ポキL型オルファ(18件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
カッター以外の刃、ハリ、ピン、ガラス片などの危険物も入れることができます。
用途オフィス、工場、教室、作業場、家庭などカッターナイフのあるところにお備えください。トラスコ品番395-8973質量(g)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.5×104.5×49.5RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトワイパー替えゴム ZACグラファイトワイパー替えゴムZAC(109件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール商品タイプグラファイト
ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
549税込604
1パック(45本)
当日出荷から翌日出荷
表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(300本)
当日出荷から4日以内出荷
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
シャワホース用アダプター(各社ホース用) カクダイシャワホース用アダプター(各社ホース用)カクダイ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅
(1K58)レスト、ロード MAZDA(マツダ)(1K58)レスト、ロードMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
(1K58)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1K58)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1K58) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1K58)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1K58) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1K58)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (1K58) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (1K58)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1K58) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K58)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ガスケット R.クランクケースカ 11394-K58-TC0 ホンダガスケット R.クランクケースカ 11394-K58-TC0ホンダ(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
パワーマンジュニア標準替刃 亀倉精機パワーマンジュニア標準替刃亀倉精機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質特殊鋼
LLFA自己融着テープ 赤 2インチ GTG ENGINEERINGLLFA自己融着テープ 赤 2インチGTG ENGINEERING
33,980税込37,378
1巻
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット シリンダー 12191-K58-TC0 ホンダガスケット シリンダー 12191-K58-TC0ホンダ(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
潤滑油 NSK(ナカニシ)潤滑油NSK(ナカニシ)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
用途AL-M1202,AL-M1203BS2用適合機種エアーラインキット(AL-M1202・AL-M1203BS2)
Oリング 16958KM9005 ホンダOリング 16958KM9005ホンダ(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
主な適合純正品番16958-km9-005
M8フランジLナット ステンレス POSH FaithM8フランジLナット ステンレスPOSH Faith
649税込714
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM8
空気式ミニグラインダ空神用 ニューレジストン空気式ミニグラインダ空神用ニューレジストン
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気式ミニグラインダ空神用アクセサリです。
スプリング NO.2 リーフ (1K58) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (1K58)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
(1615)ガスケット セット,キャブレータ スバル(1615)ガスケット セット,キャブレータスバル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
省エネ水中ポンプ U-K型 櫻川ポンプ製作所省エネ水中ポンプ U-K型櫻川ポンプ製作所
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
用途土木、建設工事の排水。 マンホール、地下道のピットの排水。 わき水、たまり水の排水。ケーブル長(m)10
極寒ソフトロング65裏起毛 アトム極寒ソフトロング65裏起毛アトム
2,498税込2,748
1双
4日以内出荷
独自配合の耐寒ニトリルゴムを使用しており、常温・低温環境(-20℃)でもやわらかいままご使用いただけます。指先から手首までは起毛加工で暖かく、手首から上は裏地付きで耐久性があります。履き口部に幅広タイプのゴムが入っているため、締め付けによる痛みを緩和し、ズレ落ちを防止します。濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途冬場の水周り作業など材質表:ニトリルゴム(耐寒NBR)、ニトリルシート裏:綿100%(指先~手首/綿起毛)ハトメ:アルミニウム全長(mm)650ブルー
M8ロックナット ステンレス 黒 POSH FaithM8ロックナット ステンレス 黒POSH Faith(3件のレビュー)
469税込516
1セット(2個)
翌々日出荷
仕様2PCS/SETねじの呼びM8
前カゴ 大型マエ用バスケット 取付金具付 OGK技研前カゴ 大型マエ用バスケット 取付金具付OGK技研
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
A4サイズがすっぽり入ります 快適に荷物を運べるフロントタイプ
ブラックアズワン品番64-9601-51
丸トップ105 リフオームジョイント エスロン丸トップ105 リフオームジョイントエスロン
329税込362
1個
4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ丸105
ガイドキャップ(後向き45°用) Panasonic(パナソニック)ガイドキャップ(後向き45°用)Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が後向き45°に加工されています。
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
シール スピードメーターギヤ 91258KZL701 ホンダシール スピードメーターギヤ 91258KZL701ホンダ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主な適合純正品番91258-gfm-900
エッジシール 8858KUO-8-2500 LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8858KUO-8-2500LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,8.2kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,8.2kΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 8.2kΩ定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
撹拌羽根付水中ポンプ U-K-A型 櫻川ポンプ製作所撹拌羽根付水中ポンプ U-K-A型櫻川ポンプ製作所
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷
小形、軽量タイプの撹拌羽根付水中ポンプです。 ポンプ下部に取り付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。 撹拌羽根、インペラは耐摩耗性に優れた材質を使用しています。 モータ保護装置としてオートカットを内臓、モータのトラブルを未然に防止します。 軸封部は、ダブルタイプメカニカルシールとオイルシールを併用した長寿命タイプです。 部品数を少なくしたシンプルな構造。保守・点検が容易で経済的です。
チューブASSY. ドレン 17358KR8750 ホンダチューブASSY. ドレン 17358KR8750ホンダ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
...