LCDディスプレイバッグGATOR Case5日以内出荷
2台の小型ディスプレイをまとめて安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-SMX2は、19インチから24インチのLCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶためのパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。丈夫なナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイをしっかりと区別して収納できます。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、効率的な運搬が可能です。イベントや展示会など、複数の小型ディスプレイを運ぶ際に活躍します。・19インチ~24インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用外部ポケット付き・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Small Padded Dual LCD Transport Bag)・型番:G-LCD-TOTE-SMX2・メーカー:Gator Cases・用途:19~24インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:19~24インチ (2台)・内寸:597 x 395 x 152 mm (23.5 x 15.55 x 6.0 インチ) ※仕切り使用時・外寸:635 x 419 x 229 mm (25.0 x 16.5 x 9.0 インチ)・重量:2.8 kg (6.1 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545950