カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
- メカニカル部品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 自動車純正部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(12)
- KSフィルター(3)
- NACHI(不二越)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- omron(オムロン)(1)
- RECOM(2)
- SMC(45)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イスカル(1)
- オーム電機(2)
- カネミツ(2)
- コガネイ(212)
- スターエム(1)
- トヨタ(4)
- 三木プーリ(13)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- 東日興産(TN)(3)
- 椿本チエイン(1)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5b-135」の検索結果

先三角ショートビット
スターエム(77件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)


ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(1個)3日以内出荷から47日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥674,765税込¥742,2421台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油


ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥5,398税込¥5,9381袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10コイル径(mm)52最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥702,630税込¥772,8931台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
交換用イヤーピース 2個入り NO,134・134Y共用 1095Bシリーズ
ケンツメディコ¥859税込¥9451個8日以内出荷付属品。中型スタンダード形状です。仕様No.134・134Y共用 スタンダード中材質ポリアセタール樹脂アズワン品番61-6867-49
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥999税込¥1,0991袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4コイル径(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥702,630税込¥772,8931台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥702,630税込¥772,8931台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-135DZ
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷ストローク(mm)135作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(-) めねじ
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-135DC)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)135ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB25-135
SMC¥41,980税込¥46,1781個15日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-135DC
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-135DCM
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ストローク(mm)135ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-135)
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)135作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)