SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-135DZ
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
135
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23325479
MDUB25-135DZ
CADデータダウンロード
¥
10,730
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください