カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 防犯用品(4)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)

「5c-fb bnc」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    当日出荷
    確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
    トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックコンタクト形状メスインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    当日出荷
    L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • BNCプラグ TOA

    BNCプラグ

    TOA
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    適合ケーブル3C-2V、3C-FB、5C-2V、5C-FB
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    当日出荷
    確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
    トラスコ品番366-5224形状ストレート質量(g)40タイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル3C-2V、3C-FV適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックコンタクト形状オスインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • SDIケーブル サンワサプライ

    SDIケーブル

    サンワサプライ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
    仕様【線材】5C-FB色ブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
  • BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • BNCコネクター圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクター圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
    用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
  • BNC型ストレートプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅、ニッケルメッキ定格電圧 AC V500耐電圧(V)AC1500
  • コネクタ BNC700シリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNC700シリーズ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ 着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。
    用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
  • BNC型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC11実装タイプケーブル
  • BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
    適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5283定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
  • 同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • 同軸ケーブル サンワサプライ

    同軸ケーブル

    サンワサプライ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷
    色ブラックコネクタ形状BNC(オス)-P3(オス)ケーブル線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)ケーブル径(Φmm)5.2
  • BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
  • ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

    同軸ケーブル 5C-FB

    正和電工(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷
    発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
    用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
  • カメラ映像用同軸ケーブル マザーツール

    カメラ映像用同軸ケーブル

    マザーツール
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ・5C-FB規格の映像同軸ケーブル・両端BNC.Pコネクター付
  • SDIケーブル サンワサプライ

    SDIケーブル

    サンワサプライ
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷
    標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
    仕様【線材】5C-FB色ブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIケーブル長(m)約20コネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
  • プラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    プラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
    形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ
  • BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 サンワサプライ

    SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7

    サンワサプライ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    17日以内出荷
    標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
    色線材:黒種類同軸規格5C-FB(S-5C-FBE)適合規格HD-SDI・3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグケーブルS-5C-FBEケーブル外径(Φmm)約7.7RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
  • SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 サンワサプライ

    SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応

    サンワサプライ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
    色線材:黒種類同軸規格5C-FB適合規格HD-SDI・3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグケーブル5C-FBケーブル外径(Φmm)約7.7RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
  • HDMI/HD-SDI変換ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    HDMI/HD-SDI変換ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    HDMI/HD-SDI変換ユニット HDMI変換コンバーター(VH-RV410)と組み合わせて使用する事により、レコーダーなどのHDMI出力信号をHD-SDI信号に変換し、配線距離を延長して離れた場所の複数のモニターに映像を表示することができます。(5C-FB使用時、最長70m)
    付属品取扱説明書(保証書付)1 冊、電源接続ケーブル1本、ACアダプター(PS-1 210)1個質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)4.5(専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)動作表示灯電源(黄色LED 通電時:点灯)、HDMI(緑色LED HDMI入力正常時:点灯)設置場所屋内配線可能距離最大70m(5C-FB推奨)映像出力HDMI:タイプAコネクタ、スルー出力、デジタル1:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ、デジタル2:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ映像入力タイプAコネクタ、HDMI1.3対応
  • ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • ケーブル用プラグ(無半田・無圧着) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ端子種別無半田・無圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FB結線方式(中心)ネジ留め、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)締付、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
    用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
  • 圧着工具セット JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
    セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50本体サイズ(mm)215ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
  • ケーブル用パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用パネルジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
    定格電圧(V)AC250耐電圧AC750V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)6max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~1G
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
    仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
  • HDMI変換コンバーター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    HDMI変換コンバーター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    5日以内出荷
    フルHDカメラの映像をDVRを使用せずにモニターに表示できるコンバーター 本機を使用することにより、フルHDカメラの映像をHD-SDIデジタルレコーダー(HDVR-404)を使用せずにHDMI入力対応のモニターに表示することができます。 リピーター機能搭載でカメラからの配線距離を延長できます。(本機を最大5台まで接続できますが、各々に付属アダプターからの電源供給が必要です。) HD-SDIコンバーター(VH-DP100)とHD-SDI電源重畳ユニット(VH-VP200)を組み合わせて使用する同軸電源重畳に対応していますので、本機への電源供給が不要です。(本機を最大3台まで接続できます。)
    付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個質量(g)約214使用温度範囲(℃)-10~+40 (結露なきこと)消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時)出力電源出力OFF/ON切替可外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅)設置場所屋内配線可能距離最大150m(5C-FB)映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応