カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 制御機器(6)
- 電気材料(6)
- 梱包用品(5)
- 作業工具(4)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- 未来工業(6)
- 富士インパルス(5)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- オーム電機(2)
- フジキン(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- 東芝ライテック(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 四国電線(1)
- GENTOS(1)
- 長岡特殊電線(1)
- IRC(1)
- DXアンテナ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- サン電子(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5c-fv」の検索結果

75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル
四国電線¥23,980税込¥26,3781巻(100m)3日以内出荷から61日以内出荷主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します用途テレビ受信用機器及び関連機器。一般家庭の屋内配線。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線色黒特性インピーダンス(Ω)75
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ)
フジキン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブゲージアダプター
フジキン¥999税込¥1,0991個当日出荷から102日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
LED小形投光器光源色3色搭載タイプ
東芝ライテック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から3日以内出荷シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~45定格電圧(V)100~200平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65カテゴリー投光器耐雷サージ2kV(コモンモード)
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(2個)当日出荷確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックコンタクト形状メスインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCコネクター圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌々日出荷片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】
GENTOS¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。GH-118RGアップグレード品。最大730ルーメンの高出力 9時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は54時間の連続点灯。USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。その他仕様。・充電池直接充電(type Cコネクタ)。・本体充電(type Cコネクタ)。・スイッチロック(バッテリーボックス)。・スイッチ切り替え機能(他Gシリーズと同様)。・メガタフコード用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応+DV10DK10DL10:DQ10DL10:DY10DK10DL10:DQ10付属品すべり止め付きヘッドバンド一式ヘルメットクリップ×4個ケーブル用バックル×2個Type C USB cable 50cm×1個(ロゴ付きマジックバンド)ACアダプター(5V1A)(ジェントス品番:AD-029FV)充電池 GA-15(リチウムイオン 3.6V 3,200mAh11.52Wh, 18650、Type C)質量(g)243スイッチ【オペレーション】OFF>Hi>Mid>Low、後部認識灯:On>Flash(長押しでスイッチロック)※スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:70×45×40/充電池部:125×50×40使用電池リチウムイオン充電池 3.6V 3200mAh 11.52Wh, 18650、Type C充電時間(時間)5LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi: 6731、Mid: 3018、Low: 417光束(Lm)730明るさ(Lm)Hi: 730、Mid: 320、Low: 40照射距離(m)Hi: 164、Mid: 110、Low: 41インジケータ【チャージング】バッテリー直接充電、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:OFF、バッテリーケースより充電中、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅充放電回数(回)300点灯時間(時間)Hi: 9、Mid: 14、Low: 54【後部認識灯】Red On:53、Red Flas:142IP等級66落下耐久(m)2
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正
ELPA¥664税込¥7301個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
通信線ステップル(木ねじ付)
未来工業(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10個)ほか当日出荷から翌日出荷スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。寸法B(mm)7
同軸ケーブルストリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。全長(mm)105質量(g)50奥行(mm)37適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2Vアズワン品番64-8491-60
コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用)
未来工業(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(50個)当日出荷から翌日出荷VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。 コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要) 強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。 打ち込みがラクな2本ピン!種類樹脂ケース入
ステンレス片サドル(同軸ケーブル用)
未来工業¥3,598税込¥3,9581袋(100個)当日出荷材質ステンレス製適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB適合径(Φmm)7.4~7.7
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製
エスコ¥345税込¥3801袋(10個)当日出荷同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,898税込¥6,4881パック(5個)当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
トリッパー・CX(同軸ケーブル)
未来工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 携帯に便利なクリップ付です。適合同軸ケーブル ・5C-2V ・3C-2V ・TVECX ・TVEFCX ・3C-FV ・5C-FV ・4C-FB ・5C-FB
通信線ステップル(スクリュー釘付)
未来工業(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。寸法B(mm)7
圧着工具セット
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50本体サイズ(mm)215ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。形状ストレート種類丸型絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC500結線方法はんだ・圧着
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター定格電圧(V)AC250耐電圧AC750V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)6max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~1G
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
同軸用ストリッパー
協和ハーモネット¥3,998税込¥4,3981個当日出荷同軸ケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから入線長さは一目瞭然です。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 携帯に便利なクリップ付きです。用途同軸ケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき適合ケーブル5C-2V、3C-2V、TVECX、TVEFCX、5C-FV、5C-FB
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5283定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
シリコンシート 13×620 2枚入
富士インパルス¥1,298税込¥1,4281セット(2枚)当日出荷ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり寸法(mm)13×620対応OPL-600-5U/OPL-600-10U(200V)/FI-600Y-10W/VY-600-10/FA-600-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIA/FIB/FV-600-10W/FV-600(5,10)/VG-600/VG-400/Fi-600Y-5C PK/VG-602(5,10)/Fi-600Y-5C-SB/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-600-5/FG-600/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-600Y-10WK PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-600YC-5/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/CR-600-10/CR-600-5/VG-602-10W/FI-600YC-10(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-10C(200V)/FI-600Y-5C/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-10WK(200V)/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/FIK-600-10WK(200V)/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/CA-600-5W/OPL-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-600YC-10 PK/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-5W PK/FIK-600-10W/Fi-600-10W/Fi-600Y-10W SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FI-600Y-5W/FIK-600-10(200V)/Fi-600Y-5W SB/CA-600-10W/OPL-600-10(200V)アズワン品番62-9104-47構成部品消耗部品
シリコンシート 13×420 2本入
富士インパルス¥949税込¥1,0441セット(2本)当日出荷ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり寸法(mm)13×420対応V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10W SB/FV-400-10W/FV-400(5,10)/VG-600/VG-400/V-400/V-401/V-402/Fi-400Y-5C PK/FKG-400/VG-402(5,10)/Fi-400Y-5C/FG-400/Fi-400YC-10 PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-10C PK/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-10WK PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FKG-400-10W/VG-402-10W/FI-400YC-10/FI-400YC-5/Fi-400YC-2/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y-5/Fi-400Y-2/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y-5C SB/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y-10Wアズワン品番62-9105-73構成部品消耗部品
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター定格電圧(V)AC250耐電圧AC 500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5 maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~2G