カテゴリ

  • 電気材料(74)
  • 空調・電設資材(72)
  • 制御機器(45)
  • 作業工具(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 防犯用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 家電(8)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c-fb」の検索結果

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル 5C-FB 正和電工同軸ケーブル 5C-FB正和電工(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL) 伸興電線衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)伸興電線
9,998税込10,998
1巻(100m)
翌々日出荷から4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100外径(Φmm)7.7±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.98
BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,598税込5,058
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,898税込4,288
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,500税込3,850
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-5C-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-5C-FB 環境配慮型 )関西通信電線
7,898税込8,688
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)95(220MHz)、190(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSD ) < 自己支持型 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSD ) < 自己支持型 >関西通信電線
8,598税込9,458
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-AL ) < アルミ編組シールド > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-AL ) < アルミ編組シールド >関西通信電線
22,980税込25,278
1巻(100m)
8日以内出荷
編組(外部導体2)にアルミ合金線を採用することで、軽量化を図りました。1S-5C-FB(JIS規格品)の性能に準じており、同じ条件での使用が可能です。構造的にも同等であり、コネクターも同じものを使用できます。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)接続時の屋内配線用。監視・防犯カメラの接続配線用。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)マックステル(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷
2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ケーブルS-5CFBホワイトグレー
コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル(アルミ) JAPPY同軸ケーブル(アルミ)JAPPY(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻(100m)
当日出荷
監視・防犯カメラ用同軸ケーブル
導体抵抗(Ω/km)21.1以下質量(kg/km)52
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)マスプロ電工(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ケーブル5C(S5CFB)
同軸ケーブル 冨士電線同軸ケーブル冨士電線
26,980税込29,678
1巻(100m)
翌々日出荷から61日以内出荷
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル
特性インピーダンス(Ω)75±3
20m 4K8K放送対応 S5CFBアンテナケーブル F型防水接栓-F型接栓 NWS5CFB-20M フジパーツ20m 4K8K放送対応 S5CFBアンテナケーブル F型防水接栓-F型接栓 NWS5CFB-20Mフジパーツ
6,698税込7,368
1本
6日以内出荷
5C-FBケーブル 片側防水接栓・片側接栓加工済み!環境にやさしい無鉛はんだを使用アルミシールド・編組シールドの2重シールド接栓加工済み同軸ケーブルBS/CS・地上デジタル放送など幅広い範囲でご使用になれます。テレビ・パソコン・DVD・ビデオ等、幅広い機器でご使用可能です。ベランダなどの屋外からお部屋に配線する場合に便利なケーブルです。75Ω同軸ケーブル二重シールド無鉛はんだ使用
仕様片側:F型防水接栓、片側:F型接栓ホワイトサイズ5Cケーブル長さ(m)10-30
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
低損失 経年変化が極めて小さい 広帯域に渡り安定して使用可能 軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
材質軟銅線特性インピーダンス(Ω)75
同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFBDXアンテナ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
ケーブルS-5CFBその他【外観図・規格表】S5CFB□S(P)(72177)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
15m 4K8K放送対応 S5CFBアンテナケーブル F型防水接栓-F型接栓 NWS5CFB-15M フジパーツ15m 4K8K放送対応 S5CFBアンテナケーブル F型防水接栓-F型接栓 NWS5CFB-15Mフジパーツ
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷
5C-FBケーブル 片側防水接栓・片側接栓加工済み!環境にやさしい無鉛はんだを使用アルミシールド・編組シールドの2重シールド接栓加工済み同軸ケーブルBS/CS・地上デジタル放送など幅広い範囲でご使用になれます。テレビ・パソコン・DVD・ビデオ等、幅広い機器でご使用可能です。ベランダなどの屋外からお部屋に配線する場合に便利なケーブルです。75Ω同軸ケーブル二重シールド無鉛はんだ使用
仕様片側:F型防水接栓、片側:F型接栓ホワイトサイズ5Cケーブル長さ(m)10-30
10m 4K8K放送対応 S5CFBアンテナケーブル F型防水接栓-F型接栓 NWS5CFB-10M フジパーツ10m 4K8K放送対応 S5CFBアンテナケーブル F型防水接栓-F型接栓 NWS5CFB-10Mフジパーツ
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷
5C-FBケーブル 片側防水接栓・片側接栓加工済み!環境にやさしい無鉛はんだを使用アルミシールド・編組シールドの2重シールド接栓加工済み同軸ケーブルBS/CS・地上デジタル放送など幅広い範囲でご使用になれます。テレビ・パソコン・DVD・ビデオ等、幅広い機器でご使用可能です。ベランダなどの屋外からお部屋に配線する場合に便利なケーブルです。75Ω同軸ケーブル二重シールド無鉛はんだ使用
仕様片側:F型防水接栓、片側:F型接栓ホワイトサイズ5Cケーブル長さ(m)10-30
75Ω同軸ケーブル 黒 カナレ電気75Ω同軸ケーブル 黒カナレ電気
19,980税込21,978
1箱
当日出荷
75Ω同軸ケーブル 設備工事向けの固定配線用ケーブルです。 編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
ケーブル長(m)100
同軸ケーブル 冨士電線同軸ケーブル冨士電線
31,980税込35,178
1巻(100m)
翌日出荷
同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラック DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラックDXアンテナ(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナケーブルです。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。ケーブル長10m。ケーブル色 ブラックタイプ。
用途低損失高シールド同軸ケーブルS5CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。ケーブルS-5CFBその他【外観図・規格表】S5CFB□SB(P)(72178)ブラック周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
エコ同軸ケーブル 四国電線エコ同軸ケーブル四国電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
翌々日出荷から61日以内出荷
●75Ωタイプ●主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
用途テレビ受信用機器及び関連機器。長さ(m)100
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌日出荷
ケーブル長(m)100ケーブル5C-FB概算質量(kg/km)52仕上外径(Φmm)7.7±0.3
同軸ケーブル 立井電線同軸ケーブル立井電線
14,980税込16,478
1巻
5日以内出荷
全長(m)100材質導体/軟銅線、絶縁体/発泡ポリエチレン、外部導体/すずメッキ軟銅線編組、シース/脱鉛ビニル薄灰ケーブルS5C-FB内部導体(mm)外径/1.05絶縁体厚さ(mm)1.98シース厚(mm)0.95絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)(仕上)7.7±0.4
同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C DXアンテナ同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5CDXアンテナ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。質量(kg)6.3径(Φmm)7.7長さ(m)100周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)75導体抵抗(Ω/km)21.1以下
同軸ケーブル KHD同軸ケーブルKHD
23,980税込26,378
1巻(100m)
5日以内出荷
4K8K衛星放送、地上デジタル放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に使用されています発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより、伝送性・耐ノイズ性に優れています
規格JIS C 3502材質(シース)PVC材質(絶縁体)発泡ポリエチレン材質(テープ)(外部導体1)両面アルミラミネートテープ編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線衛星放送受信用 同軸ケーブル伸興電線(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
テレビジョン受信用発泡ポリエチレン同軸ケ-ブル 長岡特殊電線テレビジョン受信用発泡ポリエチレン同軸ケ-ブル長岡特殊電線
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
全長(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応
カラー筆ペン 筆タッチサインペン Neon Color Edition ぺんてるカラー筆ペン 筆タッチサインペン Neon Color Editionぺんてる
159税込175
1本
翌々日出荷
ロングセラーのぺんてるサインペンに、筆のタッチ感をプラス。書き味はまさに筆ペンとサインペンの中間。いつもの手書きを一段おしゃれにしてくれます。
エコマーク認定認定線幅(mm)筆記:0.7~1.5機構キャップ式材質(インキ)水性染料グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 033グリーンマーク認定
衛星放送受信用同軸ケーブル 四国電線衛星放送受信用同軸ケーブル四国電線
15,980税込17,578
1巻(100m)
4日以内出荷
91Ωタイプ主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.3編組(外部導体2)アルミニウム線編組
5C同軸ケーブル(30m) DXアンテナ5C同軸ケーブル(30m)DXアンテナ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番118-5488ケーブル長(m)30
衛星放送受信屋内用同軸ケーブル 富士電線工業衛星放送受信屋内用同軸ケーブル富士電線工業
1,298税込1,428
1巻(5m)ほか
3日以内出荷
軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
75Ω同軸ケーブル(ガス発泡 カナレ電気75Ω同軸ケーブル(ガス発泡カナレ電気
22,980税込25,278
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
質量(kg)7.3/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/1.05A導体外径(Φmm)内部:1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗外部:0.8/100m、内部:2.1/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):17.7静電容量(pF)55/m
75Ω同軸発泡マルチケーブル カナレ電気75Ω同軸発泡マルチケーブルカナレ電気
109,800税込120,780
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
絶縁体発泡ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75
真空パッド (ZPT25C~) SMC真空パッド (ZPT25C~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
衛星放送受信用同軸ケーブル 長岡特殊電線衛星放送受信用同軸ケーブル長岡特殊電線
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
デジタル放送受信用75Ω同軸ケーブル
用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信に最適日本国内製造品材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)100耐電圧1000静電容量56標準色薄灰、黒、白素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)マックステル
599税込659
1個
5日以内出荷
2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ホワイトグレーケーブルS-5CFB
75Ω同軸ケーブル カナレ電気75Ω同軸ケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1巻(200m)
3日以内出荷から61日以内出荷
特性インピーダンス(Ω)75
衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)長岡特殊電線
3,298税込3,628
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません日本製: 関西通信電線幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz CATV:10~770MHzBSデジタル放送:1035~1335MHz CSデジタル放送:1590~2600MHz・絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。・2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FBE ) < 屋外用PEシース > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FBE ) < 屋外用PEシース >関西通信電線
7,498税込8,248
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56