カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)

「5c000252」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在パイプ TOTO

    自在パイプ

    TOTO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    種別袋ナット式タイプ標準タイプ取付外径(Φmm)16
  • 自在スパウト TOTO

    自在スパウト

    TOTO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    190mm
    用途-
  • 自在パイプ(先端ねじ付) TOTO

    自在パイプ(先端ねじ付)

    TOTO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ねじ径先端/W22山20種別袋ナット式取付ねじ先端/W22山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
  • 自在パイプ(先端ねじ付) TOTO

    自在パイプ(先端ねじ付)

    TOTO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ねじ径先端/W22山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
  • ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
    用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
  • 自在パイプ TOTO

    自在パイプ

    TOTO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ねじ径先端/W26山20種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    腰高上向パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
    取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
  • 自在水栓 KVK

    自在水栓

    KVK(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    自在に動くフレキパイプ付き 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061機能泡沫吐水、エコこま水栓ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • 厨房用立型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立型自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 台付自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)

    台付自在水栓(泡沫式)

    INAX(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO

    泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
  • 自在パイプ TOTO

    自在パイプ

    TOTO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじW26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 泡沫横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫横形上向パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
    パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
  • 自在スパウト(整流キャップ付) TOTO

    自在スパウト(整流キャップ付)

    TOTO(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自在水栓用取替えパイプ
    パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 泡沫縦型自在水栓 TOTO

    泡沫縦型自在水栓

    TOTO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様泡まつ、節水、共用形式自在形JIS規格JIS B 2061
  • 自在スパウト(整流キャップ付) TOTO

    自在スパウト(整流キャップ付)

    TOTO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続ねじW26山20適合品番TBV034型
  • 自在スパウト(泡まつキャップ付) TOTO

    自在スパウト(泡まつキャップ付)

    TOTO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    接続ねじW26山20付属品泡まつキャップ
  • ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
  • Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-AAN-CA0C0252-015 CREE

    Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-AAN-CA0C0252-015

    CREE
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色アンバーピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)596
  • 銅チーズ(冷凍規格) イチネンTASCO

    銅チーズ(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1セット
    翌々日出荷
    材質形状チーズ呼び径(B)5/8(15.88)入数(個)5
  • (82121)エンジン ワイヤ トヨタ

    (82121)エンジン ワイヤ

    トヨタ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
  • エアークリーナ カバー BIGM(丸山製作所)

    エアークリーナ カバー

    BIGM(丸山製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.5、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ カバー_No.5、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.5、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.5、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.5、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ カバー_No.5、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.5、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ カバー_No.5、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ カバー_No.5、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.5、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.18、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ カバー_No.5
  • インシユレータマトメ BIGM(丸山製作所)

    インシユレータマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    規格LE230図解NoKC23CS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、IS236 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 インシユレータマトメ_No.5、JHC26U-1(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、BP252A エンジン クランクケース、シリンダ部品 インシユレータマトメ_No.5、BP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 インシユレータマトメ_No.5、BK23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、TK20B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、JHC26U-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、DB261L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2320U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、BC26MA エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.5、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5など