カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 同軸ケーブル/アンテナケーブル(7)
絞り込み
ケーブル型番
- S-5C-FB
- 5C-FB(3)
- S-4C-FB(2)
ケーブル長(m)
- 3~5未満(2)
- 5~10未満(2)
- 10~50未満(4)
ブランド
- マックステル(4)
- マスプロ電工(1)
- DXアンテナ(2)
「5cfb」の検索結果

4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)
マックステル(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ホワイトグレーケーブルS-5CFB
同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラック
DXアンテナ(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌々日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナケーブルです。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。ケーブル長10m。ケーブル色 ブラックタイプ。用途低損失高シールド同軸ケーブルS5CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。その他【外観図・規格表】S5CFB□SB(P)(72178)色ブラック周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-5CFBインピーダンス(Ω)75
同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB
DXアンテナ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。その他【外観図・規格表】S5CFB□S(P)(72177)色ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-5CFBインピーダンス(Ω)75
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)
マックステル¥599~税込¥659~1個5日以内出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ホワイトグレーケーブルS-5CFB
4K8K対応 S-5CFB同軸ケーブル(ブラック)
マックステル¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ブラック)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ブラックケーブルS-5CFB外径(mm)7.7
4K8K対応 75Ωタイプ S-5CFB 同軸ケーブル100M(ブラック)1セット(100m×3巻入)
マックステル¥35,980税込¥39,5781セット5日以内出荷2K・4K・8K対応した 75Ωタイプ S-5CFB同軸ケーブル(ブラック) 1セット(100m×3巻入)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブルで高シールドタイプにより外部ノイズの影響や電波の漏洩を最小限に抑えます。屋内外の配線に使用出来ますので色々な用途で使えます。用途周波数10~3224MHz質量(g)5800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)パック:100×390×390ケーブルS-5CFB外径(mm)7.7入数1セット(100m×3巻入)インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)22以下ケーブル色ブラック