カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23,661)
  • 自動車純正部品(5,724)
  • メカニカル部品(3,954)
  • 制御機器(3,668)
  • ねじ・ボルト・釘(3,537)
  • 切削工具(2,783)
  • 空調・照明・電設資材(1,637)
  • 機構部品(1,506)
  • オフィス家具(1,488)
  • パソコン/周辺機器(1,142)
  • 物流用品(1,115)
  • バイク純正部品(1,057)
  • 農業機械(787)
  • 測定用品(730)
  • 配管・水廻り設備部材(621)
  • 建築金物(619)
  • 科学研究・開発用品(566)
  • バイク部品(484)
  • 作業工具(448)
  • 電気材料(425)
  • FA担当者のオススメ新商品(409)
  • 油圧機器・油圧ホース(355)
  • 事務用品(333)
  • 家電(314)
  • 保管用品(307)
  • 自動車補修部品(280)
  • 電動工具(265)
  • 日用品(227)
  • 船舶用品・漁業資材(220)
  • 店舗什器・備品(212)
  • 医療(195)
  • 建材・エクステリア(166)
  • カー用品(154)
  • 学童・教育用品(154)
  • 厨房用品(150)
  • トラック純正部品(134)
  • 梱包用品(129)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(121)
  • 研磨材(121)
  • 溶接用品(119)
  • 防犯用品(108)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(102)
  • 清掃用品(94)
  • 卓上消耗品(91)
  • 縫製用品(91)
  • 農具(85)
  • バッテリー・電装(83)
  • 塗料(80)
  • 農業・園芸資材(78)
  • 空圧工具(75)
  • フォークリフト・産機・建機用品(71)
  • 安全保護具(70)
  • 作業服(70)
  • 安全用品(68)
  • 測量用品(土木/建設)(66)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(66)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(62)
  • はんだ関連・静電気対策用品(61)
  • 介護用品(61)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
  • 自転車部品(56)
  • 防災用品(52)
  • 塗装・養生・内装用品(48)
  • 住設機器(48)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(48)
  • 安全標識(44)
  • ヘルスケア(37)
  • 手袋(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • 救急・衛生(31)
  • 整備工具・収納(31)
  • 測定関連サービス(26)
  • タイヤ・足回り(23)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 食品・飲料(20)
  • クリーンルーム用品(17)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • テープ(15)
  • 理美容(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • エンジン工具(13)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 洗車・清掃(8)
  • マスク(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 進物(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「5d」の検索結果

関連キーワード
62,098件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Airdog X5D|ホワイト エアドッグ

    Airdog X5D|ホワイト

    エアドッグ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    清浄空気供給量:30分間で65m2分のキレイな空気を供給。最小除去粒子:0.0146μm。エアドッグおすすめスペース:24畳(日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく)。自宅リビング/店舗/オフィス。実装センサー:AQIセンサー CO2センサー
    仕様アダプター:AC100V 50/60Hz質量(kg)11.1サイズ(cm)65(高)×31.6(奥)×30.6(幅)電源(V)本体:DC13定格電力(W)27消費電力(モード別):Sleep 12W / L1 15W / L2 18W / L3 23W / L4 55W運転音22.3~51dB
  • HS5D形 安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5D形 安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
    色赤(操作ヘッド色)保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm色(本体)黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2V

    関西通信電線(39件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • S-5D フリーベアコーポレーション

    S-5D

    フリーベアコーポレーション
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    許容荷重(kg)20自重(g)70
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,882~税込¥10,870~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • HS5Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    HS5Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    色黒/赤(操作ヘッド色)質量(g)110タイプ金属ヘッドタイプ保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • エレメントアセンブリ,オイルクリーナ 5D3-13440-09 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメントアセンブリ,オイルクリーナ 5D3-13440-09

    YAMAHA(ヤマハ)(18件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5D3-13440-02主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(1YB9)他社参考品番(DAYTONA)72176他社参考品番(VESRAH)SF-2008
  • インラインエアフィルタ ZFC5D SMC

    インラインエアフィルタ ZFC5D

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
  • インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業)

    タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
    用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
  • HS5D形安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5D形安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • DINコネクタ XC5D Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ XC5D

    Aratas(旧:omron)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
  • アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル マイクロ 5D

    NACHI(不二越)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
    材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
  • メロウ5D 東芝ライテック

    メロウ5D

    東芝ライテック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    相関色温度(K)6500平均演色評価数(Ra)84色温度(K)6500光色3波長形昼光色電球の種類蛍光ランプ
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • クリップ (E5D5) MAZDA(マツダ)

    クリップ (E5D5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
  • SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • ラジエーター (E5D5) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (E5D5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット (S05D) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (S05D)

    MAZDA(マツダ)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • (PY5D-)コンバーター MAZDA(マツダ)

    (PY5D-)コンバーター

    MAZDA(マツダ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
  • 同軸ケーブル5D-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2W

    関西通信電線(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2W概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • CICIBELLA5Dマスク CICIBELLA

    CICIBELLA5Dマスク

    CICIBELLA
    ¥598税込¥658
    1個(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    人に優しいバイカラーマスク 立体感MAX!オリジナルデザインでしっかりフィット 裏地ベージュでメイク移りが気にならない
  • プロテクター (BP5D) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (BP5D)

    MAZDA(マツダ)
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
  • 5D超硬ドリル ギガ・セレクションーリミテッド

    5D超硬ドリル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
    材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
  • カバー (GC5D) MAZDA(マツダ)

    カバー (GC5D)

    MAZDA(マツダ)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    3日以内出荷
  • リレーアセンブリ (5D1-00) 5D1-81950-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リレーアセンブリ (5D1-00) 5D1-81950-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番5D1-81950-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • ステンレスシリンダ CDJ5D16SR SMC

    ステンレスシリンダ CDJ5D16SR

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • オルタネーター (E5D4) MAZDA(マツダ)

    オルタネーター (E5D4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット (F5D2) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (F5D2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエーター (E5D3) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (E5D3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエーター (B5D8) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (B5D8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    3日以内出荷
  • コンバーター (B5D4) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (B5D4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
  • クリップ (L5D9) MAZDA(マツダ)

    クリップ (L5D9)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • 極小径 UVMドリル 5Dタイプ UVM-DRL-5D OSG(オーエスジー)

    極小径 UVMドリル 5Dタイプ UVM-DRL-5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)38コーティングスムースコート
  • SEAT COVER (B05D) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER (B05D)

    MAZDA(マツダ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクター (B5D8) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (B5D8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • (GC5D6)カバー MAZDA(マツダ)

    (GC5D6)カバー

    MAZDA(マツダ)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエーター (E5D6) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (E5D6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷