カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 物流用品(2)

「5d000077 toto」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開閉ハンドル部 TOTO

    開閉ハンドル部

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    開閉ハンドル部
    用途壁付サーモスタット混合水栓(TMGG40/44/46系/TMY240系)用長さ(mm)53.2直径(mm)43.2
  • 温度調節ハンドル部 TOTO

    温度調節ハンドル部

    TOTO(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 開閉ハンドル部 TOTO

    開閉ハンドル部

    TOTO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • アルミ製踏み台 モノタロウ

    アルミ製踏み台

    モノタロウ(495件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
    最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみ標準タイプ収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・奥行(mm)160販売区分業務用
  • アロンアルフア(一般用) コニシ

    アロンアルフア(一般用)

    コニシ(65件のレビュー)
    339税込373
    1本(2g)ほか
    当日出荷
    強力。 スピード接着
    用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系被着材の素材プラスチック、金属、合成ゴム主なワークパーツ
  • アロンアルフア 東亞合成

    アロンアルフア

    東亞合成(82件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    一般汎用タイプ。 低粘度で、浸透接着もできます。
    主なワークパーツ
  • 切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO

    切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12

    TOTO(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
  • アロンアルフア EXTRA 速効多用途 コニシ

    アロンアルフア EXTRA 速効多用途

    コニシ(16件のレビュー)
    509税込560
    1本(2g)ほか
    当日出荷
    接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
    用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明質量(g)21タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発泡スチロール、【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき、接着面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面、【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフア (プロ用耐衝撃) コニシ

    アロンアルフア (プロ用耐衝撃)

    コニシ(48件のレビュー)
    909税込1,000
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
    用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム特性耐衝撃、耐振動仕様中粘度型成分シアノアクリレート系透明時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 温調ハンドル部 TOTO

    温調ハンドル部

    TOTO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    適合TMF49型寸法(mm)83×67×57
  • アロンアルフア(ゼリー状) コニシ

    アロンアルフア(ゼリー状)

    コニシ(35件のレビュー)
    389税込428
    1本(4g)ほか
    当日出荷
    タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
    用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品成分シアノアクリレート系透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性タレない、しみ込まない、用途広い危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 自閉ハンドル部 TOTO

    自閉ハンドル部

    TOTO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様化粧小ねじ、Oリング
  • 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO

    壁付けサーモスタットシャワー金具

    TOTO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
  • アロンアルフア EXTRA 耐衝撃 コニシ

    アロンアルフア EXTRA 耐衝撃

    コニシ(14件のレビュー)
    599税込659
    1個(2g)ほか
    当日出荷
    衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。 金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。
    用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器特性耐衝撃、耐振動仕様中粘度型成分シアノアクリレート系透明質量(g)21時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 開閉ユニット部 TH577 TOTO

    開閉ユニット部 TH577

    TOTO(51件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
  • アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード) コニシ

    アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード)

    コニシ(13件のレビュー)
    979税込1,077
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK
    用途合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着 電子・機械部品・メッキ製品の接着に成分シアノアクリレート系被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 作業台用ゴムマット TRUSCO

    作業台用ゴムマット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに。材質天然ゴム厚さ(mm)5
  • 開閉ハンドル部 TOTO

    開閉ハンドル部

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    開閉ハンドル部
    用途壁付サーモスタット混合水栓(TMNW40系)用