カテゴリ

  • 自動車純正部品(102)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 制御機器(77)
  • バイク部品(55)
  • 農業機械(47)
  • 切削工具(41)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 作業工具(25)
  • 物流用品(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 家電(18)
  • 照明(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 測定用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 電気材料(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • トラック純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5e-50」の検索結果

725件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターヘッド カブト工業センターヘッドカブト工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
標準先端焼入れ
サーモラベル(R)5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入 日油技研工業サーモラベル(R)5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入日油技研工業
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
仕様温度組合せ:50-55-60-65-70℃ 変色精度:±2℃サイズベース部/15×43mm、示温エレメント部/Φ4mm変色の経過白→黒変色白→黒アズワン品番1-899-01
センターヘッド ケイテックセンターヘッドケイテック(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン)DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5omron(オムロン)(1件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
クリアーポケット LION (ライオン事務器)クリアーポケットLION (ライオン事務器)
899税込989
1パック(50枚)
当日出荷
とじ穴部は補強テープ加工が施されています。
サイズB5判仕様とじ穴:26穴および80mm2穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙なし寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)202×262寸法(縦×横)(mm)258×186
S25C 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E) 日本ジョイントS25C 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E)日本ジョイント
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)日本ジョイント
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)日本ジョイント
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS316L 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E) 日本ジョイントSUS316L 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E)日本ジョイント
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E) 日本ジョイントSUS304 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E)日本ジョイント
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
スチール製 ケーブルラックパーツ 桁違いレジューサー(増減金具) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 桁違いレジューサー(増減金具)カナフジ電工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
親桁70タイプと親桁100タイプの本体幅の増減に使用します。
備考1個
アルミニウム製 ケーブルラック 桁違いレジューサー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 桁違いレジューサーカナフジ電工
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
AS/AHとALタイプの本体幅?増減接続に使用します。(AJタイプとの接続は特注生産となります)
S25C ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイントS25C ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)日本ジョイント
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式寺田ポンプ製作所
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
ウォームパワードライブ EWJシリーズ(モータ無) 椿本チエインウォームパワードライブ EWJシリーズ(モータ無)椿本チエイン
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
サイズ25タイプウォームパワードライブ機種EWJ
センターヘッド M.T. No.5用 SH5シリーズ カブト工業センターヘッド M.T. No.5用 SH5シリーズカブト工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
M.T. No.5用センターヘッド
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ藤井高圧
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR300W、LBR300、LBB132、エンドレス用巻取り替えベルト適合LBR300、LBR300W、LBB132材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600
バンパー フロント (BA5E) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (BA5E)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
(83220)スピードメータASSY トヨタ(83220)スピードメータASSYトヨタ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ ダイハツ(82161)フロア ワイヤダイハツ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
(83220)スピードメータASSY ダイハツ(83220)スピードメータASSYダイハツ
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無) 寺田ポンプ製作所陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)寺田ポンプ製作所
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
種類セルプラポンプ
サッカーボール 皇后杯 試合球 5号球 moltenサッカーボール 皇后杯 試合球 5号球molten
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
「皇后杯JFA 全日本サッカー選手権大会」唯一の公式試合球です。芝グラウンド用アセンテック。アセンテック技術を採用した検定球。真球性に優れ、ボール上のどこを蹴っても同じ感触を実現しました。低吸水性にも優れており、雨天時に水を吸うことがほとんどありません。
仕様芝グラウンド用、ラテックスチューブ、低摩擦バルブ、アセンテック構造備考国際公認球、特許登録済
セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。 接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。 電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖魚槽・水槽の循環、給排水農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形(CHP1-50.1、CHP1-60.1のみ開放型)構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類玉軸受
(14069)ボルト,マニのステー ニッサン(14069)ボルト,マニのステーニッサン
409税込450
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50 LAMP(スガツネ工業)ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50LAMP(スガツネ工業)
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数4
グリルラジエター (B25E) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (B25E)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
サッカーボール 天皇杯 試合球 5号球 moltenサッカーボール 天皇杯 試合球 5号球molten
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
「天皇杯JFA 全日本サッカー選手権大会」唯一の公式試合球です。芝グラウンド用アセンテック。アセンテック技術を採用した検定球。真球性に優れ、ボール上のどこを蹴っても同じ感触を実現しました。低吸水性にも優れており、雨天時に水を吸うことがほとんどありません。
仕様芝グラウンド用、ラテックスチューブ、低摩擦バルブ、アセンテック構造備考国際公認球、特許登録済
(83220)スピードメータASSY スバル(83220)スピードメータASSYスバル
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
(24346)クリップ ニッサン(24346)クリップニッサン
259税込285
1個
5日以内出荷
SF4-5E SMCSF4-5ESMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から40日以内出荷
モータータイプモータなし
...