カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(599)
  • 制御機器(268)
  • 自動車純正部品(257)
  • オフィス家具(250)
  • メカニカル部品(222)
  • 梱包用品(149)
  • バイク純正部品(138)
  • バイク部品(88)
  • 作業工具(71)
  • 機構部品(58)
  • 物流用品(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(45)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 農業機械(42)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 研磨材(31)
  • 空調・電設資材(28)
  • 保管用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 切削工具(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 空圧工具(16)
  • 事務用品(15)
  • 家電(14)
  • 測定用品(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • 電気材料(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 建築金物(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 厨房用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5fa」の検索結果

2,704件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(525件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(205件のレビュー)
319税込351
1セット
当日出荷から5日以内出荷
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
ファスナー ブリキ コクヨファスナー ブリキコクヨ(3件のレビュー)
259税込285
1パック(10本)ほか
当日出荷
足間隔80mm
仕様オール金属製品材質ブリキ足長(mm)36脚間隔(mm)80
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
部分補修用超速乾パテ パテα(5分硬化型) KLASS(クラス/旧:極東産機)部分補修用超速乾パテ パテα(5分硬化型)KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100g×10袋)
当日出荷
反応硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。
用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修タイプ反応硬化型主成分石膏/合成樹脂可使時間(分)5外観黄色粉末比率パテα100:水25
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ三菱電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30
キーボードマルチカバー サンワサプライキーボードマルチカバーサンワサプライ(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
薄くて高透明度の簡単取付けできるノート用マルチカバー。A4用。 対応機種を選ばないノート用マルチキーボード防塵カバーです。 丈夫で破れにくい0.3mmの超薄ポリウレタン素材を使用しています。 ゴムバンドで取付けるだけなので簡単に装着できます。 透明で薄い素材ですので、キーボードの文字もくっきり見えます。 薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
特性極薄、高透明性種別ノートPC用材質ポリウレタン
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
3,881税込4,269
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO冷媒銅管用ワンタッチ継手イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
20mm保温カバー付き。
Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPANFine Alloy 55 PAD セミメタルRK JAPAN(33件のレビュー)
2,498税込2,748
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
Fine Alloy 55抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。メンテナンス・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
FA/CA エアーペダル ホースツキ 富士インパルスFA/CA エアーペダル ホースツキ富士インパルス
4,298税込4,728
1個
当日出荷
本体を動作させる際のスイッチです。標準品
長さ(m)1.5外径×内径(Φmm)【ホース】6×4対応V-460-5W/V-460-10W/V-610-5W/V-610-10W/V-460-5/V-460-10/V-610-5/V-610-10/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/Fi-600Y-5C-SB/FA-300/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-5C SB/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/CA-300/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-10W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/FR-450-10 SB(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/FA-200-10/Fi-400Y-10W SB/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-450-5W/FA-200-10W/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10W SB/FR-450-5W SB/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/CV-300-10/FA-300-5W/OPL-450-5/OPL-300-5/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK/FA-450-10W/FA-450-10(200V)/OPL-600-5/OPL-300-10/CV-300-10W/FA-600-10W/FA-600-10WK(200V)/OPL-450-10(200V)/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/FA-200-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/Fi-600Y-10WK SB(200V)/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10W/FA-300-10WK/Fi-400Y-10WK SB/FR-450-10WK SB(200V)/V-401NTW/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-600-10U(200V)/OPL-300-10U/OPL-300-5U/OPL-300-20/V-401NTW-10W(200V)/OPL-600-5U/OPL-200-20/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/V-610C/V-460Cアズワン品番62-9102-40構成部品ペダル、フットスイッチ関連
ディップタイマ H3FA omron(オムロン)ディップタイマ H3FAomron(オムロン)(10件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
FAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から52日以内出荷
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,607税込2,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
600 フローガラス 富士インパルス600 フローガラス富士インパルス
1,998税込2,198
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
のり付きボードNKタックⅡ 積水化成品工業のり付きボードNKタックⅡ積水化成品工業(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(10枚)ほか
4日以内出荷
乾燥時(冬)のカール発生を抑制します。 カッターで簡単にカットできるので、どなた様でも簡単に加工できます。 表面はポリオレフィン樹脂フィルムをラミネートしているので耐水性に優れています。
用途POP制作の素材。 販促物作成の素材。 ディスプレイの演出素材。 写真パネルの台紙。 プレゼンテーションの台紙。
ファンタジー15フラワー トーヨーファンタジー15フラワートーヨー
199税込219
1冊
翌々日出荷
グラデーションをプリントしたおりがみ。グラデーション効果により出来上がった作品に深みをあたえ立体的な作品に仕上がります。
O2センサー PACデバイスO2センサーPACデバイス(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ファスナー ステンレス コクヨファスナー ステンレスコクヨ
309税込340
1パック(5本)
当日出荷
足間隔80mm
足長(mm)40材質ステンレス脚間隔(mm)80仕様オール金属製品
シリコンゴム13.5×310 富士インパルスシリコンゴム13.5×310富士インパルス
2,998税込3,298
1セット(2本)
当日出荷
適合本体Fi-300、OPL-300-5、FIK-300、FA-300アズワン品番65-0312-49
FA-602用受座(安全脱出機構) TAKIGEN(タキゲン)FA-602用受座(安全脱出機構)TAKIGEN(タキゲン)
2,699税込2,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ショートアンテナ ICOM(アイコム)ショートアンテナICOM(アイコム)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ品番835-7388品名ショートアンテナ対応機種IC-DPR6/IC-DPR3
パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542-~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から9日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
450 フローガラス 富士インパルス450 フローガラス富士インパルス
1,798税込1,978
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ヒーター 600-5L 10本入 富士インパルスヒーター 600-5L 10本入富士インパルス
8,998税込9,898
1セット(10本)
当日出荷
5ミリ幅ヒーター電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応OPL-600-5U/Fi-600Y-5W SB/FI-600Y-5W/FI-600Y-5C/FA-600-5W/Fi-600Y-5W PK/Fi-600YC-5 PK/Fi-600Y-5C PK/Fi-600Y-5 PK/FI-600YC-5/FA-600-5/FI-600Y-5/FIK-600-5W/FIK-600-5/Fi-600-5W/Fi-600-5/Fi-600YC-5 SB/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y-5 SB/CA-600-5W/CA-600-5/OPL-600-5アズワン品番62-9114-08構成部品消耗部品
...