カテゴリ
- 制御機器(139)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
- バイク部品(86)
- 作業工具(67)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
- 農業機械(42)
- 機構部品(41)
- 店舗什器・備品(40)
- 物流用品(31)
- 研磨材(31)
- 梱包用品(27)
- 空調・照明・電設資材(24)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 事務用品(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- 切削工具(16)
- 自動車補修部品(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- オフィス家具(12)
- 測定用品(11)
- 家電(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 鈑金・塗装(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 溶接用品(8)
- 建築金物(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 空圧工具(8)
- 卓上消耗品(7)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 厨房用品(5)
- 保管用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 電動工具(3)
- 日用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(64)
- ノーブランド(55)
- 三菱(37)
- IDEC(和泉電気)(36)
- 近江精機(35)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](33)
- マルヤス電業(31)
- エスコ(26)
- KITO(キトー)(26)
- KITACO(25)
- 廣杉計器(21)
- アサダ(19)
- 三菱電機エンジニアリング(19)
- 三菱電機(15)
- ParkerTAIYO(13)
- イチネンTASCO(13)
- IGO(13)
- ユタカメイク(12)
- サンフレックス(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「5fa」の検索結果

プーリーオイルシールセット CUGNUS-X/グランドAXIS100〈5FA〉系用
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個5日以内出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。仕様●純正部品番号93101-21170、93101-21820、 93101-21801相当品。●2個セット。適合車種シグナスX125(5UA/28S/1YP)、アクシストリート(41D)、グランドAXIS100(5FA)
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥289税込¥3181パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応
レイ・アウト¥599税込¥6591個当日出荷軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
プラレールチェーン用取付金具(固定端用)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷から7日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応
差込形接続端子 FA形
ニチフ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得無特性難燃
ダイアフラムポンプ エア切替
ヤマダコーポレーション¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から96日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。バルブ型式フラットバルブ常用圧力(MPa)0.2~0.7
D-5FAF-BBM オプション日ヨケメッシュ
MARUTO(大久保製作所)¥889税込¥9781個10日以内出荷※D-5FA-BB01/D-5FBB-PS専用オプション品。UV70%カット!材質ポリエステルメッシュ・PVC色ブラック
表面取付用端子カバー(RTC)
三菱電機¥589税込¥6481個当日出荷適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU色黒品名表板取付用端子カバー
Raspberry Pi 5用 アクティブクーラー RP5-FAN
タカチ電機工業¥939税込¥1,0331個翌々日出荷Raspberry Pi 5用のアクティブクーラーです。アクティブクーラーを取付ける事で冷却効果があります。Raspberry Pi ボード(基板)に直接取付けが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質プラスチック、アルミニウム合金、シリコーン色ファン ブラック/ヒートシンク シルバー質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.9 × 11.9 × 58.4RoHS指令(10物質対応)対応
ゲルインキボールペン エナージェル エス 0.5mm 黒
ぺんてる(アストラム)¥78税込¥861本当日出荷速乾性に優れ、手や書類を汚しません。しっかり表現する、クリアで鮮明な文字。思考を止めない、なめらかな書き心地色インキ:黒エコマーク認定認定機構ノック式ボール径(Φmm)0.5材質(インキ)水性染料グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220F
新日本無線¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 50 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ACシリーズ
廣杉計器¥9,998税込¥10,9981袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
コーヒースプーン NEW ECLAIR
貝印¥169税込¥1861本当日出荷丸いフォルムのシンプルな洋食器コーヒー用のスプーン。持ち手の先端が丸く、優しさを感じさせるデザインの食卓用金物。表面は光沢のある仕上げ。種別コーヒースプーン材質ステンレススチール全長(mm)110
ティースプーン NEW ECLAIR
貝印¥169税込¥1861本当日出荷丸いフォルムのシンプルな洋食器コーヒー、紅茶、フルーツカクテル用のスプーン。 持ち手の先端が丸く、優しさを感じさせるデザインの食卓用金物。表面は光沢のある仕上げ。種別ティースプーン材質ステンレススチール全長(mm)135
ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷エスコ品番EA125FA-6材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
デザートスプーン NEW ECLAIR
貝印¥269税込¥2961本当日出荷丸いフォルムのシンプルな洋食器ライス、スープ、デザート用のスプーン。 持ち手の先端が丸く、優しさを感じさせるデザインの食卓用金物。表面は光沢のある仕上げ。種別デザートスプーン材質ステンレススチール全長(mm)176
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥7,210税込¥7,9311個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
6.0/9.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷エスコ品番EA125FA-9材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ)
スイデン¥8,390税込¥9,2291枚3日以内出荷適合45F・45Gタイプ用シャフト径(Φmm)11ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-39
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
デジタルデプスマイクロメータ
SK(新潟精機)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼質量(g)310測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)6
オプション日よけメッシュ(サイド付き)
MARUTO(大久保製作所)¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷D-5FA-BB02/D-5FBB-PS02専用「オプション日よけメッシュ(サイド付)」。紫外線遮蔽率70%以上のメッシュ生地で視界を確保しながら日差しをやわらげます。取り付けはボタンで留めるだけの簡単設計!。上からだけでなくサイドからの日差しも遮る構造にリニューアル。用途セット内容:メッシュ本体×1。本体重量(使用時):約35g(約30g)。材質:ポリエステル、PVC色ブラック
6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷エスコ品番EA125FA-9A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
...