カテゴリ
- バイク純正部品(1,404)
- パソコン/周辺機器(511)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(476)
- 自動車純正部品(196)
- 作業服(102)
- 制御機器(87)
- 空調・照明・電設資材(84)
- オフィス家具(70)
- 電気材料(45)
- 自動車補修部品(23)
- メカニカル部品(16)
- 手袋(13)
- 建材・エクステリア(10)
- 切削工具(10)
- バイク部品(8)
- 作業工具(8)
- 測定用品(7)
- 家電(7)
- 学童・教育用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 事務用品(5)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- バッテリー・電装(4)
- 電動工具(4)
- エンジン工具(4)
- 清掃用品(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(20)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- GRACE ENGINEER’S(90)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(19)
- MAZDA(マツダ)(192)
- Panasonic(パナソニック)(141)
- QNAP(16)
- SMC(472)
- StarTech.com(76)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- エスコ(31)
- エレコム(75)
- オカムラ(岡村製作所)(59)
- サンワサプライ(71)
- サンワダイレクト(30)
- ホンダ(1,376)
- ホームテイスト(11)
- メディアカバーマーケット(107)
- 神保電器(44)
- ブランドをもっと見る

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5GE)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5GE)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GE)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LV
ハーティング¥33,980税込¥37,3781個欠品中電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100/1000BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ポートRJ45
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5GE1)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)ポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から22日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切替方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
露出形アースターミナル付接地シングルコンセント
神保電器¥769税込¥8461個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15



アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠
神保電器(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁
大和バルブ¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
ロッド棒キャップ(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥19税込¥211個当日出荷耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ホワイトタキゲンコード04559
ロッド棒キャップ(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個当日出荷耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.9寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ホワイトタキゲンコード04496
セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用種類セルプラポンプ電動機全閉外扇屋内形取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200電動機の極数4構造(軸受)玉軸受
直動形2ポートソレノイドバルブ VX235
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら