カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 作業工具(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • カー用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5h-60t」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から4日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
トロイドライブ TDシリーズ 椿本チエイントロイドライブ TDシリーズ椿本チエイン
529,800税込582,780
1個
41日以内出荷から61日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2ELPA(1件のレビュー)
797税込877
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T50H2
用途◇適合洗濯機: PN-T50K2 PS-55S PS-60AS PS-60S PS-65AS2 PS-T50H2 PS-T55H PS-T55H5適合機種メーカー日立用
アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 自在式 5-45~60 エスロンアートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 自在式 5-45~60エスロン
62,980税込69,278
1箱(50個)
6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)45~60出(自在式)トーメイサイズT120シリーズT120勾配鼻隠板:5寸
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
43,725税込48,098
1個
当日出荷から24日以内出荷
grace(グレイス)シートカバー クラシック 200ハイエース S-GL ガソリン車専用 (T060-K H24/05~) gracegrace(グレイス)シートカバー クラシック 200ハイエース S-GL ガソリン車専用 (T060-K H24/05~)grace
42,980税込47,278
1セット
9日以内出荷
こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 200ハイエース S-GL ガソリン車専用 (T060-K H24/05~R08/01) gracegrace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 200ハイエース S-GL ガソリン車専用 (T060-K H24/05~R08/01)grace
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷から92日以内出荷
クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー
用途純正シートの保護、シートカスタム
grace(グレイス)シートカバー クラシック 200ハイエース ワゴンGL 10乗り (T060-M H24/05~H29/11) gracegrace(グレイス)シートカバー クラシック 200ハイエース ワゴンGL 10乗り (T060-M H24/05~H29/11)grace
62,980税込69,278
1セット
9日以内出荷
こちらの商品は4列分/フロント・2列目・3列目・4列目(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621ELPA(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
10,000税込11,000
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動形
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から翌々日出荷
内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
11,913税込13,104
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダAUTONICS(オートニクス)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から50日以内出荷
外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
用途NC工作機械テーブル位置制御などに。材質アルミニウム長さ(mm)41.5材質/仕上アルミニウム質量(g)約397(約330)外径(Φmm)60周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])6000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)20起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
ソケットビットセット JTCソケットビットセットJTC
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
12,888税込14,177
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
ワイヤカットクランプ ファーステックワイヤカットクランプファーステック
46,880税込51,568
1個
当日出荷から30日以内出荷
熱処理を行ったステンレススチールを使用
材質SUS440
マグネット式覗き見防止フィルターIROシリーズ13.3インチ 光興業マグネット式覗き見防止フィルターIROシリーズ13.3インチ光興業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
瞬間着脱着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。
仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●ブルーライトカット:28.2%●可視光線透過率:71.2%●紫外線カット:99%●静電気除去:対応●外光反射率:0.78%●視界制御(視野角):左右60度●鉛筆硬度:4H●コード番号:HK400T5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7588-07
CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKDCKAシリーズ 三方爪薄形チャックCKD
113,588税込124,947
1個
当日出荷から24日以内出荷
ラブプレート (ステンレス製) エスコラブプレート (ステンレス製)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。
材質SUS304
精密ドライバー&ニッパーセット trad精密ドライバー&ニッパーセットtrad
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスに
セット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS質量(g)230商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
12,642税込13,906
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT10x60L NAC(長堀工業)ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT10x60LNAC(長堀工業)
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
全長(mm)60両頭機能片頭先端サイズT10トラスコ品番853-5777軸径(Φmm)5質量(g)7.4先端形状トルクス本数10
コンソールリヤー (T060) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (T060)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセットトップマン[工具・金物]
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
ラチェット機構採用。25PSCビットソケットセット
用途家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具としてセット内容PH0・PH1・PH3・-5・-6・H3・H4・H5・T10・T15・T20・T25・ソケット(5/6/7/8/9/10/11/12/13mm)・エクステンションバー60mm・ソケットアダプター・T型ラチェットハンドル
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~)CKD
19,763税込21,739
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
15,425税込16,968
1個
3日以内出荷から52日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)CKD
13,200税込14,520
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
2灯式 レンズカット ヘッドランプ IPF2灯式 レンズカット ヘッドランプIPF
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
Eマーク(ECE/UN認証)取得済&ロービーム車検対応のクラシカルなハロゲン・ガラスレンズカット・ヘッドランプ。新車検基準のロービーム(すれ違い用前照灯)測定に対応。従来の旧車や、流行のクラシカル フェイス カスタムにも最適。クラシカルな 曲面ガラスレンズ+こだわりのIPF旧式ロゴを採用。ボディーは耐熱性のあるアルミダイキャスト製。車検対応はもちろん、自動車メーカー純正同等の性能を確保し 安心安全に使用できます。
用途旧車やクラシカルフェイスカスタムにセット内容本体、H4/T10ハロゲンバルブ各1材質アルミダイキャスト(ボディ)、強化ガラス(レンズ)定格電力(W)60/55(H4)、5(T10)定格電圧(V)12バルブ種類H4/T10
軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ軽中量100kg 亜鉛メッキキタジマ
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
1段当りの耐荷重が100kgでとても丈夫です。ボルトレスで組立が非常に簡単なスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。とても人気にある商品です。亜鉛メッキ:素材の独特な風合いを生かす為に塗装はせず、擦り傷・加工痕もあえてそのまま残した使い込まれた雰囲(ヴィンテージ風・アンティーク風・エイジング)のこだわり抜いたラックです。擦り傷・小傷・加工痕はありますが新品商品ですので不良品ではございません。仕上がりに個体差もありデザインとしてご理解のうえ、お買い求め頂きますようお願い致します。床から最下段までの間の高さは 52mmです。例:3連結の場合は本体1台 + 連結2台でご利用出来ます。グリーン購入法適応商品です。
亜鉛メッキ耐荷重(kg/段)100(天板除く)棚ピッチ(mm)25材質/処理スチール/亜鉛メッキグリーン購入法適合
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~)CKD
9,763税込10,739
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT20x60L NAC(長堀工業)ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT20x60LNAC(長堀工業)
9,998税込10,998
1セット(10本)
3日以内出荷
全長(mm)60両頭機能片頭先端サイズT20トラスコ品番853-5779軸径(Φmm)5先端形状トルクス本数10
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)CKD
15,500税込17,050
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・微速形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~)CKD
11,150税込12,265
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
エコランド天然竹  四ツ目垣フェンス タカショーエコランド天然竹 四ツ目垣フェンスタカショー(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
天然竹製の四ツ目垣。
材質天然竹
ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器アルファ・ラバル
999,800税込1,099,780
1個
4日以内出荷
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計圧力(MPa)0.6設計温度(℃)60