カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(766)
  • 配管・水廻り設備部材(230)
  • パソコン/周辺機器(211)
  • 制御機器(196)
  • 測定用品(124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 農業機械(38)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 家電(14)
  • 防災用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • エンジン工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 完成車(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5k 100a」の検索結果

1,801件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)

    ダイコー
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)
  • フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)

    ダイコー
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
  • フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)

    ダイコー(2件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
  • Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ ダイコー

    Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ

    ダイコー
    589税込648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)3材質EPDMゴム種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力5K
  • フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K)

    ダイコー(1件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)

    ダイコー
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
  • 黒ねじ込みフランジ 5K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 5K

    吉年(20件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • 5K 白 BL-FF  100A 村部フランヂ

    5K 白 BL-FF 100A

    村部フランヂ
    4,198税込4,618
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)3.66外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)

    ダイコー
    589税込648
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2厚さ(mm)1.5呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min
  • 5K 白 SOP-LJ  100A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-LJ 100A

    村部フランヂ
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)2.28外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9
  • 5K 白 SOP-FF  100A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-FF 100A

    村部フランヂ
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)2.35外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)115.4
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)

    ニチアス
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

    ニチアス
    399税込439
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)

    ダイコー
    329税込362
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)

    ダイコー
    569税込626
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K
  • ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCO

    ガスケット フランジ外パッキン 5K

    TRUSCO
    729税込802
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。種別フランジ用全面パッキン2018年トラスコ掲載ページ7 0504
  • ガスケット フランジ内パッキン 5K TRUSCO

    ガスケット フランジ内パッキン 5K

    TRUSCO
    209税込230
    1枚
    欠品中
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤種類内パッキン使用温度範囲(℃)-50~+180使用圧力5KRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 0502
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)

    TRUSCO
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力5K
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    869税込956
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~100フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
  • 溶接フランジ 5K 村部フランヂ

    溶接フランジ 5K

    村部フランヂ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力5K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
  • 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    100A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
  • コートねじ込みフランジ 5K 吉年

    コートねじ込みフランジ 5K

    吉年
    18,980税込20,878
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
  • 100A/1.5mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    100A/1.5mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    500税込550
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183呼び径100A呼び圧力5K
  • 100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • 100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    890税込979
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力5K
  • 100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 5K

    村部フランヂ
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
  • 溶接フランジ 5K ステンレス製 モノタロウ

    溶接フランジ 5K ステンレス製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    SOP-FF(穴あきフランジ)です。
    用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(8件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    6,298税込6,928
    1枚
    4日以内出荷
    厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力5K
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
...