カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(180)
- 制御機器(131)
- パソコン/周辺機器(95)
- メカニカル部品(77)
- 農業機械(69)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 測定用品(31)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 自動車補修部品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 学童・教育用品(18)
- 梱包用品(16)
- 厨房用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 電気材料(9)
- バイク純正部品(8)
- 家電(8)
- 防災用品(7)
- バイク部品(6)
- エンジン工具(6)
- 溶接用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 住設機器(4)
- 自動車純正部品(4)
- 物流用品(3)
- 電動工具(3)
- 防犯用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- SMC(37)
- アーテック[学校教材・教育玩具](29)
- 住友重機械工業(22)
- 日本バルカー(22)
- エスコ(20)
- ダイヤトレンド(20)
- KHK(小原歯車工業)(19)
- TRACO POWER(19)
- ATEN(18)
- ニチアス(16)
- StarTech.com(16)
- VISHAY(14)
- KITZ(キッツ)(13)
- 三菱電機(12)
- サンワサプライ(10)
- 東洋バルヴ(9)
- ダイコー(8)
- DXアンテナ(8)
- ブランドをもっと見る
「5k 15a」の検索結果

フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー¥139税込¥1531枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)
ダイコー¥92税込¥1011枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)
ダイコー(2件のレビュー)¥119税込¥1311枚当日出荷から8日以内出荷材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ
ダイコー¥169税込¥1861枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力5K
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー(1件のレビュー)¥139税込¥1531枚当日出荷から7日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
5K 白 SOP-LJ 15A
村部フランヂ¥399税込¥4391枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.29外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4
5K 白 SOP-FF 15A
村部フランヂ¥399税込¥4391枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.3外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
5K 白 BL-FF 15A
村部フランヂ¥439税込¥4831枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.32外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)
ダイコー¥239税込¥2631枚当日出荷から7日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
黒ねじ込みフランジ 5K
吉年(20件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)
ダイコー¥129税込¥1421枚当日出荷から6日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)
ニチアス¥49~税込¥54~1枚当日出荷から4日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ニチアス¥139~税込¥153~1枚当日出荷から7日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)
ダイコー¥90税込¥991枚当日出荷から7日以内出荷材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)
ダイコー¥63税込¥691枚当日出荷から5日以内出荷材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
TRUSCO(1件のレビュー)¥46~税込¥51~1枚当日出荷から9日以内出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(8件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)
TRUSCO¥82~税込¥90~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥359~税込¥395~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力5K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥139~税込¥153~1枚当日出荷から4日以内出荷材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
コートねじ込みフランジ 5K
吉年¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥159~税込¥175~1枚当日出荷から6日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力5K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
15A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥200税込¥2201枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
15A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥385税込¥4241枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
15A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥330税込¥3631枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
15A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥370税込¥4071枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
エスコ¥210税込¥2311枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
15A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥190税込¥2091枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
15A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥295税込¥3251枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
白ねじ込みフランジ
吉年(8件のレビュー)¥969税込¥1,0661枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
エスコ¥295税込¥3251枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
15A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥310税込¥3411枚翌日出荷厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径15A呼び圧力5K
15A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
エスコ¥400税込¥4401枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥160税込¥1761枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径15A呼び圧力5K
15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥210税込¥2311枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径15A呼び圧力5K
...