カテゴリ

  • 作業服(7,892)
  • 切削工具(1,803)
  • 物流用品(1,754)
  • オフィス家具(1,553)
  • 制御機器(1,512)
  • 農業機械(1,380)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,329)
  • メカニカル部品(1,294)
  • 空調・照明・電設資材(1,150)
  • 厨房用品(1,073)
  • ねじ・ボルト・釘(925)
  • 作業工具(829)
  • 科学研究・開発用品(828)
  • 機構部品(813)
  • パソコン/周辺機器(648)
  • 清掃用品(592)
  • 測定用品(512)
  • 配管・水廻り設備部材(500)
  • 保管用品(444)
  • 介護用品(427)
  • バイク部品(411)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(356)
  • 船舶用品・漁業資材(333)
  • 店舗什器・備品(328)
  • FA担当者のオススメ新商品(296)
  • 事務用品(280)
  • 医療(268)
  • 電気材料(263)
  • 建築金物(240)
  • 家電(239)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(229)
  • 自動車補修部品(214)
  • 電動工具(189)
  • 洗剤・除去剤(174)
  • 農業・園芸資材(174)
  • 溶接用品(159)
  • 手袋(148)
  • 防災用品(145)
  • 日用品(141)
  • 塗装・養生・内装用品(130)
  • 建材・エクステリア(115)
  • 学童・教育用品(114)
  • 研磨材(87)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(85)
  • 卓上消耗品(83)
  • 塗料(81)
  • トラック用品・パーツ(80)
  • カー用品(74)
  • はんだ関連・静電気対策用品(72)
  • 自動車用オイル・ケミカル(72)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(69)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(68)
  • 自転車部品(68)
  • スプレー・オイル・グリス(66)
  • 縫製用品(64)
  • 洗車・清掃(62)
  • 空圧工具(61)
  • 救急・衛生(56)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(55)
  • 安全用品(54)
  • 安全標識(50)
  • 梱包用品(49)
  • 住設機器(47)
  • 安全保護具(47)
  • テープ(46)
  • 防犯用品(46)
  • バッテリー・電装(46)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(42)
  • 整備工具・収納(40)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(37)
  • ヘルスケア(31)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • クリーンルーム用品(28)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(28)
  • 接着剤・補修材(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 食品・飲料(21)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 鈑金・塗装(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 農具(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 理美容(11)
  • タイヤ・足回り(9)
  • マスク(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 完成車(1)

「5l」の検索結果

33,826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ふた付きポリジョッキ 5L 古河薬品工業

    ふた付きポリジョッキ 5L

    古河薬品工業(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
    容量(L)5付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357ノズル長(mm)200メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリジョッキ5L専用蓋 KYK

    ポリジョッキ5L専用蓋

    KYK(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ゴミやホコリ・虫などの異物の混入を防ぎます。ワンタッチで簡単に開閉でき、液の出し入れもスムーズに行えます。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    839税込923特価
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • バケツ 5L 安全興業

    バケツ 5L

    安全興業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    しっかりした造りのPP製ポリバケツです 持ちやすい取っ手 注ぎ口がついてるので注ぎやすく、ホースを固定できる穴付き。
    用途清掃、ガーデニング作業材質PP形状丸形高さ(mm)約190直径(Φ)約230特性注ぎ口付商品タイプ本体
  • 害獣ストップ5L ヨーキ産業

    害獣ストップ5L

    ヨーキ産業(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(5L)
    当日出荷
    天然植物を使用した、ヒトに無害で環境にやさしい忌避剤です。 害獣に侵入されたくない場所に撒くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。 本品の粒剤はとても軽いので、女性でも5Lボトルを軽々と持ち上げることが出来ます。
    成分バーライト・インドセンダン(ニーム)の実・木酢液など その他使用の目安本品(5L)で100m2撒くことができます。対象動物猪、鹿、ハクビシン、狐、鼠、タヌキ等の害獣効果1~2ヶ月。雨が降っても効き目がなくなることはありません。
  • 5L オイルジョッキ エスコ

    5L オイルジョッキ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    容量(L)5仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
  • キャップロート5L・10L用 瑞穂化成工業

    キャップロート5L・10L用

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
    用途液体・廃液の回収等材質ポリエチレン(PE)適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GYブラウン内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)44
  • 除菌消臭剤 ニイタカアルコール5L・20L共通コック(バラ)4L・5L・BIB用 ニイタカ

    除菌消臭剤 ニイタカアルコール5L・20L共通コック(バラ)4L・5L・BIB用

    ニイタカ(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    効果除菌、消臭質量(g)10アズワン品番64-8393-01
  • プラジョッキ5L DAYTONA(デイトナ)

    プラジョッキ5L

    DAYTONA(デイトナ)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
  • 電子サーモ形E5L-A □ omron(オムロン)

    電子サーモ形E5L-A □

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
    寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回繰返し精度1%FS以下電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
  • 電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付 ベルソス

    電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付

    ベルソス(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
    セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.3ホワイト容量(L)5消費電力(W)650コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370電源(AC V)100 50/60Hz温度ヒューズ133度
  • スマッシュ 5L 業務用 花王

    スマッシュ 5L 業務用

    花王
    3,298税込3,628
    1個(5L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ●アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤です。 ●原液~300倍希釈で、フライヤー周りの汚れから、食器・調理器具、客席の洗浄・除菌まで1本で幅広く使えます。 ●除菌*性能でより衛生的に。*すべての菌を除菌するわけではありません。
    用途●レンジ、オーブン、フライヤー、レンジフード ●冷蔵庫、調理台 ●床 ●食器・調理器具 など ※詳細は商品能書ラベルをご確認の上洗浄部対象・汚れに応じて原液~300倍希釈でご使用ください。
  • 5L減容ボトル 積水成型工業

    5L減容ボトル

    積水成型工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    使用後に潰して容積を減らすことができます。
    用途液体の配送・保管に容量(L)5材質ポリエチレン(PE)仕様グッドデザイン賞トラスコ品番795-4166幅(mm)122ナチュラル高さ(mm)270~295質量(g)175奥行(mm)205外径(mm)39
  • 広口瓶5Lキャップ 瑞穂化成工業

    広口瓶5Lキャップ

    瑞穂化成工業
    279税込307
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0092 広口瓶5L」専用のキャップです。
    用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0092、0092BR、0092BK基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 扁平缶縦口 5L 瑞穂化成工業

    扁平缶縦口 5L

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等質量(g)330口径(Φmm)33幅(mm)200奥行(mm)140高さ(mm)280容量(L)5材質本体、ふた、パッキン:ポリエチレン(PE)
  • 強アルカリ洗剤オイルバスター5L シーバイエス

    強アルカリ洗剤オイルバスター5L

    シーバイエス(17件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(5L)
    当日出荷
    泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
    用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。使用場所キッチン商品タイプ業務用液性アルカリ性トラスコ品番409-7009材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料質量(kg)6.0容量(L)5本体寸法(mm)W130×H272×D230使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL繰り返し・詰め替え対応
  • 簡易保護服100-009ホワイト-5L AUTO-BI(山田辰)

    簡易保護服100-009ホワイト-5L

    AUTO-BI(山田辰)
    8,398税込9,238
    1袋(5着)
    当日出荷
    ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
    用途クリーンルーム内での作業などに。塗装現場での作業に。トラスコ品番158-1433材質ポリプロピレン100%(スパンボンド不織布)シロサイズ5L胸囲(cm)450身長(cm)187~192股下(cm)86ウエスト(cm)120~150適応身長(cm)187~192裄丈(cm)111
  • イオン交換樹脂(純水用5L) 環境テクノス

    イオン交換樹脂(純水用5L)

    環境テクノス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
    適合本体MKTP-5-CTイオン交換樹脂(L)5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
  • 電子サーモ形E5L-C □ omron(オムロン)

    電子サーモ形E5L-C □

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。
    寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ制御方式ON/OFF制御測定精度±(1℃+1ディジィット)以下文字高(mm)12設定方式デジタル設定制御出力リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷)指示方式LCDデジタル指示電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3指示精度±(1℃+1ディジィット)以下サンプリング周期2S電圧の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11温度の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下感度調整1~9℃、1℃毎耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
  • 扁平缶片口5L用キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶片口5L用キャップ

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0190 扁平缶片口5L」専用のキャップです。
    用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0190、0190GY、0313適合本体No.0313基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 土のリサイクル材 5L ハイポネックスジャパン

    土のリサイクル材 5L

    ハイポネックスジャパン(18件のレビュー)
    689税込758
    1袋(5L)
    当日出荷
    古い土を再生する、土壌改良材です。VA菌根菌、酵母、カニ殻、木炭など厳選された原材料を使用し、混ぜ込んだ後はすぐに植えつけができます。使用原材料のトータルバランスが土壌微生物の活性を増進させ、土壌改良を促進し、花や野菜を丈夫に育てます。65cmプランター8個分に使用できます。
    適合作物花、野菜トラスコ品番818-9322質量(g)1400容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×365×55名称無し主原料初期栄養素、VA菌根菌、堆肥、酵母、木炭、カニ殻、根腐れ防止剤登録保証無し
  • 5L灯油缶 消防法適合品 北陸土井工業

    5L灯油缶 消防法適合品

    北陸土井工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶
    当日出荷
    灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。
    容量(L)(約)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230質量(g)(約)550材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
  • フタ付 オイルジョッキ 5L DAYTONA(デイトナ)

    フタ付 オイルジョッキ 5L

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
    容量(L)51目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500単位ノズル長(mm)180ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)13危険物の類別非危険物
  • モーリス5L 森友通商

    モーリス5L

    森友通商
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    弱酸性次亜塩素酸水の力ですばやく強い除菌消臭力です。
    用途住居、台所の除菌消臭に。赤ちゃんやペットがいるお部屋、介護ケア、食回りなど衛生対策に。トラスコ品番514-7955材質次亜塩素酸水容量(L)5繰り返し・詰め替え対応
  • 扁平缶両口 5L ノズルなし 瑞穂化成工業

    扁平缶両口 5L ノズルなし

    瑞穂化成工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。
    用途液体の保存・保管等質量(g)438.2口径(Φmm)44幅(mm)260奥行(mm)120高さ(mm)285容量(L)5
  • ブックボトルコック付き5L サンプラテック

    ブックボトルコック付き5L

    サンプラテック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。
    用途薬品などの保管。トラスコ品番557-5281材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)幅(mm)85高さ(mm)241奥行(mm)370容量(L)5口径(mm)43中栓あり
  • 5L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    5L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
    容量(L)5エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • 小物入れバケツECO 5L CONDOR(山崎産業)

    小物入れバケツECO 5L

    CONDOR(山崎産業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カラフルな小物入れバケツ。清掃用具の収納、病院などのゾーニング用に。清掃用洗剤や替えモップ等の収納に便利なコンパクトサイズ。エコマーク認定商品
    材質バケツ:再生PP、取っ手:PP質量(g)287容量(L)5エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×184エコマーク認定番号22 128 015繰り返し・詰め替え対応
  • 片手圧力鍋5L アイリスオーヤマ

    片手圧力鍋5L

    アイリスオーヤマ
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    料理に応じて低圧・高圧の切り替えが簡単にできるレバー式の片手圧力鍋です
    材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ4.5mm(はり底を含む)質量(g)2400圧力2段階圧力切り替え式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:423×217×203満水容量(L)約5
  • クリンキーパー 5L 業務用 花王

    クリンキーパー 5L 業務用

    花王(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本(5L)
    当日出荷
    ・食器・調理器具の洗浄に。 (100-300倍希釈液に浸漬しスポンジ等に希釈液を含ませて洗う) ・調理台やホールのテーブル・イスなどの洗浄・除菌※・ウイルス除去※に。 (100-300倍希釈液に布を浸して、軽く絞ってから拭きとる) ・床の洗浄・除菌※・ウイルス除去※にも使えます。 (100-150倍希釈液を直接かけるか、ブラシやモップ等につけて汚れをこすり取り、水で洗い流すか、充 分水拭きする​) ・用途に応じて希釈して使える濃縮タイプで経済的。 ・中性。 ※すべての菌を除菌するわけではありません。 ※すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
    用途調理器具・調理台やホールのテーブル・イスなどに使用場所厨房液性中性商品タイプ詰替用仕様殺菌、無香料、希釈専用、アルミ使用可トラスコ品番400-5015繰り返し・詰め替え対応
  • No.5L ロングドリル スターエム

    No.5L ロングドリル

    スターエム(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ深さ400mmまで対応。
    全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • Pポット 交換用フタ 5L 大塚刷毛製造

    Pポット 交換用フタ 5L

    大塚刷毛製造
    73税込80
    1枚
    当日出荷
    耐溶剤性の調色容器Pポットのフタ交換用。
    用途Pポットのフタ交換用。材質ポリプロピレン高さ(mm)19.5質量(g)約17外径(Φmm)除く突起部/220、含突起部/236RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ポット 5L 保温 温度調節 太知ホールディングス

    電動ポット 5L 保温 温度調節

    太知ホールディングス
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    お湯の温度設定は、自動設定、手動設定と2モード搭載!用途に合わせて保温設定ができる。見やすく、操作しやすい側面ディスプレイを採用。手動温度設定は、98~55度の1度刻みでできるので、多種多様な茶葉の旨味を引き出す最適な温度でお茶を味わえる。再沸騰モードで、いつでも熱湯ができる。お湯が注ぎ終わると10秒後に自動ロックする安全機能付き。誤って給湯ボタンを押してもお湯がでないので安心
    用途ジャー ポット 電気 湯沸かし機 保温調整 温度調節 自動ロック 側面ディスプレイ マイコン式 おしゃれ付属品水受け皿、取り扱い説明書(保証書付)質量(kg)2.81ブラック容量(L)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1機能再沸騰モードあり水位お知らせランプあり(水量が少ない場合ランプが点滅)自動ロック機能あり(10秒間操作しない場合自動的にロック)設定温度(℃)オート/98・85・70、マニュアル/98~55(1刻み)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×21×32
  • 角型瓶5L用蛇腹ノズル(先細分) アズワン

    角型瓶5L用蛇腹ノズル(先細分)

    アズワン(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    アズワン品番62-2705-92
  • No.5L ロングドリル スターエム

    No.5L ロングドリル

    スターエム
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
    用途木材。240mm以上の深穴用全長(mm)500材質炭素鋼(S55C)有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • 3L4L5L用オイルジョッキロングノズル 小原産業

    3L4L5L用オイルジョッキロングノズル

    小原産業(4件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
    容量(mL)5000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
  • 長寿命LLCタイプ スーパークーラント 5L ジョイフル

    長寿命LLCタイプ スーパークーラント 5L

    ジョイフル
    5,898税込6,488
    1缶(5L)
    当日出荷
    4年間・8万キロまで対応可能。希釈不要でそのまま使用OK。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2820mL危険物の性状水溶性
  • 3L4L5L用オイルジョッキノズル 小原産業

    3L4L5L用オイルジョッキノズル

    小原産業(10件のレビュー)
    328税込361
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイル受皿 5L MYST

    オイル受皿 5L

    MYST
    799税込879
    1個
    当日出荷
    注ぎ口付で流しやすいパーツの洗浄に
    用途オイル交換時の受け皿に。靴や小物の収納ケースに。パーツの洗浄に材質ポリプロピレン幅(mm)345高さ(mm)82奥行(mm)265容量(L)5危険物の類別非危険物
...