カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5ls7-j」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型

    azbil(旧:山武)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • スパッタ対策リミットスイッチ:ブーツシールローラプランジャ型 azbil(旧:山武)

    スパッタ対策リミットスイッチ:ブーツシールローラプランジャ型

    azbil(旧:山武)
    9,990税込10,989
    1個
    41日以内出荷
    ●スパッタ付着防止対策品。 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。仕様スパッタ対策形規格NECA C 4508/ JIS C 8201-5-1、UL/CSA GB14048.5シリーズ5LS7-J構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)動作特性O.F.( 最大)動作に必要な力:15.7N、P.T.(最大)動作までの動き:1.7 mm電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)接続端子M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)機種ローラプラン ジャ形接触形式2回路双断耐振動複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃300 m/s2自由位置と動作限度位置許容動作速度(m/s)0.5最低使用速度(mm/s)0.2使用湿度範囲(%RH)98以下機械的寿命(万回)1000以上電気的寿命(万回)50以上
関連キーワード
検出・センサカテゴリ