汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型

汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 - azbil(旧:山武)

●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。
●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。
●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。
●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。

用途
●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
49件中 1~49件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
接触形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077869755LS1-JSEC-PD03ローラプランジャ形二回路双断
¥17,400
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
518309075LS1-J-D3-二回路双断
¥19,700
¥18,980
¥20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
518309165LS1-JEローラプランジャ形二回路双断
¥9,470
¥9,398
¥10,338(税込)
41日以内出荷
返品不可
518309255LS1-JECローラプランジャ形二回路双断
¥10,100
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
518309345LS1-JKローラプランジャ形二回路双断
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
518309505LS1-JK-D3-二回路双断
¥22,600
¥21,980
¥24,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
384380935LS1-JHローラプランジャ形2回路双断
¥11,680
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
518309595LS1-JSローラプランジャ形二回路双断
¥9,230
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
518309685LS1-JSEローラプランジャ形二回路双断
¥10,700
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
518309775LS1-JSECローラプランジャ形二回路双断
¥11,200
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
518309865LS7-JSブーツシールローラプランジャ形二回路双断
¥11,300
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
518309955LS7-JSECブーツシールローラプランジャ形二回路双断
¥13,300
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
384379625LS1-Jローラプランジャ形2回路双断
¥8,140
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
384379715LS7-Jブーツシールローラプランジャ形2回路双断
¥10,220
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
410648865LS1-JEローラプランジャ形二回路双断
¥9,550
¥9,490
¥10,439(税込)
13日以内出荷
返品不可
410648955LS1-JECローラプランジャ形二回路双断
¥10,110
¥9,890
¥10,879(税込)
7日以内出荷
返品不可
410649045LS1-JKローラプランジャ形二回路双断
¥11,090
¥9,890
¥10,879(税込)
13日以内出荷
返品不可
410649135LS1-JKECローラプランジャ形二回路双断
¥13,050
¥11,900
¥13,090(税込)
13日以内出荷
返品不可
410649225LS1-JLローラプランジャ形二回路双断
¥11,680
¥10,900
¥11,990(税込)
当日出荷
410649315LS1-JSローラプランジャ形二回路双断
¥9,310
¥8,790
¥9,669(税込)
当日出荷
410649475LS1-JSEローラプランジャ形二回路双断
¥10,710
¥9,890
¥10,879(税込)
13日以内出荷
返品不可
410649565LS1-JSECローラプランジャ形二回路双断
¥11,280
¥10,900
¥11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
410649655LS7-JEブーツシールローラプランジャ形二回路双断
¥11,610
¥10,900
¥11,990(税込)
13日以内出荷
返品不可
410649745LS7-JECブーツシールローラプランジャ形二回路双断
¥12,180
¥11,900
¥13,090(税込)
47日以内出荷
返品不可
410649835LS7-JLブーツシールローラプランジャ形二回路双断
¥13,730
¥12,900
¥14,190(税込)
29日以内出荷
返品不可
410649925LS7-JSブーツシールローラプランジャ形二回路双断
¥11,380
¥10,900
¥11,990(税込)
13日以内出荷
返品不可
410650015LS7-JSEブーツシールローラプランジャ形二回路双断
¥12,780
¥11,900
¥13,090(税込)
13日以内出荷
返品不可
410650175LS7-JSECブーツシールローラプランジャ形二回路双断
¥13,350
¥12,900
¥14,190(税込)
13日以内出荷
返品不可
631471595LS1-JEC-PD03ローラプランジャ形2回路双断
¥14,740
¥13,900
¥15,290(税込)
41日以内出荷
返品不可
631471685LS1-JGローラプランジャ形2回路双断
¥8,910
¥8,490
¥9,339(税込)
41日以内出荷
返品不可
631471775LS1-JGECローラプランジャ形2回路双断
¥10,880
¥9,990
¥10,989(税込)
41日以内出荷
返品不可
631471865LS1-JKECローラプランジャ形2回路双断
¥13,050
¥12,900
¥14,190(税込)
41日以内出荷
返品不可
631471955LS1-JKSEC-PD03ローラプランジャ形2回路双断
¥18,860
¥17,900
¥19,690(税込)
41日以内出荷
返品不可
631472045LS1-JLローラプランジャ形2回路双断
¥11,680
¥10,900
¥11,990(税込)
41日以内出荷
返品不可
631472205LS1-J-PD03ローラプランジャ形2回路双断
¥12,790
¥11,900
¥13,090(税込)
41日以内出荷
返品不可
631472295LS1-JSEC-MD03ローラプランジャ形2回路双断
¥21,830
¥19,900
¥21,890(税込)
41日以内出荷
返品不可
631472385LS1-JSEC-MP03ローラプランジャ形2回路双断
¥21,830
¥19,900
¥21,890(税込)
41日以内出荷
返品不可
631472475LS1-JSEC-N35ローラプランジャ形2回路双断
¥23,940
¥22,900
¥25,190(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631472565LS1-JSEC-PDローラプランジャ形2回路双断
¥14,960
¥14,900
¥16,390(税込)
41日以内出荷
返品不可
631472655LS1-JSEC-PP03ローラプランジャ形2回路双断
¥15,910
¥15,900
¥17,490(税込)
41日以内出荷
返品不可
631472745LS7-JEブーツシール ローラプランジャ形2回路双断
¥11,610
¥10,900
¥11,990(税込)
41日以内出荷
返品不可
631472905LS7-JECブーツシール ローラプランジャ形2回路双断
¥12,180
¥11,900
¥13,090(税込)
41日以内出荷
返品不可
631472995LS7-JEC-PD03ブーツシール ローラプランジャ形2回路双断
¥16,820
¥15,900
¥17,490(税込)
41日以内出荷
返品不可
631473085LS7-JEC-PD03Kブーツシール ローラプランジャ形2回路双断
¥17,120
¥16,900
¥18,590(税込)
41日以内出荷
返品不可
631473175LS7-JLブーツシール ローラプランジャ形2回路双断
¥13,730
¥12,900
¥14,190(税込)
41日以内出荷
返品不可
631473265LS7-JSEブーツシール ローラプランジャ形2回路双断
¥12,780
¥11,900
¥13,090(税込)
41日以内出荷
返品不可
631473355LS7-JSEC-PDブーツシール ローラプランジャ形2回路双断
¥17,020
¥16,900
¥18,590(税込)
41日以内出荷
返品不可
631473445LS7-JSEC-PD03ブーツシール ローラプランジャ形2回路双断
¥17,990
¥17,900
¥19,690(税込)
41日以内出荷
返品不可
631473605LS7-JSWC-2回路双断
¥13,070
¥12,900
¥14,190(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする