カテゴリ
- 農業機械(26)
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 自転車部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- アメリカン電機(2)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- 日動工業(1)
- バンドー化学(1)
- ヤガミ(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- 栃木屋(1)
- SANDVIK(1)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
「5m1030」の検索結果

ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
マルチポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から8日以内出荷ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
KKM・KKF ミニノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799税込¥8791個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)スティール取付部おねじ色(ノブ)黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
イソテープ ITWSS-M型
ヤガミ¥93,980税込¥103,3781本翌々日出荷から46日以内出荷ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温
ミニノブ(雄ねじ)
栃木屋¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)S取付部おねじ(段付)種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
omron(オムロン)(12件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から76日以内出荷仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
充電式LEDライト アスラ
日動工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷屋外・屋内兼用の充電式LEDライトです。ハンディライトと三脚ライトの両方として使用できます。点灯パターンはスポットとワイドがあり、それぞれLOW、MID、HIGHに調整可能です。底面にはマグネットとフックが付いています。仕様屋内・屋外兼用付属品三脚スタンド、USBケーブル(Type-A to Type-C)、収納バッグ寸法(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233質量(kg)2.8(灯具1.2、三脚1.6)色黒/白タイプ三脚セット電源リチウムイオンバッテリー7.3V 8000mAh首振角度(°)上下/0~170(30度刻み)、左右/300度(右120度/左180度)保護等級IPX4色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット:LOW/7100、MID/28000、HIGH/44000・ワイド:LOW/1030、MID/2000、HIGH/3000、【3m】スポット:LOW/1040、MID/4100、HIGH/6450・ワイド:LOW/130、MID/250、HIGH/350、【5m】スポット:LOW/380、MID/1500、HIGH/2350・ワイド:LOW/50、MID/90、HIGH/140ビーム角(度)(1/10)スポット:15、ワイド:110寿命約500回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40保護機能温度保護、過放電保護、過充電保護充電入力電源(V)DC5V/2A(USB)点灯方式LOW、MID、HIGH光源色昼光色充電時間(時間)9.5パターン点灯:LOW、MID、HIGHサイズ(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233LED寿命(時間)50000首振り角度:上下/0~170(30刻み)、左右/300(右120/左180RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)(1/10)スポット:15、ワイド:110演色指数(Ra)スポット:65、ワイド:83定格光束(Lm)スポット:LOW/100、MID/300、HIGH/500・ワイド:LOW/1500、MID/3000、HIGH/5000連続点灯時間(時間)スポット:LOW/60時間、MID/40時間、HIGH/20時間・ワイド:LOW/13.5時間、MID/6時間、HIGH/2.5時間エコロジー商品省エネ
CoroDrill DE10 ドリルヘッド(346)
SANDVIK¥26,980税込¥29,6781箱(2本)4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125先端角(°)158
平刃形 OAタップ4ケ口 コードセット
アメリカン電機¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。コード長さ(m)5色白規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状平刃形×4ヶ難燃性UL94_V-0
スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット
ナリカ¥47,000税込¥51,7001セット5日以内出荷さまざまな星を観察しよう!。スマート天体望遠鏡DDL-TW1としゃ光シート(50枚入)をセットにしました。専用アプリ(無料)をお手持ちの端末(Android、iOS、Windows)にインストールすれば、一度に最大10台まで同時にアプリ上で天体を観測できます。しゃ光シートは遮光度JIS14相当で、目に有害な光線を遮断できます。太陽を観察する際に目の前にかざすことで目を保護しながら観察できます。付属のソーラーフィルター(太陽観測専用フィルター)を使用すると、天体望遠鏡でも太陽観察ができます。セット内容スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)×1台、しゃ光シート(50枚)×1組遮光度JIS 14相当、遮光シート寸法:148×210mm(A5サイズ)望遠鏡仕様スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K):【イメージセンサ】SONY-CMOS IMX 307 2M、【最大解像度】1920×1080P(2K)、【動画フォーマット】MP4、【倍率】400×~2400×、【焦点距離】500mm、【有効口径】82mm、【アプリケーション】Android/iOS/Windows、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wi-Fi/Type-Cケーブル、【Wi-Fi距離】約5m、【データフォーマット】MJPG、【静止画フォーマット】PNG、【動画フォーマット】MP4、【三脚】2段 565mm~1030mm、【使用電源】内蔵リチウムバッテリー 1700mAh、【充電】DC5V 1A Type-C、【動作環境温度】-20℃~+50℃、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、光学ガラス、【付属品】三脚×1、ファインダースコープ×1、オプティカルチューブ×1、キャリーバッグ×1、センサ×1、スマホホルダー×1、ソーラーフィルター×1、星座早見盤×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
Oリング P8
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)7日以内出荷規格P8図解NoBSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム ノズル部品_No.7、MRS90-500BSLT フンムカン ノズル部品_No.10、BSM-1040SLT-C2 希望付属品3部品_No.16、MS410ESR-S 希望付属品部品_No.26、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.7、BEP50 本体部品_No.5、GKP401E 本体,付属品部品 Oリング P8_No.5、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.8、GKP800E 本体,付属品部品 Oリング P8_No.6、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.23、BSM-830SLT-BC2 希望付属品3部品_No.11、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-2 (14M 第1段ブーム ノズル)部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.7など
ユアツホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格6.4X950ニツタ部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) 油圧配管部品_No.5、BSM-1230L 油圧配管部品_No.2、BSM-630SLT-C2-1 油圧配管部品_No.2、BSM-830L 2002ネン 油圧配管部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 油圧配管部品_No.5、BSM-1030L 2002ネン 油圧配管部品_No.2、BSM-630SLT-C2-2 油圧配管部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.5
カラー
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格8.1X17X8部品名称カラー図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.14、TSB3-13 2000ネン 第2段ブーム 右部品_No.5、BSM-630SLT-C2-2 第2段ブーム部品_No.14、BSM-1065SLT-20BA 第2段ブーム部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 オプション11 (第1段ブーム)部品_No.44、BSM-840SLT-C2-1 オプション13 (第2段ブーム)部品_No.5、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.5、BSM-1030SLT-C2 第2段ブーム部品_No.5、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム部品_No.10、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム部品_No.33、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.53、BSM-1265SLT 第2段ブーム部品_No.4、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 左部品_No.46など
プレートマトメ
BIGM(丸山製作所)¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷部品名称プレートマトメ図解NoBSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.1、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.5、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.5、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.5、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.1、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.5、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.5、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.5
ブラケットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷部品名称ブラケツトマトメ図解NoBSM-1020SLT-C2 第1段ブーム部品_No.55、BSD-5000L 第1ブーム(左)部品_No.36、BSM-840SLT-C2 第1段ブーム部品_No.41、BSM-830SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.41、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.39、BSM-1540SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.31、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第1段ブーム部品_No.46、BSM-620SLT 希望付属品4-1 (第1段ブーム)部品_No.46、BSM-630SLT-C2-2 オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.30、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム部品_No.41、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.30、BSM-630SLT-C2 第1段ブーム部品_No.60、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム部品_No.41、BSM-840SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.41など
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷規格G1部品名称プラグ図解NoBSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-1300L-2 分水器部品_No.5、BSM-630SLT-C2-2 分水器 調圧弁部品_No.42、BSM-1240SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.42、BSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.41、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.42、BSM-1500L 分水器部品_No.5、BSM-830L 1998ネン センタブーム ノズル部品_No.5、BSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.42、BSM-1030L 1998ネン センタブーム ノズル部品_No.5、BSM-1100L-2 分水器部品_No.5、BSM-1300L 調圧,配管装置部品_No.41、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.5
ニードルベアリング
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格HK2016(NTN)部品名称ニードルベアリング図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.6、BSM-830SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.6、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.6、CBM-520SLT-B ブーム取付台 ノズル部品_No.33、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム取付台 ノズル部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.6、BSM-640SLT-B 12M ブーム取付台部品_No.6、BSM-630SLT-BC ブーム取付台部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.6、BSM-840SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.6、BSM-1040SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.6、BSM-640SLT-B 14M ブーム取付台部品_No.6
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷規格M14X150LX40S部品名称6カクボルト図解NoBSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.2、BSM-1230SLT-C2 ブーム取付台部品_No.5、BSM-1220SLT-C2 ブーム取付台部品_No.2、BSM-840SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.5、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.5、BSM-620SLT ブーム取付台部品_No.2、BSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.3、BSM-1040SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.3、BSM-1030SLT-C2 ブーム取付台部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S ブーム取付台,ノズル部品_No.5、BSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.2、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.3、BSM-1020SLT-C2 ブーム取付台部品_No.2、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.3、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.3、CBM-520SLT-C2-3 ターンブーム ノズル部品_No.48、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.46、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.3、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.48
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格M8X55X22部品名称6カクボルト図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション9 4分割配管部品_No.24、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション9 4分割配管部品_No.24、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.36、BSM-840SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.39、BSM-630SLT-C2 第1段ブーム部品_No.39、BSM-840SLT-C2S オプション7 (4分割配管)部品_No.24、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.39、BSM-840SLT-C2-1 オプション9 (4分割配管)部品_No.24、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム部品_No.39、BSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.39、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.36、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム部品_No.39、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.48、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.39など
ホースメネジナカシン
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)8日以内出荷規格クロ図解NoBSM-1030SLT-BC2 薬液配管部品_No.5、SSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 薬液配管1部品_No.4、BSM-1030SLT-C2 薬液配管部品_No.5、KP-412 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.34、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.4、MP4020E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.38、BSM-830L 2002ネン 薬液配管1部品_No.4、MP4020E-M332010 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.38、SSA-S1002(4) 薬液配管部品_No.10、MP4120E-M332012 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.34、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.5、BSM-1030L 1998ネン 薬液配管部品_No.4、MP4000E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.4、SSA-S1000 薬液配管部品_No.10など
Uカナグマトメ
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷部品名称Uカナグマトメ図解NoBSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.14、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.4、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.4、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.14、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.4
ピン
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷部品名称ピン図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.24、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.85、BSM-640SLT 14M 第1段ブーム部品_No.85、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム部品_No.85、BSM-1070SLT 第1段ブーム部品_No.90、BSM-1540SLT-C2-1 付属品部品_No.33、BSM-1030SLT-C2 付属品2部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.78、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.34、BSM-630SLT-BC2-1 付属品部品_No.27、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.95、BSM-840SLT-BC2 付属品部品_No.34、BSM-1540SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.24、BSM-840SLT-C2-1 オプション18 (ブーム関連部品)部品_No.24、BSM-1240SLT-C2-1 付属品部品_No.33など
ローラーチエーン
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷規格RS50NP72リンク部品名称ローラーチエーン図解NoBSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.46、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.46、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.25、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.29、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.33、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.29、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.25
ステーマトメ
BIGM(丸山製作所)¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷部品名称ステーマトメ図解NoBSM-1540SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.42、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム部品_No.31、BSM-1020SLT-C2 第1段ブーム部品_No.26、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム部品_No.31、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.42、BSM-630SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.58、BSM-1040SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.27、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.27、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.42、BSM-630SLT-C2-2 オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.42、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.27、BSM-620SLT 希望付属品4-1 (第1段ブーム)部品_No.11、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.25、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.31など
6カクナット M5X0.8
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格M5X0.8図解NoLVM400V-2 60HZ 配線、配管部品_No.31、BSA-411S 電装品部品_No.5、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.33、BSM-1240SLT-C2S オプション12 18M 第2段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-630SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-1065SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.44、SSA-E500DX-120 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.6、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.6、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.35、LVM1501T 50HZ 配線、配管部品_No.47、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.32、LVM2201 60HZ 希望付属品(2)部品_No.9、BSM-840SLT-C2-1 オプション12 (第1段ブーム ノズル)部品_No.33、LVM752 60HZ 1987ネン 配線、配管部品_No.41など
Cガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241セット(5個)8日以内出荷規格アナヨウ32部品名称Cガタトメワ図解NoBSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.12、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.37、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.34、BSD-6010LT 第2段ブーム 右部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 左 BSA-3000C-W部品_No.24、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.57、BSM-630SLT-BC2 第2ブーム部品_No.10、MRS90D-50SLT ブーム(3)部品_No.36、BSM-1240SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.33、BSM-1040SLT-C2S オプション11 18M第2段ブーム部品_No.11、MRS90D-500BSLT ブーム(1)部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1 オプション5 (14M 第1段ブーム)部品_No.51、BSD-5020LTP 第2段ブーム 左部品_No.12など
ジヨイントパイプマトメ
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷部品名称ジヨイントパイプマトメ図解NoBSM-1050SLT-LE 第1段ブーム ノズル部品_No.48、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 左部品_No.43、BSM-630SLT-C2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.49、BSM-1030SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.33、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-2 (14M 第1段ブーム ノズル)部品_No.76、BSM-1040SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.33、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.68、BSM-1030SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.33、MRS90D-500SLT フンムカン、ノズル部品_No.43、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション6 (14M第1段ブーム ノズル)部品_No.45、BSM-1050SLT-16LA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.40、BSM-1240SLT-C2-1 オプション14 第2段ブーム ノズル部品_No.33など
ピン
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷規格25X120L部品名称ピン図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.12、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.33、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.33、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.33、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.12、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.17、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.23、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.15、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.12、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.12、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.15、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.12、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.12、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.33、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.23、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.15、BSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.23、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.12
ステー
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷部品名称ステー図解NoBSM-640SLT-B 12M 第2段ブーム部品_No.3、BSM-820SLT-C2 第2段ブーム部品_No.22、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.22、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム部品_No.3、BSM-1030SLT-BC2 第2段ブーム部品_No.22、BSM-1040SLT-C2-1 オプション13 第2段ブーム部品_No.20、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第2段ブーム部品_No.7、BSM-1240SLT-C2 第2段ブーム部品_No.22、BSM-840SLT-BC2 第2段ブーム部品_No.22、BSM-1030SLT-C2 第2段ブーム部品_No.22、BSM-1040SLT-BC2-1 第2段ブーム部品_No.20、BSM-640SLT-B 14M 第2段ブーム部品_No.3、BSD-5000L-1 第2ブーム 右部品_No.26、BSM-1040SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.20、BSM-1540SLT-C2-1 オプション13 第2段ブーム部品_No.20など
バルブ12V23/8W
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷備考ストップ・テール部品名称バルブ12V23/8W図解NoSSA-V600C 噴頭部品_No.34、BSM-1300L-2 センタブーム 高低シリンダ部品_No.31、BSM-1030SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-630SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-1030SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.5、BSM-830L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.22、SSA-V1000C 送風機部品_No.33、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-840SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.6、BSM-830SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-840SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.6、BSM-630SLT-C2-1 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1310L センタブーム 高低シリンダ,コンビネーションランプ部品_No.31など
カクパイプ
BIGM(丸山製作所)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷部品名称カクパイプ図解NoBSM-1240SLT-C2 第1段ブーム部品_No.38、BSM-620SLT 第1段ブーム部品_No.37、BSM-1540SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.37、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.35、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.37、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム部品_No.38、BSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.37、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム部品_No.38、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム部品_No.64、BSM-630SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.73、BSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.56、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.57、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.38、BSM-820SLT-C2 第1段ブーム部品_No.38など