カテゴリ

  • 作業工具(139)
  • 制御機器(127)
  • 科学研究・開発用品(116)
  • バイク純正部品(93)
  • 空調・電設資材(64)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 機構部品(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 自動車純正部品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 電動工具(15)
  • オフィス家具(14)
  • 建築金物(14)
  • 自転車部品(14)
  • 電気材料(13)
  • 空圧工具(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • メカニカル部品(9)
  • カー用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • バイク部品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • バッテリー・電装(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5mmナット」の検索結果

940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ナット 5mm コレックナット 5mmコレック
37税込41
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様UナットM5適合機種ND、NC部品名称ナット 5mm部品番号57
フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂フランジナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(130件のレビュー)
458税込504
1パック(130個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
SUS六角ナット OHSATO(大里)SUS六角ナットOHSATO(大里)(1件のレビュー)
839税込923
1セット
当日出荷
材質SUSセット内容3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(50本)、6mm(25本)、8mm(25本)種類六角ナットケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(4種)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ナット(4種)(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
669税込736
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼び寸法M8材質ステンレスねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格4種ねじの種類ナット寸法S(mm)13寸法e(mm)約15寸法c(mm)約0.4二面幅S(mm)13関連資料(0.17MB)寸法dw1(Φmm)最小11.7ねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 2種(鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ねじの呼びM20材質ねじピッチ2.5寸法m(mm)16厚さ(mm)16規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)30表面処理ドブ寸法e(mm)約34.6二面幅S(mm)30寸法dw(Φmm)約29ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(38件のレビュー)
129税込142
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(三価ホワイト) 大阪魂六角ナット1種(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
79税込87
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ナット ウエル 5MM 92015-1757 Kawasakiナット ウエル 5MM 92015-1757Kawasaki(13件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92015-1757主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼び寸法M8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドナッター ちょっとナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(75件のレビュー)
899税込989
1パック
当日出荷
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。材質スチール
配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯) メック配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)メック(23件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
ユニバーサルジョイント セット 渡辺パイプ(SEDIA)ユニバーサルジョイント セット渡辺パイプ(SEDIA)(33件のレビュー)
119税込131
1セット
当日出荷
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(35個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
HDMI→VGA変換ケーブル ホーリックHDMI→VGA変換ケーブルホーリック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
工具セット プロ用 両開タイプ モノタロウ工具セット プロ用 両開タイプモノタロウ(7件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(53点組)
当日出荷
様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。
セット商品数53セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)【モンキレンチ/全長約300mm】1本【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【ペンチ/全長約175mm】1本【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【強力ニッパ/全長約150mm】1本【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)【コンビネーションハンマー】1本【平タガネ(19x200mm)】1本【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【センターポンチ/全長約150mm】1本【スチールBOX】1個質量(kg)16外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)
アジャスタブルレンチ2本セット モノタロウアジャスタブルレンチ2本セットモノタロウ(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2本)
当日出荷
5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。
全長(mm)180、235材質炭素鋼(S45C)最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコM3-M6/225mm 小ねじカッターハンディエスコ(1件のレビュー)
8,720税込9,592
1丁
当日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。アズワン品番65-9263-88
配管セット(配管+部材) メック配管セット(配管+部材)メック(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個寸法(mm)6.35×9.52
フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品) 大阪魂フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品)大阪魂(104件のレビュー)
329税込362
1パック(8個)ほか
当日出荷
材質ステンレス
モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコムモニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付エレコム(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
欠品中
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.22ブラック適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法適合サイズ17~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85軸数5軸可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
工具セット 自動車整備用 モノタロウ工具セット 自動車整備用モノタロウ
29,980税込32,978
1セット(63点)
当日出荷
お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
HDMI-DVI変換ケーブル ホーリックHDMI-DVI変換ケーブルホーリック(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1200/60p(WUXGA)アダプター型式パッシブオス形状HDMI変換タイプオス-オスコネクタ1HDMI(タイプA)コネクタ2DVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC
929税込1,022
1丁
当日出荷
めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
4,598税込5,058
1台
当日出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80タイプデスク取付タイプ取付方式クランプ、グロメットクランプ範囲(mm)可能厚:10~50耐荷重(kg)8セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、M6×12、ワッシャー(M6)※各4個液晶モニター1アーム構造:ガススプリング式対応インチサイズ13~32可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):360度ローテーション(画面回転):360度アームの可動方向水平対応VESA規格75×75100×100
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
579税込637
1個
当日出荷から121日以内出荷
ナットブレーカー (超強力ブレード) Forzaナットブレーカー (超強力ブレード)Forza
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
ボルト・ナットゲージ シンワ測定ボルト・ナットゲージシンワ測定
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
サビに強いアルミ製です。当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。様々な形状のねじの長さを測れます。インチ・ミリ換算表付です。ストラップ穴付です。
用途ボルト、ナットのサイズ確認に。仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)測定範囲(mm)0~120ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20製品質量(g)62製品サイズ(mm)80×160×2.5
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
5~19mmの13サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した28pcsセットです。ボルト・ナットの角に優しい面接触加工を施しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー125mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(5、5.5、6、7、8、9)、9.5mm差込角ソケット(10、12、13、14、15、17、19)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター、25mmビット(プラスビットNO.1,2,3・マイナスビット4、6mm・ヘックスビット2.5、3、4、5、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数28pcs
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
129税込142特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット iFixit(アイフィックスイット)iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキットiFixit(アイフィックスイット)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。入組点数64セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス質量(g)約680折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
Raspberry Pi用スペーサー サンハヤトRaspberry Pi用スペーサーサンハヤト(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
ネジザウルス WP-3 エンジニアネジザウルス WP-3エンジニア
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。材質炭素鋼(本体)全長(mm)245質量(g)350硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5呼び250つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
MH Connectors D-subコネクタキット MH CONNECTORSMH Connectors D-subコネクタキットMH CONNECTORS
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
7,998税込8,798
1台
当日出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな2画面タイプの液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、ノブボルト×2、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)×2、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80クランプ範囲(mm)可能厚:10~50セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各8個個ディスプレイ対応サイズ:32インチ(最大)、13インチ(最小)取付け方法クランプ, グロメットアーム構造:ガススプリング式可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転):360度画面仕様数:2台総耐荷重(kg)16(1モニターあたり:8(最大)、2(最小))対応VESA規格75×75100×100
64 ビットドライバーキット iFixit(アイフィックスイット)64 ビットドライバーキットiFixit(アイフィックスイット)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
...