カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10,983)
- 切削工具(8,448)
- 制御機器(6,880)
- 作業工具(6,878)
- パソコン/周辺機器(4,625)
- 機構部品(3,782)
- メカニカル部品(3,673)
- 物流用品(3,104)
- バイク部品(2,694)
- 建築金物(2,486)
- 空調・照明・電設資材(2,401)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,365)
- 研磨材(2,322)
- 測定用品(2,290)
- 事務用品(2,178)
- 配管・水廻り設備部材(1,963)
- 電気材料(1,833)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,621)
- 科学研究・開発用品(1,449)
- 家電(1,180)
- 学童・教育用品(1,059)
- 塗装・養生・内装用品(961)
- 電動工具(950)
- FA担当者のオススメ新商品(940)
- オフィス家具(872)
- 厨房用品(829)
- 船舶用品・漁業資材(750)
- 自転車部品(750)
- 店舗什器・備品(630)
- 建材・エクステリア(610)
- 梱包用品(589)
- 縫製用品(536)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(525)
- 溶接用品(524)
- 農業機械(500)
- 清掃用品(469)
- 作業服(425)
- 保管用品(407)
- テープ(403)
- 卓上消耗品(386)
- 空圧工具(368)
- 医療(343)
- 安全用品(330)
- 農具(324)
- 農業・園芸資材(312)
- カー用品(302)
- 測量用品(土木/建設)(301)
- 印刷用紙/インク/印刷機(293)
- はんだ関連・静電気対策用品(290)
- 安全保護具(277)
- トラック用品・パーツ(260)
- 防犯用品(255)
- 油圧機器・油圧ホース(239)
- 接着剤・補修材(207)
- 自転車整備工具・アクセサリー(200)
- 安全標識(199)
- 整備工具・収納(198)
- 自動車補修部品(189)
- 防災用品(171)
- トラック輸送・安全用品(139)
- 日用品(117)
- バッテリー・電装(109)
- 介護用品(97)
- ポンプ・送風機・電熱機器(90)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(83)
- 救急・衛生(79)
- ヘルスケア(78)
- 手袋(72)
- 肥料・農薬・除草剤・種(72)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(71)
- 鈑金・塗装(70)
- クリーンルーム用品(66)
- 住設機器(59)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(54)
- 安全靴・作業靴(53)
- タイヤ・足回り(52)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(47)
- 洗車・清掃(46)
- マスク(43)
- 自動車用オイル・ケミカル(36)
- スプレー・オイル・グリス(32)
- 塗料(30)
- 理美容(29)
- 自動車純正部品(28)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(26)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(20)
- バイク純正部品(17)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(16)
- ガレージ機器・整備設備(14)
- 食品・飲料(14)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 洗剤・除去剤(8)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- エンジン工具(2)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(400)
- エスコ(7,643)
- 大阪魂(7,392)
- メディアカバーマーケット(1,920)
- TRUSCO(1,594)
- RS PRO(1,100)
- ノーブランド(979)
- Panasonic(パナソニック)(787)
- 水本機械製作所(730)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](701)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(680)
- アーテック[学校教材・教育玩具](648)
- コガネイ(554)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(552)
- WIDIA(529)
- オカムラ(岡村製作所)(525)
- 黒田精工(510)
- SK11(497)
- 三菱電機(473)
- グーリング(441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「5mm」の検索結果

シリコーンゴムシート 厚さ5mm
十川ゴム(21件のレビュー)¥519~税込¥571~1枚当日出荷から4日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)5材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(白) 厚さ5mm
三菱ケミカルインフラテック(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質アクリル色白比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
プロジェクトリングノート 5mm方眼
オキナ(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1冊当日出荷豊富なラインアップで、想像力をサポート。 コピーに写りにくいブルー罫。 図形やグラフなどが書き込みやすい方眼罫。 製図などにも最適。 ミシン目で切り取りやすい。材質特沙上質紙枚数50罫5mm方眼
【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ5mm
Namekawa(滑川軽銅)(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚翌日出荷非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
アクリルケース 厚さ5mm
住化アクリル販売(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から10日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)5色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
電子テープカッター(5mm仕様)
エクト¥59,980税込¥65,9781台当日出荷送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。) 最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可) テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。 テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。 テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)5-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
キーレスドリルチャック6・5mm
TRUSCO(7件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷簡易型キーレスタイプ。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9406全長(mm)70質量(g)95
CDS(Φ5mm)
ノーブランド¥84税込¥921本3日以内出荷CdS(硫化カドミウムセル)は硫化カドミウムの蒸着膜に端子を付けた半導体素子の一種です。極性は無く光を当てると抵抗値が変化します。カドミウムが有害なので使用が制限されていますが単純に抵抗器と同じ二端子で光に応じて抵抗値が変化する素子が他に無いのでいまだに需要があります。寸法(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スクールノート5mm方眼 4冊束 おまけ付
日本ノート(5件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷サイズB5罫幅(mm)5質量(g)495寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30枚罫方眼罫製本無線綴じ
FRPドリル 5.0mm
大見工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。トラスコ品番357-4541適合機種電気ドリル全長(mm)90有効長(mm)51シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5
ヘキサゴンソケット5mm
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷差込角(sq.)9.5二面幅(mm)5材質クロームバナジューム鋼質量(g)30
コピー用箋 5mm方眼ブルー刷り
コクヨ(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1冊(50枚)当日出荷光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm
アイリスソーコー(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~特価1枚当日出荷から10日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質ポリカーボネート色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
ヘックスビット 5mm
ホーザン¥519税込¥5711個当日出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)16対辺寸法(mm)5差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
5mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷エスコ品番EA638KA-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.2種類シンブル寸法a(mm)5寸法C(mm)13寸法l(mm)20
LeCroy オシロスコープ用アダプタ PK1-5MM-110
LeCroy¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様アクセサリタイプ = BNCアダプタ併用可能製品 = PP011シリーズPP005 / PP009 / PP011シリーズ用Teledyne LeCroy BNCアダプタPK1-5MM-110. Teledyne LeCroy PP005 / PP009 / PP011シリーズパッシブプローブ用の、Teledyne LeCroy BNCアダプタ、PK1-5MM-110です。
ロングボールドライバー5mm
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581本当日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)5形状ドライバー型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8トラスコ品番823-0681RoHS指令(10物質対応)対応
荷造り紐 PSロープ 5mm×100m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻当日出荷溶着品なので、切り口がほぐれません。用途一般荷造り、結束等タイプ平巻RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビケース 厚さ5mm
タキロンシーアイ(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ色透明厚さ(mm)5比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
ホースクリップ Aタイプ 5mm
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥499税込¥5491セット(10個)当日出荷ホース外径5mmに対応するホースクリップ。簡易的なつまみのAタイプでのサイズ追加。材質ステンレス適合ホース外径(Φmm)5
5mm アイプレート
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷エスコ品番EA638M-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法B2(mm)46寸法A1(mm)37寸法B1(mm)59寸法h(mm)12寸法A2(mm)24耐荷重(kN)0.15
メッキ・スタビー5mm(首下ショート)
BONDHUS¥889税込¥9781本8日以内出荷先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)5形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8トラスコ品番810-7921RoHS指令(10物質対応)対応
ボール止めバンジーコード 5mm
ユタカメイク(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。用途各種結束仕様ボール止めRoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
LED 5MM 黄
ELPA¥246税込¥2711袋(5個)当日出荷定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー色イエロー定格電流(mA)25
...