カテゴリ

  • 作業工具(89)
  • 切削工具(40)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 測定用品(24)
  • 物流用品(23)
  • 電気材料(23)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 事務用品(17)
  • 研磨材(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 梱包用品(10)
  • テープ(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • オフィス家具(7)
  • 建築金物(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(7,548)
  • 大阪魂(7,141)
  • メディアカバーマーケット(2,075)
  • TRUSCO(1,597)
  • RS PRO(1,094)
  • ノーブランド(979)
  • 水本機械製作所(766)
  • PROST's(743)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](701)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(678)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](642)
  • コガネイ(553)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(532)
  • WIDIA(529)
  • 黒田精工(510)
  • SK11(492)
  • 三菱電機(473)
  • グーリング(443)
  • アイビッグ(433)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5mm」の検索結果

402件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ

    ビット 木工兼用 先ネジタイプ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
  • ヘキサゴンソケット インパクト用 モノタロウ

    ヘキサゴンソケット インパクト用

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78差込角(mm)12.7硬度50~55
  • フィラーテープ モノタロウ

    フィラーテープ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
  • スプリングホース モノタロウ

    スプリングホース

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
    用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
  • ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先ネジタイプ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • ホース 防藻・耐圧タイプ  農業用 ブラック モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラック

    モノタロウ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(30m)ほか
    当日出荷
    農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです 耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。
    色ブラック使用温度範囲(℃)-0~60使用流体水特性防藻
  • ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先三角タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
  • のり付研磨紙ロール モノタロウ

    のり付研磨紙ロール

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻(25m)ほか
    当日出荷
    のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
    用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。砥材シリコンカーバイド基材Cw接着剤R/R
  • 刻印セット 英字 プロ用 モノタロウ

    刻印セット 英字 プロ用

    モノタロウ
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(27本組)
    当日出荷
    樹脂ケース入りの英字の刻印セット。 シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
    用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。材質クロムバナジウム鋼(CR-V)文字種別英字組内容A~Z、&(27本組)硬度HRC58~62(文字部分)
  • フェライト磁石キャップ付 モノタロウ

    フェライト磁石キャップ付

    モノタロウ
    ¥679~税込¥747~
    1個ほか
    当日出荷
    キャップ磁石は磁気エネルギーを有効に利用し、磁石面しか吸着しないため、強力な吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • シート スリップ防止用 縞模様タイプ モノタロウ

    シート スリップ防止用 縞模様タイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    スリップ防止用の縞模様のシートです。
    用途オイル汚れがある作業現場に材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)幅(mm)約915厚さ(mm)約1.5質量(kg)35色表:グレー/裏:グレー長さ(m)20模様縞模様
  • シート スリップ防止用 円模様タイプ モノタロウ

    シート スリップ防止用 円模様タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    スリップ防止用の円模様のシートです。
    用途オイル汚れがある作業現場に材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)幅(mm)約915厚さ(mm)約1.5質量(kg)35色ブラック長さ(m)20模様円模様
  • 六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ

    六角棒レンチ T形ハンドル

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状ボールハンドル幅(mm)98サイズ規格ミリ
  • ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    ジョイント パイプフレームΦ28用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェンスネット ロール モノタロウ

    フェンスネット ロール

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1巻
    当日出荷
    支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
    用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2長さ(m)50幅(m)1
  • ダンボールシート モノタロウ

    ダンボールシート

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(40枚)
    当日出荷
    C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。 3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
    用途養生・梱包材・教材として材質C5AF(厚さ約5mm)入数(枚)40サイズ(mm)910×910
  • モルタル 速乾タイプ 無収縮 モノタロウ

    モルタル 速乾タイプ 無収縮

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1箱(10kg×2袋)
    当日出荷
    従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5mm程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
    用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分炭酸カルシウム、普通ポルトランドセメント、硬化促進剤・調整剤、パウダーエマルジョン、有機繊維、その他色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×340×50/1袋サイズ硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ

    カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色

    モノタロウ(308件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷
    カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
    用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。材質再生PVC色緑繰り返し・詰め替え対応
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(264件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • 両面テープ 一般用 モノタロウ

    両面テープ 一般用

    モノタロウ(178件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1パック(2巻)
    当日出荷
    紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
    用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 修正テープ モノタロウ

    修正テープ

    モノタロウ(310件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    修正後すぐに筆記が可能です。
    材質本体・キャップ:ポリスチレンタイプ使いきりタイプテープ幅(mm)5テープ長さ(m)12本体サイズ(mm)約100×52×16商品タイプ本体(使い切り)
  • シールテープ プロ用 モノタロウ

    シールテープ プロ用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1ケース(10巻)
    当日出荷
    自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
    用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
  • クリアホルダー 厚さ0.15mm モノタロウ

    クリアホルダー 厚さ0.15mm

    モノタロウ(1339件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.15mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
    用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.15寸法(mm)310×220色クリアサイズA4
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • OPPテープ モノタロウ

    OPPテープ

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(5巻)
    当日出荷
    安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
    用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • クラフトテープ モノタロウ

    クラフトテープ

    モノタロウ(1046件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1巻ほか
    当日出荷
    安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
    用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
  • コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ

    コバルトストレートドリル ステンレス用

    モノタロウ(78件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
    用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • クリアテープ OPP製 モノタロウ

    クリアテープ OPP製

    モノタロウ(367件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
    用途軽包装向け厚さ(mm)0.045色クリア長さ(m)35引張強度(N/25mm)62.5粘着力(N/25mm)5以上
  • アクリル板 透明 モノタロウ

    アクリル板 透明

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
  • ドライバー パワーグリップ モノタロウ

    ドライバー パワーグリップ

    モノタロウ(312件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(721件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • PPロープ モノタロウ

    PPロープ

    モノタロウ(229件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻
    当日出荷
    軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
    用途荷造り梱包や結束にRoHS指令(10物質対応)対応