カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 家電(4)
- 作業工具(4)
- 測定用品(2)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「5n-700aacl」の検索結果

トルクレンチテスタ用バッテリー
杉崎計器¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷適合機種WDIシリーズ DI-9Mシリーズ CDシリーズ DI-4B-25 WDISR-IP/IPS/RLシリーズ DI-1M-IPシリーズ
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から32日以内出荷誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
ニカド蓄電池
ユニペックス(UNI-PEX)¥24,980税込¥27,4781個欠品中ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
ワニ印 折り畳み式養生材 忍者N 5mm厚 700×1850 ブルー/グリーン
日大工業¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷小さくたためて非常に軽いので持ち運びも簡単です。 クッション性に優れていますので滑りにくいです。 様々な箇所に対応します。 丈夫で繰り返しご使用になれます。用途建築・リフォーム・点検など、現場の部分養生に、レジャーマットとして、非常時のマットとしてトラスコ品番774-8744材質PVC(表面)、発泡ポリエチレンEPE(内部)厚さ(mm)5質量(kg)0.9色ブルー/グリーン
コードレス電話機用充電池 800mAh
オーム電機(18件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
デジタルトルクテスタ
杉崎計器¥129,800税込¥142,7801台25日以内出荷表示板内に、「測定モード」や「測定単位」、「最大・最小・平均」などが表示 されるので、ひとめで確認できます。 測定単位の切り換えが出来ます。 N・m ⇔ cN・m など メモリデータが800件。 リアルタイム出力 約1/180秒毎。 データ取り込みソフトがメーカーHPより無償ダウンロード可能。 上限値・下限値等の設定が5セット保存可能。測定条件の変更も簡単に。寸法(mm)160(W)×125(D)×55(H)質量(kg)約1精度±0.5% (199digit以下±1digit)表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードTrack/Peak(ピークホールド)Peak-Down(ピークダウンホールド)C(リアルタイムデータ出力)