カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「5nj-m」の検索結果

タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
4W65木目コンビパネル 1連 915Wx1800H 0W480D1800H ネオウッドライト
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台28日以内出荷寸法(mm)480×1800色ネオウッドライトグリーン購入法適合
XLF-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
XLG-2M9_J - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
XLA-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)
XLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)