カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)

「5pj-m12」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
タナガード ポリプロピレン オーエッチ工業タナガード ポリプロピレンオーエッチ工業
2,498税込2,748
1台
当日出荷から翌日出荷
様々な柱に取り付けられます。
ベルト幅(mm)50
空調風神服用フラットファン JAPPY空調風神服用フラットファンJAPPY
5,490税込6,039
1セット
3日以内出荷
ファン付ウェア用のファンです ウエアから飛び出ないフラット設計 アウターカバーが取り外せるので、プロペラ部分の清掃可能(水洗い不可) RD9290PJ-JPのバッテリーとあわせてご使用ください(12V仕様バッテリーとの互換性はありません) 最大風量約5.0m3/minのファン登場!ウェアから飛び出ないフラット設計
表示灯(大型角胴形)セット M2P omron(オムロン)表示灯(大型角胴形)セット M2Pomron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
工具セット(片開きプラハードケースタイプ) KTC工具セット(片開きプラハードケースタイプ)KTC
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310ケース使用:EKP-5