カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(1)

「5ru-12446-01」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジヨイント 5RU-12446-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント 5RU-12446-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 8 5RU-1248A-10 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 8 5RU-1248A-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • ジヨイント 5RU-12446-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント 5RU-12446-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 7 5RU-12477-10 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 7 5RU-12477-10

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
  • クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付

    THK
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • インナチューブコンプリート 5RU-23110-00 YAMAHA(ヤマハ)

    インナチューブコンプリート 5RU-23110-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • クロスローラーリングRU形(内外輪一体形) THK

    クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)

    THK
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷から77日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • ヘッドライトアセンブリ 5RU-84300-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッドライトアセンブリ 5RU-84300-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
  • クロスローラーリングRB形(外輪分割形) THK

    クロスローラーリングRB形(外輪分割形)

    THK
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • 標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC

    IKO(日本トムソン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • デジタルICレコーダー オーム電機

    デジタルICレコーダー

    オーム電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)
    付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書質量(g)約40(乾電池を除く)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ディスプレイ128×128ドットLCD動作環境温度5~35℃、湿度~80%接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)スピーカー口径28mm(16Ω)×1電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
  • クロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付

    THK
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • O-リング 5RU-12439-00 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 5RU-12439-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • 超薄形クロスローラベアリング CRBT IKO(日本トムソン)

    超薄形クロスローラベアリング CRBT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプセパレータ付幅B(mm)5JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼