カテゴリ
- 物流用品(1,503)
- 農業機械(764)
- 制御機器(649)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(347)
- バイク部品(320)
- メカニカル部品(268)
- パソコン/周辺機器(239)
- 切削工具(184)
- 測定用品(167)
- 機構部品(110)
- 作業工具(104)
- 自動車補修部品(99)
- 電気材料(74)
- 配管・水廻り設備部材(73)
- 家電(70)
- 事務用品(51)
- 空調・照明・電設資材(46)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
- 建築金物(42)
- トラック用品・パーツ(40)
- 安全標識(35)
- 科学研究・開発用品(30)
- オフィス家具(28)
- 電動工具(26)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 溶接用品(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 縫製用品(20)
- 安全用品(17)
- カー用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- バッテリー・電装(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 研磨材(14)
- 作業服(12)
- 自転車部品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 梱包用品(10)
- 清掃用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 整備工具・収納(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 医療(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 厨房用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 食品・飲料(7)
- 空圧工具(7)
- 自動車純正部品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 手袋(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 保管用品(4)
- 防犯用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 防災用品(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 日用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(748)
- brembo(58)
- CKD(70)
- DAYTONA(デイトナ)(67)
- IDEC(和泉電気)(69)
- KITO(キトー)(1,439)
- omron(オムロン)(86)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- RS PRO(53)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(32)
- SUS(エスユーエス)(67)
- TRUSCO(55)
- オザック精工(54)
- オーム電機(28)
- コガネイ(242)
- ニッセイ(50)
- 京セラ(30)
- 椿本チエイン(46)
- 雅(35)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「5s-2」の検索結果

アーロ(Arlo) Pro 5S 2K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角160°
arlo(アーロ)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか4日以内出荷パワフルなArlo Pro 5S 2Kで自宅を守りましょう。2K HDRビデオ、12倍ズーム、カラー夜間撮影などの機能で、最先端の鮮明さを実現。デュアルバンドWi-Fiにより、最も強いネットワークに自動で接続します適合互換性のあるベースステーション:VMB4000、VMB4500、VMB4540、VMB5000に対応、夜間撮影:IRカットフィルター搭載の高出力IR LED (850nm) 2個温度(℃)動作保証:-20~45機能ビデオ:自動追跡、自動ズーム、HDR解像度2K視野角レンズの最大:160°対角モードビデオ:2K、1080P、720Pデジタルズーム12倍RoHS指令(10物質対応)対応音声全二重双方向音声動作検知単一動作検知、水平方向130°バッテリー寿命最長8か月
アーロ(Arlo) Ultra、Ultra 2、Pro 3、Pro 4、Pro 5S 2K、Essential用ソーラーパネル
arlo(アーロ)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷太陽光発電を利用して、Arloワイヤレスカメラや投光器に電力を供給します。付属品電源ケーブル付きソーラーパネル、USB-Cアダプターケーブル、マイクロUSBアダプターケーブル、マグネットアダプターケーブル、ネジキット付きショートウォールマウント、クイックスタートガイド、安全ガイドRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラArlo Essentialシリーズ、Go 2シリーズ、Pro 3シリーズ以上、Ultraシリーズ、ワイヤレス投光器に対応
セロテープ小巻 2個パック
ニチバン¥179税込¥1971パック(2巻)当日出荷手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。用途封筒などの封かんに。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。色透明テープ種類小巻RoHS指令(10物質対応)対応手切れ性ありバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号50236バイオマス配合率(%)【バイオマス】75
5S-2 ディスクロック
Kryptonite(クリプトナイト)¥6,498税込¥7,1481個21日以内出荷デザイン性、機能性を重視した軽量ディスクロック。破壊工作に強いデザインを採用し、施錠が楽なプッシュ式施錠です。収納、持ち運びに便利な使いやすいコンパクト設計です。クリプトナイトディスロック人気No.1モデル。寸法(mm)35×65(内径)質量(kg)0.6ピン径(Φmm)5.5キースティックキー
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
データーネーム EX15 メールオーダー式
シヤチハタ(18件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。 使いやすさにこだわった日付入ネーム印。 使用頻度の高い「日」ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単に日付変更ができます。 印影(日付)にムラがでにくいベルトゴム配合。用途お客様の情報等、重要書類の管理・確認などや、検品したときのチェック済サインとして。シリーズデータネームEXエコマーク認定認定印面サイズ(Φmm)15対応オプションデータネームEX用インキグリーン購入法適合文字数上段:6文字以内・下段:6文字以内エコマーク認定番号16 112 018オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
304 ヘルール管用オネジアダプター
コンサス¥4,498税込¥4,9481個当日出荷管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。材質ステンレス304/316L形状ヘルール
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から81日以内出荷タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
304 ヘルールメネジソケット
コンサス(4件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から23日以内出荷管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。材質ステンレス304形状ヘルール


養生用テープ小巻
ニチバン¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷から3日以内出荷仮止めや掲示に便利な養生テープ。 使いやすい手のひらサイズの小巻タイプとなっております。 手で簡単に切れて、のり残りが少なく、油性ペンで文字が書けます。 手のひらサイズで持ち運びにも便利です。 手で切れるので作業が効率的です。 のり残りが少ないのできれいにはがせます。用途糊残りさせたくない場所への一時固定、仮止めなど。
ユニボール ワン 0.5 替え芯
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥89税込¥981本当日出荷黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける質量(g)2.5適合本体シリーズ名ユニボールONE単色先端ボール径(mm)0.5入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)112×6繰り返し・詰め替え対応
プラグ付きアンテナ線
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG





+6
アクリ板
アクリサンデー¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。
バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥48~税込¥53~1個当日出荷から45日以内出荷規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ
カモン¥179税込¥1971個欠品中3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)色黒表面処理金メッキ変換タイプオス - メスコネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ
東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
特殊精密ドライバー
ANEX¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。用途スマートフォンなどの特殊ネジ回しにトラスコ品番826-6430セット内容Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース質量(g)143種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
フジダブルバンジョー(金属)
千代田通商¥909税込¥1,0001個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ドレンアップポンプ(化粧ボックス付)
イチネンTASCO¥41,980税込¥46,1781個当日出荷壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
防熱板(側壁用・壁ビス止めタイプ) RB-55S2
リンナイ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】。※防熱板本体は熱により変色する場合があります。※コンロとコンロ側壁との間の寸法を測定して2cm以下の場合はこの器具は設置できません。ビルトインコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、一度お買い上げの販売店までご相談ください。また、テーブルコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、テーブルコンロ用側壁防熱板が代わりにお使いいただけます。◇テーブルコンロ(フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SM2。◇テーブルコンロ(ガラストップ用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SG2
タッチセンサ
アサ電子工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷材質(ゴムブーツ)ニトリルゴムストローク(mm)6取付M14繰返し精度(mm)±0.001材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状ネジ消費電流(mA)15MAX出力電流(mA)12MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m操作力(N)0.8~1.2出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)表示灯本体から約100mm許容動作頻度(回/分)60以下材質(ナット)SUS303ナット締付トルク(N・m)18以下取付穴寸法(mm)Φ14絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)センサ形状ネジ型使用周囲湿度(%RH)20~95応差(mm)0.08以下
チューブパッチセット(MC)
TIPTOP¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷用途自転車、バイク、自動車セット内容5S-15(30枚)5S-16(30枚)5S-1(1箱)5S-65 加硫剤(1本)ハンドラスプ(1本)ハンドローラー(1本)リキッドバッファー(1本)
フラットファイルA5S ライトブルー
サクラクレパス¥55税込¥611冊当日出荷書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル。2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です。扱いやすく、お手頃価格です。表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です奥行(mm)18製品質量(g)35縦(mm)220横(mm)164素材表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PEグリーン購入法適合グリーンマーク認定
...